- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- タイヤ交換工具
- タイヤ ビード上げのおすすめ人気ランキング
タイヤ ビード上げのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「タイヤ ビード上げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビード 上がらない」、「エアーコンプレッサー ac-100」、「静音 オイル レス エアー コンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
幅(mm)
37
材質
ゴム
ビードジェッターは、タイヤの組み込みの際、ビードが上がらない場合にタイヤとホイールの隙間にエアーを大量に噴出することでビードを上げることができるツールです。最大使用可能圧力1.0Mpaなので乗用車はもちろん、4WD車やトラック・バス等の大型タイヤにも使用可能です。
タンク容量(L)
18
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
260×450×260
ノズル長(mm)
225
使用圧力(MPa)
(推奨)乗用車用タイヤ:0.4 ・トラック用タイヤ:0.6~0.8
最大使用圧力(MPa)
1.0(安全弁標準装備)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.0MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)
DC12
エアータンク容量(L)
3.5
空気吐出量(L/min)
30
消費電力(W)
180
設定圧力(MPa)
約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品
T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)
約4.8
定格電流(A)
14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約255×140×290
電源コード(m)
2.8/電源クリップ付
充填時間
タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
タイヤ交換作業の効率を大幅に上げる便利工具。タイヤを組み付ける際に、リムにはめ込んだビードが作業中にはずれるのを防止。同じ作業を繰り返したり、タイヤレバーを何本も使用せずに済む一度使うと手放せなくなるアイテム。
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用
材質
樹脂
幅(mm)
170
全長(mm)
165
質量(g)
290
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
45、40、35扁平タイヤに威力を発揮!!
用途タイヤチェンジャー用ビードヘルパー(乗用車用)
材質
樹脂製
幅(mm)
約65
厚さ(mm)
約55
全長(mm)
約145
質量(g)
約100
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
タイヤ脱着時のホイールの保護。10インチ~16インチまで対応
用途タイヤ脱着時のアルミホイールの保護に
適合ホイールサイズ(inch)
16
1セット(3本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
モーションプロの旧ビードバディから改良された新デザインを採用。
ブルーアルマイト仕上げが強度の高い6061アルミニウムにレーザーロゴ刻印が施されています。
特にビブムースタイヤの交換には必須のツールです。
タイヤ交換時にタイヤレバーと併用しながら、ホイールのセンターにビードを落としたまま保持。
タイヤレバーで作業している反対側のスポークに本体を掛けて使用します。
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
従来のリムプロテクターから、材質と形状を大幅に変更されたモデルです。比類のない強度と耐久性を追求し、デュポン社ザイテルスーパータフナイロン樹脂を採用。タイヤ交換中にタイヤレバーからリムの損傷を防止します。二箇所の隆起部分はタイヤレバーの滑りを防ぎます。フィンガーホールはツールの脱着を容易にします。ロングエプロンは手とスポークを保護します。販売単位:2枚セット
材質
強化ナイロン製
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。
柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。
お得なセット品。
寸法A(mm)
147
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
23
寸法D(mm)
14.5
寸法E(mm)
8.5
寸法F(mm)
4
材質
TPE
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)
DC12
吐出し量(L/min)
35
運転音(dB)
65程度(静音)
最大圧力(kPa)
500(5kg/cm2)
定格圧力範囲(kPa)
400(4kg/cm2)
付属品
キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質
スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×81×137
電源コード(m)
4.8
連続使用時間(分)
最大15
ホース長さ(mm)
600
最大消費電流(A)
10
適合タイヤバルブ
英・米式
所要時間
【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】。155/65-14<260kPa>:約2分50秒。195/65-15<220kPa>:約3分40秒。215/65-16<240kPa>:約4分50秒。。【自転車用タイヤ】。24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
頑固なタイヤを簡単に外せる工具です。
タイヤのビードがリムのエッジの下で滑って、タイヤを取り外すのが難しいことがあります。滑り止め加工を施したあご部でタイヤをつかみ持ち上げるように取り外します。
エアレスチューブの取り外しにもお使いいただけます。
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
タイヤを組み込む際にホイールとタイヤの隙間に使用、滑り止めにもなるので、ビードの浮き上がり時に威力を発揮します。ゴム製の為、ホイールを傷つける事がありません。