タイヤ ムシのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
397件の「タイヤ ムシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック バルブ コア」、「車 虫ゴム」、「バイク虫ゴム」などの商品も取り扱っております。
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質 ステンレス ねじ 5V1 締付トルク 適正29(N・cm) 最大使用圧力(MPa) 1.5 材質(パッキン) 胴/PTFE、弁/シリコンゴム
1袋(4個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。
用途建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに 全長(mm) 125 質量(g) 20 先端径(mm) (大)約6、(小)約4
1個
149 税込164
当日出荷

1袋(100個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用 材質 ゴム 適合リム穴(mm) Φ11.5 タイプ 一般コア(No.9100) 最大使用圧力(kPa) 約450 使用温度範囲(℃) -20~100 部品番号 No.9100(コア) 幅(Φmm) 19/15
1袋(4個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。
1袋(100個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途乗用車・トラック・バス用 グリップ径(Φmm) 14
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸長が長いためホイールに工具があたらず作業性が向上します。(軸長165mm)。グリップはまわしやすくするため細径にしています。
用途軽自動車・乗用車・トラック・バス等のタイヤのバルブコアの取付け、取外しに使用。 (除く二輪車・建設車両、車上でのダブルタイヤ外側) 全長(mm) 235 軸長(mm) 165 柄径(Φmm) 17 質量(g) 40 トラスコ品番 395-7781
1本
549 税込604
当日出荷

耐熱用バルブコアは40℃から120℃までの過酷な条件下でも使用可能です。
1袋(100個)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の日本製。自動車用のバルブツールで搭載用にも最適。
トラスコ品番 803-6881 質量(g) 33 軸長(mm) 150
1本
239 税込263
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車やバイクの劣化したバルブコアの交換に。アルミホイール/スチールホイールの両方に対応
使用圧力範囲 0~15kgf/cm3g 使用可能温度範囲 -20~100度
1セット
268 税込295
当日出荷

通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。 黒/銀
1セット(2組)
399 税込439
当日出荷

マルエム(自動車用品)バルブコア (耐熱用)
バルブコアは弁の役目を果たしており、エアーの出し入れが出来、タイヤバルブの心臓とも言える精密部品です。 空気注入時には弁が開いてスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。 タイヤの空気圧を保持し、車が走行するためには欠かすことのできない大切な役割を果たしている部品です。
用途劣化したバルブコアの交換に、エアバルブからのエアー漏れに 使用温度範囲(℃) -54~140 ねじ 5V1 最大使用圧力(MPa) 1.5 材質(パッキン) 胴/PTFE、弁/シリコンゴム(赤・胴パッキン) 締付トルク(N・cm) (適正)29 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷

冷凍・空調用のバルブコアです。 PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番 EA400-2
1袋(6個)
655 税込721
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。 黒色
1セット
93 税込102
当日出荷



米式バルブ(タイヤチューブ用)のバルブコアの着脱に便利な専用ドライバーです。ハンドルは早回しがしやすい六角仕様です。
用途バルブコアの着脱に。 トラスコ品番 407-3878 全長(mm) 75 質量(g) 20 軸長(mm) 25 ハンドル径(Φmm) 10
1本
439 税込483
当日出荷