タイヤストーンリムーバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「タイヤストーンリムーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リムーバー工具」、「シール剥がし工具」、「LED H4」などの商品も取り扱っております。
効率よく石を除去できます。 専用に開発されたアール形状の先端で、タイヤを傷つけません。
全長(mm) 140 質量(g) 70 グリップ径(Φmm) 10 アズワン品番 65-2490-02
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1本(1個)
1,498 税込1,648
当日出荷

3つの便利な機能が詰まったタイヤ交換専用ツール。 ・ホイールナットの早回し ・タイヤの小石取り ・ホイールキャップはずし タイヤ交換とメンテナンスがスムーズ・確実にできる。
セット内容 ソケット:1個・差し替えツール(保護キャップ付):1本 長さ(mm) (差し替えツールサイズ)170 深さ(mm) 14 適合ナット ソケット/19mm、21mm ソケット長さ(mm) 120 取扱説明書
1個
499 税込549
当日出荷

ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。 ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。 ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防ぎます。
用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。 全長(mm) 150 質量(g) 145 適応ボルトサイズ M14
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。 全長(mm) 約140 形状 直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm) 約3 質量(g) 約120 材質(軸) クロームバナジウム 材質(グリップ) PP 柄長さ(mm) 約67
1セット
539 税込593
当日出荷

ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。
用途ホイール脱着時の位置決めガイドボル セット内容 M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本) 材質 鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理) 全長(mm) 122 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8本)
3,998 税込4,398
当日出荷

用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。 自動車内装部品の取り外しに。 軸径(Φmm) 3 全長(mm) 213x先端2種類、143x先端2種類 材質(軸) CR-V 柄長さ(mm) 80 硬度HRC 48 材質(クリップ) PP+TPR
1セット(4本)
999 税込1,099
当日出荷

細かな部品・ねじの微調整に。 ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。 位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。 サビに強いステンレス製。
用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に 全長(mm) 約155 形状 直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm) 3 質量(g) 100 材質(軸) ステンレス鋼(SUS420J2相当) 材質(グリップ) PP/TPR 柄長さ(mm) 約78
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

ホイールリムとホイールキャップの間に入れやすく、傷を付けにくい薄型。作業しやすい角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。
用途自動車用ホイールキャップの取り外し トラスコ品番 821-7798 質量(g) 200 寸法L(mm) 350 寸法a(mm) 1.3 寸法D(mm) 40 寸法l(mm) 215 寸法b(mm) 20
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

小さなOリングやシール類の取り外しにできる便利なピックツールセットです。 用途に応じて、4種類の先端形状から選んで使用できます。
軸径(Φmm) 1.5 全長(mm) 166×1本、178×1本 材質(軸) SUS304 柄長さ(mm) 117 材質(クリップ) PP
1セット(2本)
459 税込505
当日出荷

ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。
用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。 全長(mm) 125 質量(g) 90 ねじピッチ(mm) 対応:1.25,1.5,1.75 ボルト ホイール:M12
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 国産車純正フィラーキャップに合わせた専用設計で、フィラーキャップを傷つけることなくしっかりと捉えます。 本体色はエンジンルーム内で目立つ明るいカラー(イエロー)を採用し、視認性を向上させています。
用途固着して素手で回らないオイルフィラーキャップの緩め作業に。 外したキャップは製品の上に載せておくことができます。(紛失防止、閉め忘れ防止) 適合 凸形状を採用する全メーカーのオイルフィラーキャップ。(多角形状のキャップには非対応です) 質量(g) 40 差込角(sq.) 9.5 サイズ(mm) 70×63×62
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
仕様 板金作業時や、部品交換時にドアを少し開いた状態で固定する専用工具。 トラスコ品番 821-7815 全長(mm) 190 質量(g) 200 危険物の類別 非危険物
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金使用(鍛造品)で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 ニッケル・クロムメッキ仕上げです。
仕上 ニッケル・クロムメッキ
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤ交換時やビードの着脱時に大変便利! 握りやすいゴムグリップタイプで力も入れやすい!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用 全長(mm) 290 質量(g) 約197 グリップ径(Φmm) 36 グリップ長さ(mm) 120 材質(グリップ) PP(赤)+PPV(黒) 材質(ブレード) Cr-V 先端幅(mm) 26.6
1本
799 税込879
当日出荷

重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg) 5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×485×185 適合タイヤサイズ 幅/285サイズまで、直径/810mmまで 許容質量(kg) 60
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

手の届かない狭い場所でも簡単作業。
用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。 ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。 全長(mm) 160 軸径(Φmm) 3.5 材質(軸) クロームバナジウム 材質(グリップ) PP/TPR
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

2種の先端の形状は薄く滑らかな半円形で、様々な箇所のシール・Oリングの除去に役立ちます!
用途トランスミッションヒーター・真空ホース・油圧ポンプ燃料ホースなどのシールはがし、リングの助教・ブーツ内の汚れの掻き出し等 軸長(mm) 135~138、61~65 先端寸法(mm) 16.5 柄長さ(mm) 65
1セット(4本)
2,498 税込2,748
当日出荷