- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 整備補助用品
- タイヤ交換シールのおすすめ人気ランキング
タイヤ交換シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「タイヤ交換シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ 袋」、「タイヤ交換」、「タイヤローテーションシール」などの商品も取り扱っております。
夏タイヤから冬タイヤの交換時期に最適
ノーマルタイヤ・スタッドレスタイヤのパターンを特殊加工した粘着テープで貼り付け 作業工程順に配列
夏タイヤと冬タイヤの交換時期に外したタイヤの位置を記録するためのシールです。
タイヤ交換時にタイヤの位置をローテーションすることでタイヤ寿命が延びます。
タイヤ保管袋へ貼り付けのほか、タイヤに直接貼り付けも可能です。
右側運転席から時計回りの作業順になるようにシールを配置。
用途タイヤまたは保管袋に貼り付け、交換位置の記録用に
材質
PET
寸法(縦×横)(mm)
35×50
ラミネート加工で色あせが少なく、カラー分類機能を長く保ちます。入数:1袋100片(00~99各1片)
仕様
セット
縦(mm)
30
横(mm)
30
1袋(100片)
¥879
税込¥967
当日出荷
「サムズアップ タイヤリペアキット」世界各国で愛用されている35年以上の歴史を持つ台湾発のタイヤリペアキットの老舗ブランドです。
用途チューブレス専用。自動車、オートバイスチールラジアル用。
セット内容
1本4インチ(長さ約10cm、直径約5mm) 60本入り
タイプ
4インチ
危険物の類別
非危険物
1箱(60本)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質
表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
使用温湿度範囲
-40~115℃/70%RH以下
保管温湿度範囲
-10~30℃/70%RH以下
ラベルサイズ(mm)
13×30
タイヤ履き替え後の保管用袋
取り出しやすいポップアップ式!
マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。
用途タイヤ交換時の一時保管など。
厚さ(μm)
15
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
色
半透明
シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。
マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。
マチ付きの袋なのでタイヤの収納が簡単です。
一般的なビニール袋よりかなり強度があり、破れたり裂けたりの心配が要りません。
袋のデザインにあるタイヤの位置に印をつければ、タイヤを保管する時もラクラクです。
また、ポップアップ式で取り出しやすく保管にも便利です。
用途タイヤ交換時の一時保管及びタイヤ持ち帰り用など
材質
リサイクル原料(カルデコ)
厚さ(mm)
0.015
寸法(mm)
1250×740(マチ260)
サイズ
265/70R16まで対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイヤ履き替え後の保管用袋
ロール状になっているので保管にも便利です。
マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。
用途タイヤ交換時の一時保管など。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
色
半透明
厚さ(μm)
15
高密度ポリエチレン材質で、強度がかなりあります。
一般的なビニール袋よりかなり強度がありやぶれたり裂けたりの心配が要りません。
スタッドレスタイヤや新品予備タイヤを一時的に保管できます。
袋には「マチ」がついているので、タイヤの出し入れが簡単です。
材質
HDPE 高密度ポリエチレン
寸法(mm)
1100×1100(マチ150)
厚さ(μm)
25
1個(200枚)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
薄手の特大サイズのポリ袋。
E-10、E12Fはマチ付になります。
用途空き缶回収用、シュレッダーごみ用に
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
入数(枚)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
容易にはがすことができ、糊あとが残りません。
特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。
ロール長さ(m)
5
チタンの輝きをホイールに!。モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!2種類のライン幅、8~21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチに対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。6・10ミリの2種類!。6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。2種類からお好みの太さを選べます。
付属品
MDFロゴステッカー、貼付け説明書
仕様
単番号
材質
紙(PPコーティング)
縦(mm)
15
横(mm)
30
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。
性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。
ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液
凍結温度(℃)
原液:-6、2倍希釈:-2
成分
水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素
使用方法
1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。
液性
弱アルカリ性
希釈
通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
レンチなしエアバルブを引き出せるナット。
エア抜けでバルブが落ち込んだり、斜めに向いてポンプ口金が入れづらい場合や、エアバルブナットがリム穴に落ち込んでしまい工具をかけづらい場合にあると便利。
タイヤ交換時のエアバルブの引き出しや、エアバルブが落ち込むのを防ぐツールとしても使用可能。
ローレット加工でグローブをしていても回しやすい。
材質
アルミニウム
色
RED
幅×厚さ(mm)
20×6
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
両面のもふもふが、ホコリをごっそり吸い付ける! 吸着センイが凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとる!PC/TVまわりや本棚、小物の間、サッシの溝など、色々な場所に使えます。クイックルハンディ・クイックルハンディ伸び縮みタイプ、どちらにも使えます。
シリーズ
クイックル
1個(4枚)
¥509
税込¥560
当日出荷
H2Cはタイ AP.HONDAのアクセサリーブランドです。個性的でカラフルなアイテムで、貴方の愛車をカスタマイズ。ビレットパーツやグラフィック系パーツ等、ラインナップも豊富です。正規輸入商品です。
材質
PVC
セット内容
前後12ピース
適合ホイールサイズ(inch)
12インチ
特殊繊維入りなので、切れにくい。強力粘着剤付きなので、セメントが不要
適合
乗用車
全長(mm)
100