- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- タイヤ延長バルブのおすすめ人気ランキング
タイヤ延長バルブのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新102件の「タイヤ延長バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブ 延長」、「タイヤ 空気入れ アダプタ」、「原付バイク 空気入れ」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
39
色
メッキ
タイプ
真ちゅう製
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
エアー注入を容易にするバルブの延長継手。TB用
エアー注入を容易にするバルブの継手
材質
メタル
用途トラック用
材質
プラスチック
タイプ
カラー付
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
全長(mm)
(ホース部)200+(バルブ取付部)20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ブレーキディスクに干渉しにくい角度でエア補充できます。60°、90°の2タイプを用意しました。
エアー注入を容易にするバルブの延長継手。
エアバルブの向きを変えることでタイヤの空気入れ作業がし易くなります。
このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。
適合
汎用
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用
最高使用圧力(MPa)
0.8
適合
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824
材質
ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール
タイプ
クリップチャック
取付ねじ
G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
適合タイヤバルブ
米式バルブ(オープンバルブ可)
ディスクブレーキの障害にならないのでバイクの空気を充填するのに便利です。
用途空気充填に
適合
米式バルブ
全長(mm)
200
質量(g)
49
角度(°)
90
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番
64-9554-97
1セット(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
トラック・バス用のチューブレスバルブ
用途トラック・バス(TB)用
穴径(Φmm)
9.7
英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。
変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。
空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。
適合タイヤバルブ
米式
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アルミホイールに最適
適合
シングルタイヤ
全長(mm)
70
先端径(mm)
12
接続方式
G1/4外ねじ
弁の種類
オープンタイプ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
米式バルブを英式に変換するアダプターです。バルブにねじ込むだけ。
材質
真鍮(ニッケルめっき)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷