タペットアジャストレンチのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
103件の「タペットアジャストレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タペット調整工具」、「エンジン バルブ クリアランス」、「タペット」などの商品も取り扱っております。
モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。 シックネスゲージと併せてご使用下さい。
タイプ 口型アジャストスクリュー対応 主な適合車種 モンキー、カプ系ノーマルヘッド。CB50、APE50系ノーマルヘッド。KSR110、KLX110ノーマルヘッド。TT-R90/125ノーマルヘッド。TT-R50Eノーマルヘッド。キタコ社製モンキー系STD/ULTRAヘッド。キタコ社製APE50系SPLヘッド ナット対辺(mm) 8/9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。 シックネスゲージと併せてご使用下さい。対辺8mm/9mmのナットに対応
主な適合車種 モンキー、カブ系、CB50、APE50/100のノーマルシリンダーヘッド。キタコ社製シリンダーヘッド
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
レンチ 8mm/9mm 主な適合車種 APE50(APE100は不可)、XR50Motard(XR100Motardは不可)、モンキー、ゴリラ、カブなど
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。 シックネスゲージと併せてご使用下さい。
タイプ 一型アジャストスクリュー対応 主な適合車種 APE100系ノーマルヘッド、キタコ社製全てのULTRA-SEヘッド、キタコ社製タペットアジャストスクリュー ナット対辺(mm) 8/9
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷


用途バルブスプリングの取り外しに エスコ品番 EA603GB 材質 スチール 幅(mm) 【固定つかみ部】21 アーム長さ(mm) 77、80 適合スプリング径(Φmm) 34~70
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷


国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質 SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度 HV420~520 リーフ幅(mm) 12.7
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

バルブシール交換、バルブスプリングの脱着が、シリンダーヘッドを降ろさず簡単にできます!!軽自動車、乗用車~小型トラックまでに適応。急増中のDOHCエンジンに最適!!。強力マグネットによりコッターを指の入らないすき間に落としてしまう心配がありません。エアー注入でバルブを保持、シリンダーヘッドをのせたまま、ワンタッチでコッターの脱着ができます。
セット内容 VP-939+VP-930
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用 付属品 ケース 取扱説明書 (2.1MB)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ 材質 炭素工具鋼(SK6) 硬度 HV360~600 厚さ許容差(mm) 0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
1個ほか
619 税込681
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
適合サイズ(Φmm) 60~120 他社参考品番(DAYTONA) 41764 他社参考品番(KIJIMA) 302-864 他社参考品番(キタコ) 674-0500900 他社参考品番(武川) 00-01-1001
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。
用途ノーマルフライホイールの脱着 適合サイズ M10×P1.25(正ネジ)・M14×P1.5(正ネジ)・M16×P1.50(正ネジ)・M18×P1.50(正ネジ)・M24×P1.00(正ネジ)・M27×P1.00(逆ネジ) 主な適合車種 モンキー/カブ系エンジン、CB/APE系エンジンキックスターター車等 他社参考品番(KTC) MCFU-80 他社参考品番(キタコ) 674-0500101 他社参考品番(武川) 00-01-1003
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
用途バイク用 セット内容 本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1 使用方法 各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット。(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット。(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。 全長(mm) 300(本体) 取扱説明書
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
1個
2,498 税込2,748
当日出荷