チューブレスタイヤ 8インチのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
103件の「チューブレスタイヤ 8インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ATVタイヤ」、「バイク10インチ タイヤ」、「芝刈り機タイヤ」などの商品も取り扱っております。
パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質 リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ 2 0782
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造 TT リム径(inch) 6 許容リム幅(inch) 4.00 タイヤ幅(inch) 5.4
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体 73973613 材質 ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg) 3.2 車輪径(Φmm) 355 車輪幅(mm) 75 規格 13×3インチ シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各メーカーから発売されているワイドホイルに装着可能。110/80-8は2.5~3.5J、120/70-8は2.75~4.0Jのホイルに適合。F2.75/R3.5の組み合わせには専用タイヤと言っても過言ではない程にジャストフィット。フロントにもリアにも使えるリバーシブルデザイン。 通年使えるミディアムコンパウンド。排水性を考慮しながら、見た目もかわいいバナナのパターン。120/70-8という絶妙なサイズ設定で8インチブームの一役を担ったB77タイヤ。フロント110/リア120でベストなバランスが実現します。
リム径(inch) 8
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。 8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。 チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。
タイヤ幅(mm) 120 リム径(inch) 8 トレッド幅(mm) 118±2(参考値) 偏平率(%) 70 タイヤ外径(mm) 372±7(参考値)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。 8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。 チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。
最大積載荷重(kg) 50 材質 アルミ合金 質量(kg) 8.6 全高(mm) 850 荷台寸法(長さ)(mm) 800(最大時)、750(最小時) 荷台寸法(幅)(mm) 600(最大時)、400(最小時) タイヤタイプ 8インチ ノーパンクタイヤ
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

力強い外観、ユニークなトレッドパタン。バギーに、ゴーカートに、オフロード用ミニバイクに、ゴーイング・マイ・ウェイの走りが楽しめる。
速度記号/荷重表示 4PR
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様 車輪のみ 軸径(Φmm) 20 質量(kg) 1.05 車輪径(Φmm) 218 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 60 ボス幅(mm) 81 ボス径(Φmm) 37.5 許容荷重(N) 830 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ 空気入り プライ 2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

8インチ専用で太いホイールにもベストマッチするように製作されたタイヤです。トレッド部分は、モンキーにちなんでバナナ形状を採用しています。通称バナナタイヤと呼ばれています。
タイヤサイズ 110/80-8 タイヤ幅(mm) 110 リム径(inch) 8 偏平率(%) 80
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷