ツバコーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
47件の「ツバコー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーンボルト」、「耐熱スクレイパー」、「ローラーチェーン用ターンバックル」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質 ポリエチレン 耐熱温度(℃) 約60
1袋(5本)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質 シリコーン(芯材:高強度ナイロン) 耐熱温度(℃) 180
1本ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。 継ぎ目の無い一体成型。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別 P形運動用 硬度 70(±5)° 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


柄部に金属検知機に反応する材料を使用しています。 ステンレス単体のハサミより軽量です。 ステンレス単体のハサミより安価な為、買い替えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のバラツキによる管理にかかる手間を軽減できます。
アズワン品番 64-3279-79
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

-20~+180℃の温度範囲で使用できます。 シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。 オートクレーブ滅菌ができます。
タイプ クリーンヘラ
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


金属検知機で検知できる材料を使用した、食品衛生試験に適合した手袋です。 耐油性や耐薬性に優れ、耐酸、耐アルカリに強い塩化ビニールを主原料に使用しています。 指と手のひらにスベリ止め加工を施していますので、作業性に優れています。 手にフィットしやすく、細かな作業にも適しています。 内面にスムーサー加工を施していますので、手を入れやすくなっています。
入数(枚) 20 入数(双) 10
1セット(10双)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 :ポリプロピレン耐熱温度:80℃・食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。
仕様 エンドボルト 種類 チェーンボルト・ターンバックル
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品 ジョイントリンク1個付 材質(本体) スチール タイプ ユニット単位 種類 ローラーチェーン 列数 1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。 仕様 シングルエンド・ロング型 種類 チェーンボルト・ターンバックル
1個
621 税込683
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ストウブ製のココット類専用の蓋のツマミです。 お料理や好みに合わせておしゃれに交換できます。
種類 チキン 横×高さ(mm) 76×57 TKG品番 9-0074-1101 TKG品番(2017) 6-0074-0801
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
サイズ ヘラ幅W×全長(柄)mm 97×200 先端形状 H型
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用美(ヤマコー)虎木酒器 3点セット
日本の技術を、異国の地で再現。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。手作り品の為、商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。ご了承ください。天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつ
仕様 ●とっくりサイズ:約Φ6.5×高さ14cm(内高12cm)●ぐいのみサイズ:約Φ4.3×高さ5.6cm(内高4cm)●重量:約240g●とっくり容量:約130mL●材質:松●塗装:ウレタン●生産国:本体/ベトナム、箱/日本●企画デザイン:日本●仕様:貼箱入●箱サイズ:約16×19×高さ7cm アズワン品番 65-4333-49
1セット
3,598 税込3,958
10日以内出荷

食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。 材質 金属入りナイロン6.6 ブルー 使用温度範囲(℃) -60~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 試験項目 抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
1袋(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 ローラーチェーン 列数 1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)