- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック整備・補修部品
- トラック用工具のおすすめ人気ランキング
トラック用工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新370件の「トラック用工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型トラック 整備 工具」、「トラック ホイール 締め付け」、「トラックタイヤレンチ」などの商品も取り扱っております。
適合車種
ふそう用
サイズ(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
差込角12.7mmインパクトレンチで使用します。2~10tonトラックの国産メーカーに対応。
用途トラックのスペアタイヤを下す専用レンチ
本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に
適合
6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm
セット内容
本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2
最大トルク(N・m)
677(6角ナット)
取扱説明書
(0.4MB)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。
大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。
品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)
トルク測定範囲(N・m)
150~800
差込角(mm)
25.4
全長(mm)
1234
付属品
プラスチックケース、ロックキー
質量(kg)
5.6
材質(本体)
カーボンスチール
表面処理
サテンクロム
測定精度(%)
±3(正回転)
最小目盛(N・m)
5
材質(ハンドル)
TPR
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
1本
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
左右両用使用可能 倍力入力1NM:出力68NM
適合
左右両方使用可能
セット内容
インナーソケット(21mm)、アウターソケット、(33mm/41mm)、倍力レンチ本体、早回し用エクステンションバー、専用Lレンチ
寸法(mm)
33・41(アウターソケット)、21(インナーソケット)
差込角(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
歯数
24T
付属品
ケース
取扱説明書
(1.1MB)
2~10tonトラックの国産全メーカーに対応します。
インパクトレンチが使用できるスペアタイヤレンチは、タイヤローテーション等のわずらわしい手廻し作業から解放されます。
差込角(sq.)
12.7
セット内容
凸スペアタイヤレンチ(4S-TS15)×1本、凹スペアタイヤレンチ(4S-TS20)×1本
全長(mm)
800
寸法D(mm)
(4S-TS15)15、(4S-TS20)20
寸法B(mm)
8
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途スペアタイヤの取付・取り外しの際に使用する
材質
鉄
形状
丸棒(16Φ)
色
黒(塗装付)
トラック・バスのスペアタイヤ点検の義務化に伴った便利な工具。
インパクトレンチ・ラチェットが使用できる為、スペアタイヤの脱着・緩みを簡単に点検できます。
全長(mm)
780
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
差込角(mm)
19、120/8ポイント
適合車種
日野17t
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
差込角(mm)
19
適合車種
HINO 11.9tトラック
サイズ(mm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ハンドルがスライドするため、任意の位置でご使用になれます。
ソケット部は6角と4角形状です。
HW-2326は両面6角形状です。
差込角(mm)
19
適合車種
SCANIA用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
リアホイールナット用
サイズ
83mm_8ポイント
差込角(mm)
25.4
適合車種
ROR
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
差込角(mm)
25.4&27 HEX
適合車種
SCANIA用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。
上昇・下降作業に使用します。
ハンドルは2分割されています。
差込角(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応