ニードル トルクレンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
115件の「ニードル トルクレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレート型トルクレンチ」、「ばね式トルクレンチ」、「トルク 測定 レンチ」などの商品も取り扱っております。
目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
用途検査用/締め付け用 種類 プレート形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 左右
1本ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般締め付け用・検査用に最適。 扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
種類 プレート形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 左右 主な用途 検査用/締め付け用
1本ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±4 負荷方向 主な用途 締め付け用 歯数 24T 付属品 ケース 取扱説明書 (1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 プレート形/ヘッド交換形 ヘッド形状 ヘッド交換形 全長(mm) 320 精度(%) ±3 トルク調整範囲(N・m) 5~25 最小目盛(N・m) 1 負荷方向 左右 主な用途 検査用/締め付け用
1個ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 付属品 単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表 材質(本体) ABS樹脂 種類 デジタル形 電源 単4乾電池2本 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 材質(グリップ) ABS樹脂・TPR樹脂 測定単位 N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft) 主な用途 計測機器 操作 ピークホールドモード、トラックモード 材質(ヘッド) クロムモリブデン鋼 負荷方向 左右 ギア数 52
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチ
SF/Fのヘッド交換式。豊富な別売の交換ヘッドで、作業が効率的かつ正しく行えます。
1個ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に 全長(mm) 230 質量(g) 560 種類 デジタル型 差込角(mm) 9.5 電源 オートパワーオフ 精度(%) CW:±2、CCW:±3 ヘッド形状 ラチェット形 使用電池 単4形乾電池×2本(別売) 主な用途 一般締付作業 取扱説明書 (2.2MB) 負荷方向 左右 ギア数 72
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

簡便な機構で持ち運びやすい簡易トルクレンチ。3/4/5/6/8/10mm T20/T25/T30ビット付。※大きさは本体のみ。ビットを含まないサイズとなります。
長さ(mm) 123 幅(mm) 22 高さ(mm) 30 材質(本体) 鉄、プラスチック トルク測定範囲(N・m) 約2~10
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。 仕様 負荷方向(右、左) 付属品 単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付) 全長(mm) 75 使用温度範囲(℃) 5~42 精度(%) ±3
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用 付属品 ケース 取扱説明書 (2.1MB)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチ
F/FRのラチェット付。狭い場所でも高能率作業が可能。
1個ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)トルクレンチ
適正なトルクで安全かつ正確に締め付けるためのトルクレンチです。シンプルなゲージ表示で直感的に使いやすく、左ネジ・右ネジを問わずあらゆる部品に適応します。 ボトムブラケット、ロックリング、クランクボルトなどの中・高トルクでの管理が必要な部品に適しています。 差込角が9.3mmのため、パークツールの全てのソケット、ビット、クロウフットと互換性があります。
測定範囲(N・m) 0~60 差込角(mm) 9.5角(3/8"sq) 全長(mm) 450 アズワン品番 65-0562-64
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 種類 単能形 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 263 差込角(mm) 6.35 精度(%) ±4 トルク調整範囲(N・m) 1~25 主な用途 車両整備や各種機械 セット内容 HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar 歯数 24T 取扱説明書 (3.2MB)
1セット(17点)
5,998 税込6,598
当日出荷

種類 プレート形/ヘッド交換形 ヘッド形状 ヘッド交換形 全長(mm) 220 精度(%) ±3 トルク調整範囲(N・m) 1~7 最小目盛(N・m) 0.2 負荷方向 左右 主な用途 検査用/締め付け用
1個ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
用途検査、締め付け用 取扱説明書 (2.3MB) 精度(%) CW±1.5%(順)、CCW±2.5%(逆) 全長(mm) 75 付属品 ボタン電池CR2032×1個、ミニドライバー×1本 使用環境温度(℃) -10~60
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 過酷な作業現場
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)