- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研削砥石
- ハイス 研磨 砥石のおすすめ人気ランキング
ハイス 研磨 砥石のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新180件の「ハイス 研磨 砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CBN砥石」、「カンナ 砥石」、「ハイス鋼」などの商品も取り扱っております。
【M5シリーズ】清潔でコンパクトなプラスチックケースに入っていますので、持ち運びや保管に便利です。比較的ご使用量は少ないが、短時間に研げて切れ味の良さを要求される方におすすめします。砥石台兼用ケース入(すべり止め付)
【M15シリーズ】木工関係や刃研ぎの専門家の方で、強い力を入れて研ぐ方に。少し硬めでノリが良く、しかも刃付けの早いM15シリーズをおすすめします。木製台付(すべり止め付)
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材
WA赤
対応材質
SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤
V36R
購入時に装着された主にハイスドリルを研磨する際に使用します。皿ビス用
用途切れなくなったドリルの再研磨
外径(Φmm)
44-50
適合機種
ドリルシャープナー(No.21200)
材質
WA砥石
粒度
80番
厚さ(mm)
12.7
穴径(Φmm)
10
被削材
ハイス/超鋼/チタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥869
税込¥956
翌日出荷
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
吸い付くような感触で被削材をみるみる削れる!
100×6のオフセット砥石に無い、しなやかな弾性で曲面の研削作業が可能。
オフセット砥石を凌ぐ研削力と耐久性でコストや粉塵等を低減。
低騒音、低振動で作業者のサンダーがけの作業負担や環境を大幅に改善!
ステンレスでもその研削力を実感できます。
安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等の研削やバリ取り等
仕様
2枚補強
粒度
36
厚さ(mm)
5
色
緑
砥材
Z
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
100
結合剤
BF
適合材
一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.8MB)
1箱(20枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。
砥材
GC
形状
1号(平形)
結合剤
V81R
寸法(mm)
210×70×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材
A
形状
1号(平形)
最高使用周速度(m/min)
2400
結合剤
V75R
粒度の異なる両面タイプ。
台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。
庖丁、ハサミ等の研磨。
全長(mm)
200
幅(mm)
70
厚さ(mm)
8.3
仕様
乾湿両用
材質
本体:スチール。樹脂台:ABS
適合材
超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
厚さ(mm)
13
穴径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
50
用途ハイスドリルの研磨
外径(Φmm)
50
材質
WA砥石
適合本体
ドリルシャープナー(No.21200)
粒度
80
厚さ(mm)
13.7
穴径(Φmm)
12.7
被削材
ハイスドリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途超硬製ドリル研磨用
外径(Φmm)
50
材質
GC砥石
適合本体
ドリルシャープナー(No.21200)
粒度
80
厚さ(mm)
13
穴径(Φmm)
12.7
被削材
超硬ドリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ハイスドリルはもちろん超鋼ドリルやチタンコーティングされたドリルを研磨することができます。皿ビス用
用途切れなくなったドリルの再研磨
外径(Φmm)
44-50
適合機種
ドリルシャープナー(No.21200)
材質
ダイヤ砥石
粒度
230番
厚さ(mm)
13.7
穴径(Φmm)
12.7
被削材
ハイス/超鋼/チタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用
中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用
寸法(mm)
207×66×34(砥石のみ)
材質
特殊砥材
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。
粒度
6000
寸法(mm)
210×73×22
材質
特殊砥材
ドリルの理想的な円すい角を自動的に研磨する画期的なドリル研磨機
回転数(min-1[r.p.m])
9500
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
55
付属品
WA砥石(NO21202)、ドリルクランプ、専用スパナ、Φ3.0~4.0mm用アタッチメント
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×110×200
質量(kg)
1.9
定格使用時間(分)
5
ドリル先端角度(°)
(研磨可能)118
研磨可能ドリル
(寸法)Φ3.0~13.0mm/標準時。(先端角)118°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。
砥材
WA
形状
1号(平形)
硬度
K
最高使用周速度(m/s[m/min])
33[1980]
結合剤
ビトリファイドボンド
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。
粒度
120
砥材
GC
硬度
H
結合剤
ビトリファイドボンド
適合材
超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用
粒度
#6000(最終超仕上用)
寸法(mm)
190×70×20
付属品
専用台
材質
特殊砥材
研磨対象
かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷