- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連
- ハイブリッドバッテリー充電器のおすすめ人気ランキング
ハイブリッドバッテリー充電器のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新113件の「ハイブリッドバッテリー充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイブリッドバッテリー」、「車 バッテリー充電器」、「パルス 充電器」などの商品も取り扱っております。
軽自動車から小型船舶まで幅広く対応!
軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。
バッテリーに適合する充電電流を自動選択。
充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。
充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。
充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。
電流/電圧/容量をデジタルで表示。
軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。
充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。
オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
出力電圧(V)
DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)
質量(kg)
1.23
ケーブル長(m)
充電/1.8
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
10(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
223×177×132
電源コード(m)
1.8
消費電力(VA)
200
バッテリー容量(Ah)
6~240(5時間率容量)
バッテリー電圧(V)
DC12
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。
バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶に対応。
AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。
バッテリー接続時火花がでない安全仕様。
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。
10℃以下のバッテリー充電に有効なウインター充電モード付。
全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・10A・15Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。
液晶表示にて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。
小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。
用途バッテリー充電器
適合バッテリー
DC12V(4~140Ah)
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断
付属品
バイク用アタッチメントクリップ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×133×178
定格出力
DC12V/15A(最大電流)
保護機能
逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡
充電器機能
全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、WINTERモード、バッテリー診断
アズワン品番
65-0502-51
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電
バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶・大型トラック全般に対応
バッテリー接続時火花がでない安全仕様
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電
全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。
デジタルモニターにて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心
用途バッテリー充電器
適合バッテリー
DC12V(6~140Ah)
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
225×137×160
保証期間
ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能
逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡
定格出力電圧(DC V)
12/12A(最大電流)
1個
¥9,188
税込¥10,107
当日出荷
全充電領域パルス方式+マイコン制御による4ステージ自動充電。充電しながらダメージを修復。5種類の充電電流レートを簡単選択(2A/6A/10A/12A/15A)。充電過程に「回復充電機能」を追加。過放電バッテリーをやさしく活性化。車載のまま充電OK!!。さまざまな始動用バッテリーに対応(充電制御車用・アイドリングストップ車用・ハイブリッド車用補機バッテリー・EN(LN)バッテリー)。マリン用ディープサイクルバッテリー対応。リフレッシュ充電機能・メンテナンスモード機能を搭載
用途バッテリー充電器
適合
AC to DC変換率:80%approx
質量(g)
1950
寸法
幅226X奥行140X高さ190
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
機能
パルス充電機能、回路ショート&オーバーチャージ保護機能、バッテリーメンテナンス機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、リフレッシュ充電機能、バッテリー検査機能、、オートウエイクアップ機能、、LED表示、デジタルディスプレー表示
使用電源(V)
AC100
定格出力電圧
DC12V/15A
バッテリー容量(Ah)
充電可能:12Vバッテリー:8~(5時間率)/二輪車用12Vバッテリー:8~20(10時間率)
適合バッテリー
自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)/船舶用ディープサイクルバッテリー/AGM・ジェル方式バッテリー/アイドリングストップバッテリー(ISS)/充電制御車バッテリー
定格入力
270VA
最大出力電力
220VA
ステージ数
充電:4ステージ
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。
バッテリーターミナルを外さず充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。電流/電圧/容量をデジタルで表示。充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。オートバイから農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリー
12V
質量(kg)
1.25
消費電力(W)
145
出力電圧(V)
DC14.7(8Aモード時)DC14.7(8Aモード時)、DC15.7(iSHモード時)、DC15.7(iSHモード時)
出力電流(A)
(最大)8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
223×174×130
入力電圧
AC100V50/60Hz
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。
バイク~ミニバン・小型船舶・大型トラック・建設建機に対応。
AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。
バッテリー接続時火花がでない安全仕様。
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。
セレクト式自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12A・25Aと4つの充電電流もセレクトにて選べる。
液晶表示にて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。
小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。
DC12V・24Vバッテリー対応。
あがりかけのバッテリーのエンジン始動に不足分を補うセルスタート補助機能付。
用途バッテリー充電器
適合バッテリー
DC12V/DC24V(4~176Ah)
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
充電:セレクト式全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 / セルスタート補助機能
付属品
バイク用アタッチメントクリップ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
278×150×200
定格出力
DC12V/25A(充電時最大電流)、DC24V/12A(充電時最大電流)、35A(セルスタート補助機能時)
保護機能
逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡
充電器機能
自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、セルブースト補助、バッテリー診断
アズワン品番
65-0502-52
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
バッテリーに優しい4ステージパルス充電方式、進化した第二世代パルスで充電を効率化
電極板上のサルフェーションを充電中に分解し、バッテリーを活性化させ、寿命を延ばします。
高性能マイクロプロッセッサーにより制御を最適化
バッテリーの状態を監視し、充電電圧と電流を最適にコントロール。
充電電流(最大出力電流)を簡単選択、バッテリー簡易診断機能、スイッチング電源方式採用で省エネルギー設計、パルス&メンテナンス充電でバッテリーを活性化
アイドリングストップ車用、ハイブリッド車(補機)用バッテリー対応
充電補助機能
劣化したバッテリーを回復/救済する補助充電
メンテナンスモード(通常充電時)・・・極度に劣化して通常充電ができない場合や、リフレッシュ充電ができない場合に有効な救済充電機能。
自動継続充電機能(通常充電時)・・・通常充電完了後、自動で機能します。
MOTOモード(MOTOモード時)・・・6/12V、0.8A以下の出力による二輪車用小型バッテリーに対応した充電モード。
用途バッテリー充電器
適合バッテリー
(開放型・密閉型)バッテリー
入力電圧(V)
AC100V(50/60Hz)、100VA
機能
【通常充電】3段階定電圧・電流制御。4ステージパルス自動充電。【MOTOモード時】2段階定電圧・電流制御、2ステージパルス自動充電。マイコン制御。電流レート 6V/0.8A 12V/0.8A、2A、4A、6A。安全な保護機能。バッテリー簡易診断機能。メンテナンスモード(通常充電時)。オートメンテナンス充電。オートウェイクアップ充電(通常充電時)。MOTOモード充電。6Vバッテリー対応
仕様
電流レート:[6V]0.8A、[12V]0.8A/2A/4A/6A
制御方式
マイコン制御
構造
充電可能なバッテリーの構造:オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型) 、ドライバッテリー(密閉型)、ディープサイクルバッテリー(開放・密閉型)
定格入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)、100VA
表示方式
LED+デジタルディスプレイ
バッテリー
充電可能:鉛(アンチモン)バッテリー、ハイブリッドバッテリー、カルシウムバッテリー、銀(シルバー)バッテリー
バッテリー電圧(V)
DC6/DC12V
保証期間
ご購入より1年間
定格出力電圧(V)
DC6/0.8A、DC12/6A
充電方式
[通常充電]3段階定電圧・電流制御 4ステージパルス自動充電、[MOTOモード]2段階定電圧・電流制御 2ステージパルス自動充電
電流の種類
充電:パルス電流
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能。12V/24Vを自動で認識。セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載。オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。バッテリー活性化機能搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリー
DC12V/DC24V、20Ah~250Ah(5時間率容量)
質量(kg)
1.9
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
(充電)1.8、(電源)1.8
出力電圧(V)
DC12Vバッテリー/DC14.4(STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)。DC24Vバッテリー/DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
25(充電時)、35(セルスタート時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×210×142
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
DC12V、24V対応。
軽自動車から大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。
3ステップでカンタン充電。
セルスタートでエンジンを再始動。
バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。
操作しやすいメカニカルスイッチを採用。
超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリー
DC12V/DC24V 30~250Ah(12V時)/30~150Ah(24V時)
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
機能
セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12V・DC24Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)
使用温度範囲(℃)
-20~40
定格電流(A)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×210×185
アズワン品番
65-1708-73
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
DC12V専用。オートバイから大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。
3ステップでカンタン充電。セルスタートでエンジンを再始動。バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。
操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリー
DC12V/15~150Ah
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
機能
セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)
使用温度範囲(℃)
最大+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×210×185
定格入力電流(A)
5
定格出力電圧(V)
バックアップ電源:13.5
アズワン品番
65-1708-74
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
どこでも電気が持ち運べる
コンパクトで持ち運びラクラク
キャンプ・車中泊・緊急時に!
バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても!
ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター
付属品
AC100V充電アダプター・DC12V充電コード
出力
ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)
定格電圧(V)
DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×190×130
定格出力
アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)
適合車
DC12V2000cc以下ガソリン車
バッテリー
内蔵:DC12V鉛
使用電池
DC12V鉛蓄バッテリー
保証期間
ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能
アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示
充電時間(時間)
48
バッテリー容量(mAh)
7000
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
2種類の充電ケーブルで車やバイクなど用途に合わせた充電が可能
12V/24Vを自動判別し自動で充電開始
アイドリングストップ車用バッテリーに対応(12V/24V車)
バッテリー選択ボタンで標準・AGM・ディープサイクル・ISSのバッテリー設定が可能
電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能(12V時)
過放電バッテリーに充電可能なリバイブ充電機能搭載
エンジン始動補助機能付・バッテリー活性化機能付
バッテリーターミナルを外さずに充電できるのでバックアップ電源が不要
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません
用途普通乗用車・バイク・トラックなどのバッテリーに充電できるバルスターチャージャー、12V/24Vバッテリー充電器
消費電力(W)
450
ケーブル長(m)
1.8
コード長さ(m)
1.8
出力電圧(V)
【DC12Vバッテリー】DC14.4(MOTORCYCLE,STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)、DC15.7(ISS)/【DC24Vバッテリー】、DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)、DC31.4(ISS)
入力電圧(V)
AC100 50/60Hz
出力電流(A)
25(充電時最大)/35(セルスタート補助機能時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
281×190×165
バッテリー容量(Ah)
自動車等:20~250(5時間率容量)/原付・バイク:2.3~30(10時間率容量)
適合バッテリー
DC12V/DC24V
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。
バイクから普通乗用車・小型農機までに対応。
バッテリー接続時火花がでない安全仕様。
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。
全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す。
デジタル表示、LEDインディケーターで表示が見やすい。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。
用途バッテリー充電器
適合バッテリー
DC12V(4~72Ah)
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
205×113×158
定格出力
DC12V/6.5A(最大電流)
保護機能
逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡
充電器機能
全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、バッテリー診断
アズワン品番
65-0502-50
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます。
全長(mm)
185
質量(g)
45
定格電圧(V)
12
使用電池
006P(9V)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
つなぐだけで、いつも満充電!バッテリーの見張り番。使用回数の少ないバッテリーに最適。充電完了後、維持充電になります。
用途自動車・農機・プレジャボート その他バッテリー保守。12V専用
適合バッテリー
20~120Ah/小型および一般シール(密閉)式MFバッテリー、産業用開放(キャップ形)EBバッテリー、一般開放(キャップ形)バッテリー、外国製バッテリー(高・低仕様形)
付属品
電源コード2.2m、±充電コード1.5m
質量(kg)
5.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
193×230×195(突起物含む)
安全装置
ヒューズ(5A)【入力側】。サーマルプロテクタ(自動復帰式)【トランス用】
交流入力(50/60Hz)
(AC100V)220VA
直流出力
12V10A(最大12A)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
完全2重絶縁ですから漏電・感電の心配がありません。逆接続を防ぐブザーが付いています。雨にも強い新案特許の完全防滴構造です。暗がりでもメーターの文字盤がハッキリ見える照明装置付きです。アイランプ付ですから充電中が一目で分かります。
用途急速充電。普通充電兼用及びスターター補助。大型ディーゼル、小型ガソリン車
付属品
電源コード6m、±充電コード 3.2m付
質量(kg)
48
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
740×430×310
安全装置
200AS.C.R逆接続防止継電器(ブザー付)【出力側】。過電流遮断器(自動復帰式)【入力側】
絶縁方式
A種2重絶縁方式
タイマー
0~60分(ゼンマイ式)/連続
交流入力(50/60Hz)
(単相200~220V)4.0KVA
直流出力
12~24V100A最大(80A連続)
整流方式
両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。
本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。
接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。
12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。
(※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
用途12V車専用
適合
12V車
セット内容
本体×1個。9V用配線(230mm)×1本。ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本
ヒューズ
ガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250V
ヒューズ容量(A)
6
取扱説明書
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
すべての12Vバッテリーに最適な充電器!
バッテリーが充電可能かを診断する機能付!
温度・逆接・バッテリー不良(出力カットします。)
適合バッテリー
DC12V(6~140Ah)
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
充電:全自動充電・フロート充電(維持充電)・バッテリー診断
表示
充電:LED表示(充電・完了・逆接)デジタル表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約225×137×160
定格出力
DC12V/12A
充電方式
定電流圧/オート充電方式
定格入力
AC100V 3A 50/60Hz 300VA
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
アイドリングストップ車用バッテリー・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応
原付・オートバイ・軽自動車・普通乗用車、小型農耕機器等のバッテリーに最適
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く
つないで、モード選択ボタンを押すだけで充電開始※低温時モードを除く
液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)、エラー状態を表示
バッテリー回復機能搭載
オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、DC12.8VLiFePO4電池(4S、BMS入り)に対応した専用モードを搭載
リバイブモードを搭載(端子電圧がDC4V未満に下がった鉛バッテリーに充電することができます。)
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
5種類の保護機能で安全・安心
防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)
質量(g)
750
ケーブル長(m)
充電:1.8
コード長さ(m)
電源:1.8
製品サイズ(mm)
90(W)×206(L)×58(H)
適合バッテリー
DC12V 鉛バッテリー/12.8V LiFePO4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷