ハブベアリングプーラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「ハブベアリングプーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング セパレーター」、「ベアリング ハブ 交換」、「ハブベアリング交換工具」などの商品も取り扱っております。
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに セット内容 セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2) ねじの種類 プーラーボルト:平行ねじ サイズ(mm) 18(センターボルト頭部) 適合ベアリング (セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ホイールハブのベアリング抜き・圧入ができる手動タイプです。
用途乗用車用 全長(mm) 330 質量(kg) 2.5 破断荷重(t) 1 爪長さ(mm) 155 テーパーカラー(mm) 24~50 適合範囲(mm) 50~135 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

プレスやタガネを使わず、ホイールベアリングのインナーレースを、ネジ式で傷めず安全に抜き取りできます。 一般的な国産小型FF車に適応する、ユニット型のボールベアリング・インナーレース用チャック7点セットです。 ホンダ車など、ハブとのすき間がないインナーレースにも、チャックの爪がしっかりと食い付きます。 狭いスペースで使用可能。ローター分離不要。
適合外径(Φmm) (B49H)47~49.5、(B51H)49.5~52、(B54H)52.5~55、(B57H)55~57.5、(B59H)58~60.5、(B62H)60~62.5、(B66H)64.5~67 チャック B49H、B51H、B54H、B57H、B59H、B62H、B66H 適合ベアリング (B49H)DAC3464、3564、DG3464、34BWD、AU0704-2。(B51H)DAC3568、3572、3668、35BWD、XGB41140。(B54H)DAC3871、3872、3874、3972、38BWD、BAH-0106。(B57H)DAC4074、38BWD26E、AU0817、0814。(B59H)DAC4076、4080、4278、42BWD、DE8A55。(B62H)DAC4382、4583、45BWD、DE0969、0994。(B66H)DAC4889、48BWD、DE1015
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質 CRV
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法 5/8×18UNF 適合 (小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容 スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm) 570(スライドバー) 質量(kg) 2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm) 40~75(プーラー) ストローク長(mm) 425 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に 適合 6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm セット内容 本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2 最大トルク(N・m) 677(6角ナット) 取扱説明書 (0.4MB)
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに 適合 (スライドハンマーねじ径)。大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm。小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm セット内容 本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個 足幅 約26~66mm(内寸) 適合ベアリング内径(Φmm) 8~29 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ディスク外径(Φmm) Φ62・Φ66・Φ72・Φ85 適合車種 VW Lupo・Polo・T5 Touareg・SkodaSEAT・AUDI RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

両おねじのナットを交互に締め付けるタイプです。 G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いすゞ車専用。ホイールハブ入れが「安全・確実・簡単」に装着できます。 ベアリングがハブ側に装着されr、いすゞ車(4t~大型車)のホイールハブを6種類のアタッチメント及びプーラーで「安全・確実・簡単」に装着が行えます。 ハンマーを振り回して複数人で行う危険な装着作業やABSセンサーの損傷等のトラブルを懸念する事無く、1人でも短時間で装着作業が行えます。
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

3本爪なのでしっかり固定できます。
用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。 全長(mm) 約175 質量(kg) 約0.9 作業範囲 13/16インチ or 21mm 適合ベアリング内径(Φmm) 12~38
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ハイエース(200系)、キャラバン(E25、E26系)のフロントハブ・ナックルからベアリングケース、フロントハブの分解が油圧プレスを使用せずインパクトレンチで作業ができます。
1セット
88,980 税込97,878
5日以内出荷

エスコ品番 EA510Z セット内容 リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー 質量(kg) 21 適合内径(Φmm) 10~50 適合外径(Φmm) 26~110
1個
341,800 税込375,980
翌日出荷


FF車のフロントナックルベアリングの交換、ハブとナックルの組立を油圧プレスで行う場合に便利な工具セットです。 幅の調整が自在にできます。 反転して狭い面と厚い面、又は溝での挟み込み等、ナックルの形状合わせる事ができます。
適合 普通車FF車(フロントナックル) セット内容 ブッシュホルダーASSY、プレート、ブッシュバー、ベアリングアタッチメントASSY 質量(kg) 9.351 適合外径(Φmm) (ベアリングアタッチメント7種類)50~80、(ブッシュホルダーASSY)55~160 ケース寸法(mm) 400×300×85
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

ハイエース200系・キャラバンE25/E26系の専用インナーレースプーラーセットです。 フロントハブを分解後、ハブベアリングのインナーレースを専用セパレーターで抜き取ることができます。 セパレーターはカラー形状にピッタリ合うので均一に引き出し作業が行えます。
用途自動車用足回り特殊工具
1セット
78,980 税込86,878
5日以内出荷

1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

フロント及びリアのインナーベアリングが素早く抜き取れる専用プーラーです! 頑固な作りは、部品点数を少なくでき、寸法の微調整を可能にしました。 セパレーター交換により、10mm幅の調整が可能なので、少ない数で多くの車種に対応できます。
用途HB-710:2~3トントラック対応 HB-712:2~4トントラック対応
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アクスルシャフト引抜き・ブレーキドラム引抜き、ドライブシャフト押出し。 寸法L(mm) 138 ボルト センターボルト:M18×2.0 二面幅(mm) 19
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途2輪車用 セット内容 シャフトM(標準)+プレート13枚セット プレート寸法(Φmm) 25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷