ハブボルトインサーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「ハブボルトインサーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハブボルト交換工具」、「ハブボルトインストーラー」、「自動車整備 用品」などの商品も取り扱っております。
GHB-2214ハブボルトインサーターセットの構成品です。
用途ハブボルト交換時に使用 寸法D(Φmm) 40 寸法T(mm) 14.5 適合径(Φmm) 10~14
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハブボルト交換時に! ベアリングによりボルト、ナットの負担軽減! 軽自動車~4tトラックのハブボルトの交換時にスラストベアリング状のインサーターを使用することにより、ボルト、ナットに掛かる荷重を軽減し、ネジ山を傷める事無くキッチリ固定できます。 フロントにも、リヤにも適応します!
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。 インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。 6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。 ハードケース付きで収納にも便利。 【セット内容】 インストーラー:ケース上段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 二面幅:各17mm リムーバー:ケース下段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、 外径底幅:19、19、22、22mm
セット内容 M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5 材質 ばね鋼
1セット(8個)
3,998 税込4,398
当日出荷

GHB-2214ハブボルトインサーターと一緒に使用可能な補助工具です。新品のハブボルト装着時に、ハブボルトインサーターと本製品をセットしてインパクトで締めこむことで、スペーサー装着車等の長いハブボルトにも使用可能です。ハブボルト全体にフィットするため、ハブボルトへの負荷も軽減できます。プリングソケットはハンマーによる打撃にも対応しており、古いハブボルトの抜き取り作業にもご使用頂けます。高品質のクロムモリブデン鋼製で長期間の使用にも耐える頼れる構造です。
用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。 材質 全長(mm) 72 質量(kg) 0.416 適応ボルトサイズ M12×P1.25、M12×P1.5
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

ハブボルト交換時 ネジ山を傷めません。
適合サイズ M12X1.25 、 M12X1.5 、 M12X1.75 、 M14X1.25 、 M14X1.5 、 M16X1.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) JIS等級 0 シールド形状 開放形 荷重方向 スラスト 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 スラスト玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大型車のハブボルト打ち込みサポートツール。 M20およびM24のJIS規格ホイール用ハブボルト専用です。 ボルトの頭部ではなく、ツバ部を叩けます。
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


長いボルトも簡単修正
適合 普通自動車、右ネジ専用 適合サイズ M12×1.25・M12×1.5・M14×1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
5,798 税込6,378
当日出荷

インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
セット内容 ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm 材質 ブラシ:鋼線 差込角(mm) 1/2”SQ
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

スペーサー使用時など純正ハブボルトが短い時使用します
材質 クロームモリブデン鉱/S45C RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(8本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

差込角(mm) 12.7 ボルト(mm) 10 パット径(Φmm) 大53、小40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。 作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。 軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。 質量(kg) 1.27 ボルト長さ(mm) 90 本体寸法(mm) 160×42 開口寸法(mm) 0~50 爪幅(mm) (先端)19
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。 ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。 ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。
適応ボルトサイズ 12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持する。ラジアル軸受と同様に転動体の種類により玉を用いたスラスト玉軸受、ころを用いたスラストころ軸受けがある。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 スラスト玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

適合 4穴・5穴・6穴からFR車まで セット内容 延長ボルト(3個)、ロングアダプター、スペーサー 質量(kg) 0.663 ケース寸法(mm) 180×105×35
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ハブ周りの錆び・汚れがキレイに!!
高さ(mm) 90 差込角(mm) 12.7 ディスク内径(Φmm) 85 外径(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
セット内容 M6・M8・M10・M12 差込角(mm) 12.7(1/2) 二面幅(mm) 21
1セット(4個)
3,998 税込4,398
当日出荷