バイク ライト オンオフ スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
108件の「バイク ライト オンオフ スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッドライトスイッチ」、「防水スイッチ バイク」、「バッテリー スイッチ バイク」などの商品も取り扱っております。
ミニバイク~大型バイクまで幅広い車両に取り付け可能。ハイスロットル交換時や配線加工次第でヘッドライトON/OFFスイッチ、としてもご利用頂けます。
寸法(mm) スイッチボックス幅:約21、配線長:約650 適合車種 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
1個
979 税込1,077
当日出荷

Φ22.2 パイプハンドル及び、フラット面へ付属の両面テープで取り付けが可能です。 H4バルブ車両のほとんどに利用できます。
取付幅(mm) (スイッチ)22
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
長さ(mm) (ハーネス)700
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。 TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。 スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。 ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。 キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。 別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。 ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。
1セットほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
タイプ フラットフェイスタイプ ユニバーサル 長さ(mm) 800(ハーネス) 使用可能電力 100W 電流(A) 8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC12V車20A・DC24V10Aまで使用可能な大容量。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。 付属品 - ブラック タイプ 非照光 スイッチ ON-OFF 発光色 - 使用可能電力 DC12V・20A以下。DC24V・10A位以下 種類 ロッカースイッチ 適合板厚(mm) 1~4 取付穴径(Φmm) 12 適合端子 平型端子(メス)250型
1個
399 税込439
当日出荷

ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水トグルスイッチ新登場!! 今まで設置できなかった水のかかる場所へ スイッチを設置することができます。 防水トグルスイッチON/OFF防水タイプ12V/24V
用途電装パーツ 種類 トグルスイッチ スイッチ ON-OFF 定格 12V/MAX15A、24V/MAX7.5A 防水仕様 IPX7
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFF切り替えスイッチ。エンジンストップスイッチに使用。
仕様 2本配線、2極 付属品 クランプ(22.2mmハンドル用)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。 スイッチ ON-OFF 種類 ロッカースイッチ 付属品 ダイオード(1A仕様) ブラック タイプ ON時照光・常時照光が選べる 適合板厚(mm) 1~3 発光色 アイスブルー 使用可能電力 DC12V・15A以下※DC24V車使用不可 取付穴径(Φmm) 20 取付穴寸法(mm) 約20Φ
1個
599 税込659
当日出荷

スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に 取付穴径(Φmm) 12.2 コード VSF1.25(150mm・外径3.1mm) 種類 トグルスイッチ 使用温度範囲 -25℃~70℃ 定格電圧(V) DC12/DC24 定格電流(A) 15(DC12V)/10(DC24V) 取付板厚(mm) 3.5mmまで 防水性 IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ハンドルクランプタイプ。 押している間だけ導通。 22.2/25.4対応。 小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。
仕様 ハンドルクランプタイプ 適合 22.2/25.4
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

電気抵抗を減らすことで効率アップを図りノーマルバルブのままで明るさを約26%アップ!バッテリー近くにリレーを配置し収納場所に困らない親切設計。バッテリー端子とヘッドライトカプラーを繋ぐだけの簡単接続。
仕様 汎用
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。 消費電流(mA) 12V約150 定格電圧(V) 12 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ライト等のON/OFF切り替えに便利なスライド式スイッチです。
仕様 ミニスナップ式、2極、両面テープ貼付
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷