- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- バイク リレーのおすすめ人気ランキング
バイク リレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新1,219件の「バイク リレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スターターリレー」、「フォグランプ リレー」、「ISO マイクロ リレー」などの商品も取り扱っております。
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)
12V約150
定格電圧(V)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。
用途DC12V車専用です。
定格電圧(V)
12
接点構成
1C
定格電流(A)
15
消費電流(mA)
67(コイル)
コード
黄・青・緑・ 白・黒/コイル側0.5sq相当、電装品側0.85sq相当(材質: PVC被膜)
使用可能電力
A接点:MAX120W(10A)/B接点MAX120W(10A)
復帰電圧
7.2
寸法(縦×横×高さ)(mm)
30×16×18(リレー部)
動作開始電圧(V)
7.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
電線長さ(mm)
135
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
主な適合純正品番
38501-GEE-712
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電気抵抗を減らすことで効率アップを図りノーマルバルブのままで明るさを約26%アップ!バッテリー近くにリレーを配置し収納場所に困らない親切設計。バッテリー端子とヘッドライトカプラーを繋ぐだけの簡単接続。
仕様
汎用
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)
12
セット内容
防水スイッチ、スイッチ取付ステー、リレーハーネス
対応製品
MLL1、MLL2、MLL3、MLL4、MLL5
1セット
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。
点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用
電圧(V)
12
仕様
2ピン
タイプ
無音タイプ
規格
10W×2+3.4W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
34×22×34(端子部は除く)
動作範囲
0.2~15W
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。
定格電圧(V)
12
定格電流(A)
30
消費電流(mA)
12V約150
使用可能電力
A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
タイプ
その他
種類
リレーキット
口金
その他
水のかかる箇所での電装品の配線をサポートします。パッキンが水の侵入を防ぎます。
用途ホーンやデイライトの配線などに。
寸法(縦×横)(mm)
77×36
コード長さ(mm)
約500
消費電流(mA)
(コイル)約135
コード
2sq(赤・黄)・0.75sq(青・黒)各約500mm
使用可能電力
DC12V/20A 240W以下、DC24V 使用不可
防水性
IPX4相当
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
主な適合純正品番
38520-GEE-711
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
-40~85
保護構造
プラシール
端子形状
プラグイン端子
絶縁抵抗(MΩ)
200以上
接触抵抗(mΩ)
15以下
接点材質
Ag合金
使用湿度範囲(%RH)
5~85
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)
CBR650R
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。
スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。
消費電流(mA)
24V約150
定格電圧(V)
24
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)