- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- バイク用ケーブル
- バイクブレーキケーブルのおすすめ人気ランキング
バイクブレーキケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「バイクブレーキケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車椅子用ブレーキワイヤー」、「バイク ブレーキ ワイヤー」、「ブレーキホース」などの商品も取り扱っております。
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
用途ビジネス、スクーター用
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。
色
ブラック
材質
スチール
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
材質
PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ライナー入り。
材質
スチール
簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合
汎用
セット内容
Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
色
シルバー
付属品
インナーエンドキャップ×2個
材質
SUS304
寸法(Φmm)
1.5
ケーブル種類
インナーケーブル
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)
1800
付属品
アウターキャップ×4個
材質
スチール
寸法(Φmm)
5
ケーブル種類
アウターケーブル
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
種別
クラッチケーブル
通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。
色
グレー
材質
スチール
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)
1800
付属品
アウターキャップ×4個
材質
PVC・SWRH62A
ケーブル種類
アウターケーブル
タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)
2000
色
シルバー
付属品
インナーエンドキャップ×2個
材質
SUS304
寸法(Φmm)
1.2
ケーブル種類
インナーケーブル
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。幼児・子供・CTB・ATB対応
材質
鉄
「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。