バイク用チェーンメンテナンスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
106件の「バイク用チェーンメンテナンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイクチェーン清掃」、「チェーンルブリケーター」、「リアメンテナンススタンド」などの商品も取り扱っております。
ParkTool(パークツール)サイクロン
チェーン(シングル、5~12speed、電動)のブラッシングから、拭き取りまでを行える画期的なチェーン洗浄システム。手作業では行いにくいチェーンプレートの内側に入り込んだ汚れをかき出します。容器下部には金属片を集める磁石があり、かき出した異物が再びチェーンに付着することを防止します。専用洗浄液「CB-4 バイオチェーンブライト」で汚れを分解し、チェーン出口のスポンジで洗浄後の洗浄液を拭き取ることで飛散を最小限に抑えます。※使用の際は洗浄液が飛散する場合がございます。ご注意ください。チェーンの進行方向に合わせて本体を反転して使用できます。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

シールチェーンをはじめあらゆる金属チェーンを洗浄し、汚れによるパワーロスを解消します。 スプレータイプなのですみずみまで洗浄剤が浸透して、汚れをしっかり落とします。 防錆効果があるので、金属製のタイヤチェーンなどの保管時にも威力を発揮します。 1024のみ逆さ吹きができます。
用途金属チェーンおよびタイヤチェーンの洗浄・防錆。 オイルシールなどゴム製品に影響を与えません。 使用温度範囲(℃) -20~40 主成分 石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(480mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーンを挟んでチェーン洗浄液を入れて回すだけ簡単!
質量(kg) 0.5 ブルー 材質 アクリル
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm) 320 適合幅(mm) 275~330 質量(kg) 4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 750×550×365 耐荷重(kg) 160(均等荷重時) パイプ径(Φmm) 35 キャスター径(Φmm) 70 取扱説明書 (1.7MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

バイクのチェーンを洗浄するブラシです。チェーンの3面を同時に洗浄出来ますので効率的です。
用途チェーンのメンテナンス作業に。 適合 415~630(チェーン) 材質 PP(毛)、ABS(取っ手) 全長(mm) 255 質量(g) 約72
1本
639 税込703
当日出荷

二輪車のリアタイヤを簡単に回転させる事が出来るスタンドです。 洗車時やパンク修理時に、スロープからタイヤをローラーに乗せ、手で簡単にタイヤを回すことが出来るので作業時間短縮になります。 また、アルミ製なので軽く持ち運びも楽です。
用途バイクのメンテナンス作業に。 耐荷重(kg) 200 質量(kg) 1.85 材質 アルミニウム 本体寸法(mm) 302×230×38
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(チェーンルーブ)有機モリブデン配合で抜群の潤滑性、さらにポリマー配合により飛散しにくい高い粘着性を持っています。 優れた防錆性によりチェーンの劣化を防ぎます。 シールを保護する成分で劣化を防ぎ、チェーンを長持ちさせます。 (チェーンクリーナー)強力な洗浄力で汚れに素早く浸透、チェーンの汚れを取り除きます。 シールを傷めない保護成分配合です。 拭き取り作業前に乾いてしまう事なく、じっくり作業が行えます。
仕様 ノンフロン・ノンエタン 容量(mL) (チェーンルーブ/チェーンクリーナー)420 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。 高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。 スプレー後の走行でも飛散しません。 シールチェーンにも使用できます。 有機則規制外商品。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護 質量(g) 189 使用温度範囲(℃) -10~200 主成分 合成油、潤滑添加剤 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(180mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

潤滑性能向上添付剤配合で各パーツの摩耗を防ぎます。なめらかな駆動によりマシンのレスポンスを体感できます。 防錆添加剤の効果により、長期間サビを防ぐ事ができます。また高度精製油の使用でX-リング、O-リングのシールを傷めません。 有機モリブデンで抜群の潤滑性。更にポリマー配合により飛散しにくい高い粘度力を持っています。 環境に優しいノンフロン・ノンエタンです。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

プロショップ向けチェーンクリーナー。 本体とハンドルは頑丈なアルミダイキャスト製。 チェーンの4面全てを迅速かつ徹底的にクリーニングします。 ブラシとスポンジはカートリッジ式を採用することで高いメンテナンス性を確保。
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

チェーンギャングはチェーンやフリーホイール、チェーンリングといった自転車の命とも言えるドライブトレインシステムの洗浄を、簡単に素早く行うためのツールをセットにしました。チェーンを使用する多段変速、シングルスピード、電動自転車など多くのドライブトレインシステムに対応します。明細:CM-5.3 サイクロン/CB-4 バイオチェーンブライト(約237mL)/GSC-1 ギアクリーンブラシ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

チェーン、スプロケット専用のクリーナーです。 古いチェーンオイル、ドロ等の頑固な汚れを強力に洗浄します。 石油系溶剤を使用していないので、シールチェーンのOリングを傷めません。さらに、防錆剤も配合。
用途バイクのチェーン、スプロケット用 成分 植物性界面活性剤、防錆剤 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12mmスルーアクスルフレームのチェーン掃除の必需品! エンド部分に取り付けプーリーにチェーンをかけクランクを回しながらの掃除を手軽に。 ホイールがないので、スポークに手をぶつける心配なくしっかり掃除ができる。 プーリーにはブラシがついており、チェーンクリーナをかけながら回せば、チェーンの中まで掃除ができる。 ネジは12mmスルーの3タイプに対応。
付属品 12×1.5、12×1.0、12×1.75 ピッチネジ付 ブラック
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

センタースタンドが無いバイクのホイール洗浄やチェーンのメンテナンスに便利。ローラー幅を3段階に調節できるので、10~19インチまで幅広いホイール径に対応します。ローラーにはベアリングを内蔵することで、タイヤの回転がスムーズ。スロープ付きでバイクの乗り上げも簡単です。スタンド裏面とスロープに滑り止めゴム付き。
ピッチ(mm) 170、190、210の3段階調整 耐荷重(kg) 200
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コグブラシ。クリーニングブラシ。チェーンクリーナー付属(ディグリーザーは非同梱)。
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

フッ素樹を配合で、自転車やバイクをはじめ各種チェーンに求められる性能を高次元で実現した、ハーフウエットタイプのシールチェーン対応チェーン用防錆潤滑剤です。 薄いクリアな被膜なのでカラーチェーンにも使用でき、砂やほこりなどが付着しにくい特性を持っています。 また、水置換性を有しているので金属表面に付着している湿気を追い出し、防錆・潤滑被膜を形成します。
用途浸透性チェーン用防錆潤滑剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.18L 危険物の性状 非水溶性
1本(180mL)
2,160 税込2,376
当日出荷

ドライブチェーンのメンテナンス&交換にあると便利な商品シリーズ!
全長(mm) 270(ブラシ部含む)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

二輪車チェーンや、ギヤパーツ部分(スプロケット等)を強力に洗浄する専用クリーナーです。 頑固な汚れ・スラッジ・金属粉等を強力に落とし、さまざまな駆動用チェーン製品に使用できます。 また、防腐剤配合によりチェーンのサビ付きを防ぎます。 速乾性なのでシールチェーンのOリングを傷めず、安心して使用できます。 ピット作業時でも安心。逆さスプレーOK。
危険等級 有機溶剤中毒予防規則 適用外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500mL 危険物の性状 非水溶性
1本(850mL)
599 税込659
当日出荷

チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できるので、万が一の事故防止に役立ちます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認できます。
用途チェーンのピッチ伸び防止 適合 (BSローラーチェーン)RS08B~RS32B、(RSローラーチェーン)RS40~RS240、(リーフチェーン AL・BL)#400~#1600 仕様 チェーン摩耗測定スケール 種類 その他
1個
2,598 税込2,858
当日出荷