バーエンド ウインカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「バーエンド ウインカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スーパーカブ」、「スーパーカブ グリップ」、「バーエンドプラグ」などの商品も取り扱っております。
転倒時に最も破損しやすいウインカー。このワレンズウインカーは、特殊ラバー素材のステー部とハンマーで叩いても割れないレンズを採用。転倒時や、走行中の衝撃を効果的に回避する優れモノのウインカーです。
1セット(2個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

GB350/Sをカフェレーサースタイルに セパレートハンドルへスタイルを大きく変えるための、パーツ一式セットです。 ショートケーブルも付属しているため、これ1つで全て揃いハンドル周辺もスッキリ。 低すぎないハンドルポジションで、長時間の走行でも疲れにくい高さに設定。 純正のヘッドライトとウインカーはそのまま装着可能です。 ハンドルロック可能で保安基準もクリア。 汎用バーエンドや汎用バーエンドミラーの装着可能(ハンドル内径Φ16.5)でハンドルのスイッチBOX回り止め用穴を加工済。 ローダウンキット(品番:30127)と同時装着することで、よりカフェレーサースタイルに。 GB350/Sをセパハンでカフェレーサースタイルに 低すぎないハンドルポジションで、長時間の走行でも疲れにくい高さに設定 純正ヘッドライト、ウインカー併用可能
セット内容 トップブリッジ、ハンドルクランプ、ハンドル、ハンドルストッパー、スロットルスリーブ、クラッチケーブル、スロットルケーブル、ブレーキホース 適合車種 GB350/S(21-22)[2BL-NC59]
1セット
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


驚きの小ささ。ハイサイダーから極小サイズのウインカーが登場。レンズ径11mmながら点灯時は驚きの明るさです。
仕様 2個入り(1セット)、フロント・リア側共にECE認証試験クリア(車検対応) ●ライトスモークレンズ●ブラックアルマイト レンズ色 ブラックアルマイト / ライトスモークレンズ LED 通常点灯式
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用 電圧(V) 12 仕様 2ピン タイプ 無音タイプ 規格 10W×2+3.4W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 34×22×34(端子部は除く) 動作範囲 0.2~15W
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーン各種ドレスアップや補修用としての汎用品になります。
音圧レベル(dB) 105(±5)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)セパハンセット
GB350/Sをカフェレーサースタイルに。セパレートハンドルへスタイルを大きく変えるための、パーツ一式セットです。ショートケーブルも付属しているため、これ1つで全て揃いハンドル周辺もスッキリ。低すぎないハンドルポジションで、長時間の走行でも疲れにくい高さに設定。純正のヘッドライトとウインカーはそのまま装着可能です。ハンドルロック可能で保安基準もクリア。汎用バーエンドや汎用バーエンドミラーの装着可能(ハンドル内径Φ16.5)でハンドルのスイッチBOX回り止め用穴を加工済。ローダウンキット(品番:30127/32520)と同時装着することで、よりカフェレーサースタイルに。VELONAタコメーター取付キット(品番:29848)の同時装着可能。
商品構成 トップブリッジ、ハンドルクランプ、ハンドル、ハンドルストッパー、スロットルスリーブ、クラッチケーブル、スロットルケーブル、ブレーキホース 適合車種 GB350(23)[8BL-NC59]、GB350S(23)[8BL-NC59]
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近未来をコンセプトにした極小タイプのLEDウインカー。 テールランプとウインカー機能を合わせ持つリア専用ウインカー。 車検適合。 ドイツ生まれのバイク用アルミ削り出しバーエンドミラー 洗練されたデザインのミラーヘッド、エッジの効いたミラーアームで上質なハンドル周りを演出 鏡面:クリアーミラー / ECE規格認証打刻入り / ブラック仕様 / 左右共通片側1本入り 新保安基準適合品
ブラストブラック
1セット
20,980 税込23,078
3日以内出荷

1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ノーマルではストップランプ機能が付属していない、CRF250X/450Xのテールライトを減光式ストップライト付きテールライトに変更するLEDユニット。
幅(mm) 77 CRFX RED 高さ(mm) 15 奥行(mm) 32
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
電圧(V) 6 電力(W) 18 クリア 口金 S8.5/8.5
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
仕様 左右セット ゴールド
1セット
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
仕様 左右セット レッド
1セット
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デイライトにクールなアイスブルー登場!。さらにまばゆい閃光!。安全性向上に!。フロントフェイスのアクセントに!
付属品 ステー2個 材質 本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール 幅(mm) 181.7 アイスブルー 高さ(mm) 22.5 奥行(mm) 40 消費電力(W) (12V時)8.64、(24V時)10.8 定格電流(A) (12V時)0.72、(24V時)0.45 波長(nm) 485~490 色温度(K) アイスブルー LED色 アイスブルー 防塵防水性能 IP66 作動温度(℃) -10~+85 寸法(横×奥行×高さ)(mm) 181.7×40×22.5
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

ユニバーサルタイプで幅広い車種に取り付け可能です。
外径(Φmm) 28 ハンドル径 13mm~19mmまで対応
1セット(2本)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。
タイプ 被せるタイプ
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
材質 本体/アルミ、レンズ/プラスチック 寸法(mm) 105×8×6 電圧(V) DC12~DC36 長さ(cm) (配線)約80 防塵防水性能 IP67
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。
1セット
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)