パンク修理キット 内面のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
96件の「パンク修理キット 内面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブレスタイヤパンク修理キット」、「タイヤ修理用内面パッチ」、「サイドウォール用の専用パッチ」などの商品も取り扱っております。
カーバイトカッターを使用しない新内外面修理方式
用途乗用車ラジアルタイヤ向け パッチ径(Φmm) 50 適合傷穴(Φmm) 6
1箱(8個)
1,998 税込2,198
当日出荷

傷穴を加硫し完全にシールするため、外部からの水分等の浸入を防ぎ、スチールコードのサビを防止します。強化パッチ付き修理材のため、タイヤの強度を補強します。パッチサイズを小型化にすることで、バフ面が小さくてすみ作業効率が上がります。引出し棒の針金部分が抜けないよう強化し、ユニシールと一体化させました。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用 適合 乗用車・トラック
1箱(14枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乗用車のラジアルタイヤ内面修理用パッチです。パンクしたタイヤを内面より補修します。
用途乗用車 適合 乗用車 寸法(Φmm) 55×75 プライ数 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
2,098 税込2,308
当日出荷

ラジアル・バイアスタイヤの修理内面パッチです。
用途乗用車 適合 乗用車 軸径(Φmm) 7 寸法(Φmm) 45×105 釘穴(mm) MAX6 パッチ径(Φmm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(24枚)
3,098 税込3,408
当日出荷

必要な物がすべてセットになった内面修理のお徳用セットです!
セット内容 プラグパッチ L12(PP-L12) 。プラグパッチ S14(PP-S14) 。ニシールのうすめ液 兼 バフクリーナー(SB-1) 。スクレーパー(NB-1) 。ハンドローラー(NR-1) 。ガイドパイプ L (フラット)(SG-L) 。ガイドパイプ S (フラット)(SG-S)
1セット
21,980 税込24,178
7日以内出荷

熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
1本(10mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

傷穴部分の中心に貼ることが可能になりました。パッチ内部にラジアル構造の強化コードを挿入し、タイヤの強度を補強します。TECH独自のコンパウンドで強度を落とさず柔軟性を持たせ作業性を向上。パッチサイズを最小限にすることで在庫数の縮小と修理時間の短縮を実現。熱加硫が可能なため修理後直ぐに走行できると同時に、走行熱による剥離問題も解消します。チューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらのタイヤにも使用可能。パッチをビードに近づけて貼れますので、サイドウォール用の専用パッチが不要。
1箱(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パッチ内部にラジアル構造のコードを挿入し、タイヤの強度を補強します。強度を落とさず柔軟性を高めたため、作業が効率よく行えます。焼付け修理が必要だった大きな傷も、簡単にそして短時間で修理ができます。
用途ラジアルタイヤ用 適合 トラック
1箱(10枚)
7,990 税込8,789
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗用車用タイヤの内面修理を始めるのに最適なセットです
用途乗用車の傷穴とタイヤ内面の同時修理用セット セット内容 ミニコンビA6×12本、レマステム6mm×10本、UP-6×10枚、ミニコンカーバイト6mm×1本、スペシャルセメントブルー70g×1本、リキッドバッファースプレー×1本、ハンドローラー×1本、ラバースクレッパー×1本、皿型ラスプΦ65×1個、挿入棒×1本
1セット
25,980 税込28,578
8日以内出荷

ラジアル・バイアスタイヤの修理用内面パッチです。 パッチ中心部は強化ゴムを採用。 チューブパッチとしても使用可能。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用 適合 乗用車・トラック
1箱(100枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジアルタイヤ修理用内面パッチ。パッチ内面に強化材としてナイロン繊維がラジアル方向に向けて入っており、耐久性に優れ、自然加硫・熱加硫どちらでも理想的な修理ができるパッチです。
用途ラジアルタイヤ用
1箱(20枚)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スチールラジアルタイヤを簡単作業で完全修理。スチールラジアルによる切れがない強力ナイロン繊維(ナイロン66)とスーパーバルカーンGの併用で、特殊配合シール剤が強力な接着力を発揮します。
用途チューブレスタイヤ(バイク・自動車)用 セット内容 U-101/パーフェクトシールL(30本)×1箱。V-123/スーパーバルカーンG(200cc・ハケ付)×1缶。M-126/スクリューリーマー×1本。インサートニードル×1本。M-125/スペアニードル×1本。M-128/六角レンチ(2.5mm)×1本。M-120/ナイフS×1本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×113×135
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

プラグとパッチが一体化している為、作業効率が良く完全な修理ができます。角度がタイヤトレッド部分に対して20℃前後までのキズ穴に使用できます。 ラジアルタイヤ、バイアスタイヤのどちらにも使用できます。
用途チューブレスタイヤ内面修理材 仕様 ワイヤー付
1箱(20個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(24個)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐久外面修理材
セット内容 パーマキュアウルトラSサイズ(440K)×20本、パーマキュアウルトラLサイズ(444K)×10本、パーマキュアツール(922)×1本、スパイラルツール(915)×1本、ケミカルセメント(770)×1本、パーマキュアペアーニードル(903)×1本、六角レンチパーマキュア用(M-025)×1本、セット缶(M-028)×1個
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

チューブ入りタイヤの完全修理!
仕様 チューブ入りタイヤ用、自転車・原付・オートバイ セット内容 ワンパッチS(24×34mm)×3枚、ワンパッチS2(Φ32mm)×2枚、ワンパッチL(35×54mm)×1枚、エコセメント、サンドペーパー、収納ケース 質量(g) 58
1セット
729 税込802
当日出荷

ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合 乗用車 長さ(mm) 95
1袋(5本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーバイトカッターは、タイヤ内のスチールケーブルとワイヤーを除去する為の専用の商品です。 タイヤのパンク修理の際に傷穴を最小限にする事が出来ると同時に処理後にパッチを貼る際に綺麗に仕上げることができます。傷穴に対し内側から3回・外側から3回位繰り返して使用する事で仕上げが綺麗になります。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイヤ用加硫セメントです。 熱加硫、自然加硫のどちらにも使用できます。 ハードゴム(フュージョンシリーズ)の修理用途に使用する加硫剤です。乾燥時間は8分~10分。
仕様 刷毛付き(上蓋一体型) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.235L 危険物の性状 非水溶性
1缶(235mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

用途パッチのエッジにかぶせて塗り、インナーライナーの修復に。 形状 ハケ付 危険物の類別 非危険物
1本(470mL)
3,998 税込4,398
当日出荷