ビラーゴ250 バッテリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
94件の「ビラーゴ250 バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビラーゴ250」、「YB10L-A2」、「10L-A2」などの商品も取り扱っております。
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー タイプ 即用式(傾斜搭載不可)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用 電圧(V) 12 取扱説明書 (6.5MB) 化学物質安全性参考資料 (1.4MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー タイプ シールド型
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
用途バイク用バッテリー タイプ 液入充電済
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー 箱高(mm) 202 定格電圧(V) 12 タイプ オープンベント(開放) 保証期間 24ヶ月又は4万km
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アクアドリーム(AQUA DREAM)が販売するバイク用バッテリーは、日本大手企業に、高く評価され、現行モデルバイクにも純正採用されています。 また、同生産工場が製造している、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に、高い評価採用を成され、世界的に名前が通っております。 (品質強化を、徹底されているメーカー工場での生産商品となります)。。 液入充電済で安心の、メンテナンスフリーバッテリーです。 より長くお使い頂くため、長寿命と低自己放電率を考慮した設計となっています。 数多くの互換品番に対応しています。
用途バイク用バッテリー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして 定格電圧(V) 12 タイプ セミシールドタイプ 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
用途バイク用バッテリー 電圧(V) 12
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用 定格電圧(V) 12 タイプ シールドタイプ 保証期間 24ヶ月又は4万km
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
タイプ MF 関連資料 ハイパフォーマンスバッテリー適合表(2.7MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
用途UPS/防災・防犯システム等 適合機種 汎用タイプ 種類 密閉型鉛蓄電池 材質(ケース) ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0) 動作温度範囲(℃) -15~40(充電、保存)/-15~50(放電) 保持期間 1月:97%、3月:92%、6月:85%「20℃で」 電池寿命(年) 3~5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用 仕様 上部形状フラット
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量でコンパクトな小型バッテリー。 MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。 メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用 タイプ オープンベント(補水液栓付き)型
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)