- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ・ホイール関連
- ピストブレーキプレートのおすすめ人気ランキング
ピストブレーキプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「ピストブレーキプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折り畳み自転車 チェーン」、「自転車 チェーン26インチ」、「ワイヤーレバー」などの商品も取り扱っております。
アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様
材質
リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
付属品
クイックレリーズシャフト
色
アルミシルバー
サイズ
700C
前後区分
後輪
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
材質
PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。
新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。
ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業
材質
クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)
硬度
HRC40
質量(g)
810
プレート寸法(mm)
約50×60
プレート開口値
10~85mm
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容
ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)
192
前後区分
後輪
純正マスターシリンダーのオーバーホール時に必要となるピストン、スプリング等をオールインワンパッケージにしたインナーリペアーキット。
カニブレンボキャリパー(ラージピストン)を下側に装着するリアフローティングキットです。ブレーキング時のギャップに対する追従性が向上します。取り付けピッチ84mmトルクロッド別売りメーカーモンキー用リアハブ(品番39053/39048/39241/39242/39243/39406)専用スタビ付きスイングアームとの同時装着不可
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
93日以内出荷
D.I.Dの自転車用スタンダードチェーン厚歯用でピストやシングルフリーにピッタリです。
リンク数
106L
色
ブラック
サイズ
1/2×1/8
タイプ
シングル用
ピッチ
12.7
平均引張強度(kN[kgf])
9.02[920]
ローラー外径(Φmm)
7.77
最小引張強度(kN)
8.14
内リンク内幅(mm)
3.45
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷