フェルト研磨ディスクのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
233件の「フェルト研磨ディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス磨きグラインダー」、「ディスクグラインダー フェルト」、「グラインダー 仕上げ」などの商品も取り扱っております。
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材 ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm) 15 砥材 ジルコニア 外径(Φmm) 100 適合 ディスクグランダー 研磨材の構造 サンドペーパー 適合ツール グラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 12 適合 ディスクグラインダー 穴径(Φmm) 16(15穴用アダプター付) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェルトと青棒がセットになったお買い得パックです。一般金属・ステンレス・アルミの光沢がきれいにできます。ツヤ出し、鏡面仕上げに必要なアイテムがセットになったお買い得商品です。陳列は吊り下げ、中央フック、棚置きもできて非常に便利です。
用途研磨作業。 材質 フェルト 寸法(mm) (青棒)70×30×20 外径×穴径(Φmm) (フェルト)100×15
1個
689 税込758
翌々日出荷

回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 外径(mm) 100 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000 セット内容 No.4413、No.4002、No.4441 適合材 各種金属、木材
1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷

くもり取りと磨き作業用。 本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。 柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 12 適合 ディスクグラインダー 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 適合材 ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き作業に。 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 適合機種 100mm各種ディスクグラインダ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適! 砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 適合材 金属、ステンレス、木材 穴径(Φmm) 15 砥材 アルミナ 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 15 研磨材の構造 ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
1枚ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20枚)
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に応じて油脂研磨剤(青棒・白棒・トリポリ)を使用し、鏡面仕上げをします。
外径(Φmm) 100 ねじ径(mm) 10 ねじピッチ 1.5 厚さ(mm) 10 仕様 直接ねじ込み式 穴径(Φmm) M10(P1.5) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 8000 使用工具 ディスクグラインダー
1箱(5枚)
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じた油脂研磨剤を付けて研磨できます。
用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、ふき取り、仕上げ、光沢。 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 10 仕様 羊毛フェルト 付属品 15mm穴用アダプター(1箱に1個) トラスコ品番 261-2721 質量(g) 295 穴径(Φmm) 16 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 使用工具 ディスクグラインダー
1箱(5個)
7,898 税込8,688
当日出荷

研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。 弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。 外径(mm) 100 内径(Φmm) 15 幅(mm) 15 砥材 アルミナ 適合 ディスクグラインダー(電気・エアー) 直径(Φmm) 100 研磨材の構造 研磨布 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フェルトフラップ(FF)構造で、フェルトにスリットが入っているため熱を持ちづらくソフトなアタリで研磨できます! 目詰まりを防止し、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用 外径(Φmm) 100 材質 フェルト 厚さ(mm) 10 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000
1枚
449 税込494
当日出荷

ノンクロム系油脂研磨材を含浸させたフェルトディスクでそのまま鏡面光沢出しができます。研磨材を付着する手間が省けます。
用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上げに。 仕様 艶出し研磨用 付属品 15mm穴用アダプター(1箱に1個) トラスコ品番 175-8306 厚さ(mm) 10 質量(g) 250 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 8000 使用工具 ディスクグラインダー
1箱(5個)
18,980 税込20,878
翌日出荷

日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。 高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 化学物質等安全データシート(SDS) (0.7MB)
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)SG 仕上げディスク
外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 最高回転数(min-1[r.p.m]) 8000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5枚)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。1枚づつ個別包装されています。
用途ステンレス、鉄、その他金属の鏡面仕上げ。 外径(Φmm) 150 幅(mm) 15 研磨材の構造 フェルト 穴径(Φmm) 12.7 最高回転数(min-1[r.p.m]) 4000
1箱(5個)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。
外径(mm) 125 厚さ(mm) 10 材質 フェルト 直径(Φmm) 125 使用工具 ドリル、インパクトドライバー 許容回転数(min-1[r.p.m]) 4500 適合材 石材、ガラス、金属、木材等 適正回転数(min-1) 900~2000
1個
839 税込923
当日出荷

面ファスナータイプで専用ソフトパッドに簡単装着。
用途青棒や白棒を塗り込んで鉄・ステンレス・ガラスなどの鏡面研磨に。 径(Φmm) 100 材質 フェルト 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 5500~6000
1枚
739 税込813
当日出荷