フォークオイルレベルゲージのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
109件の「フォークオイルレベルゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホームタンクゲージ」、「オイル 抜き取り ポンプ」、「灯油タンク ゲージキャップ」などの商品も取り扱っております。
フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
セット内容 ゲージ×1、アタッチメント×1、アジャストスクリュー×1、チューブ×1、シリンダー×1、ピストン×1 容量(mL) (シリンダー)60 適合車種 汎用 ゲージ (寸法)Φ4×300mm、(目盛)290mm チューブ長さ(mm) 約320
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

フロントフォークの油面調整を行う際に便利なツールです。レベルゲージ部の長さを調節し、フォークオイルを吸い出す事で油面高さを整えます。
仕様 レベルゲージ: 0~290mm 容量(mL) (シリンジ)60 危険物の類別 非危険物
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

倒立・正立フォークにご使用頂ける油面調整ツール。 35CCポンプ付属
用途フロントフォーク用 付属品 35ccポンプ 適合 フォークオイルレベル320mm 危険物の類別 非危険物
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

フロントフォークなどの油面調整が正確かつ簡単に行えます。
用途フロントフォークオイル交換時の油面調整に。 正立、倒立フロントフォークの双方にも使用可能です。 セット内容 ゲージ×1、アタッチメント×1、アジャストスクリュー×1、チューブ×1、シリンダー×1、ピストン×1 容量(mL) (シリンダー)60 ゲージ Φ4×300mm、(目盛)290mm チューブ長さ(mm) 300 取扱説明書 (0.5MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

二輪車のフロントフォークにオイルシールを打ち込む為の専用工具になります。 3爪のカラーをシールに均等に合わせ、付属のハンマーなどでカラーを打ち込みます。 ハンマー内側には樹脂製の保護プレートが付いていますので、インナーチューブを傷つけにくくなっています。 ハンマーの外側はローレット加工付きで、滑りにくくなっています。
用途バイクのフロントフォークにオイルシールを均等に挿入するための専用工具。正立、倒立の両方にご使用いただけます。 セット内容 ハンマー、カラーアタッチメント
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。 エア抜き・注入兼用の商品になります。
用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。 容量(mL) 200 質量(g) 222 ホース長さ(mm) 180 本体長さ(mm) 300 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドラム缶の残液が一目で分かります。 面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。 フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。 材質 PP、ABS、ケプラー糸 トラスコ品番 410-0417 質量(kg) 0.2 使用温度範囲(℃) 0~60 目盛 パーセント表示 使用流体 灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP) 500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

フロントフォークのダストシールやオイルシールを取り付けるためのガイド。滑らかな表面に仕上げることで挿入時の損傷を防ぐ。6サイズ設定し、ほとんどのオートバイ用フロントフォークに対応。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
付属品 油面ゲージ 容量(mL) (シリンジ注射器)60 危険物の類別 非危険物
1セット
5,598 税込6,158
6日以内出荷

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 先端ゴムキャップ付 トラスコ品番 783-9316 容量(mL) 200 質量(g) 250 ホース長さ(mm) 180 本体長さ(mm) 295 危険物の類別 非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。 材質 PP 目盛 あり 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
内径(Φ) 4 ホース長さ(mm) 150 危険物の類別 非危険物
1個
799 税込879
当日出荷

握りやすいグリップ付。 6段階に調整可能な支点のため、テコの原理を利用して、様々なサイズのオイルシールの取り外しに使用可能です。
用途バイクのオイルシールの抜き取りに 仕様 支点調節幅:6段階 幅(mm) 支点:約103×Φ14 全長(mm) 約340×Φ10 材質(本体) 中炭素鋼 質量(g) 約345 角度(°) オフセット:約15、爪:約90×Φ8 グリップ径(Φmm) 約28 グリップ長さ(mm) 約90 ねじ寸法(mm) M6×10(支点ねじ) 適合径(Φmm) 20~90
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

フロントフォークなどの油面調整時に、正確かつ便利に調整が可能なキットです。
用途フロントフォーク向け レッド(アルマイト) タイプ フォーク油面調整キット 目盛(mm) 長300 危険物の類別 非危険物
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷


1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

取付カンタン お手軽ドレスアップ。アルミ削り出しアルマイト仕上げ
適合車種 BW'S125/BW'S125X
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃) 80 使用温度範囲(℃) -20~80 形状 長形 ストローク(mm) (接点)12 質量(g) 110 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR) 色(本体) グレー 材質(マグネット) アルニコ磁石
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)