プラグトルクレンチのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
122件の「プラグトルクレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパークプラグ 締め付けトルク」、「デジタルトルクレンチ」、「トルクレンチ 小容量」などの商品も取り扱っております。
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±4 負荷方向 主な用途 締め付け用 歯数 24T 付属品 ケース 取扱説明書 (1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です。
用途スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付けに。規定トルクでの締め付け作業に。 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 全長(mm) 275 締付トルク(N・m) 5~25 最小目盛(N・m) 0.1 質量(g) 600 トラスコ品番 838-4883 ケース寸法(mm) 310×70×60
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷

プラグの締めすぎ防止
セット内容 14mm:Φ19.6mm 締付トルク 19NM・16mm:Φ20.8mm 締付トルク 20NM・21mm:Φ27.8mm 締付トルク 25NM RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット商品数 8 差込角(mm) トルクレンチ:9.5、首振りラチェット:9.5、ショートラチェット:9.5、首振りエクステンション:9.5、12Pプラグソケット:9.5 寸法(mm) 首振りエクステンション:45・250、12Pプラグソケット:14、12角スパークプラグソケット:16・21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 種類 単能形 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 263 差込角(mm) 6.35 精度(%) ±4 トルク調整範囲(N・m) 1~25 主な用途 車両整備や各種機械 セット内容 H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5×100mm/エクステンションバー 歯数 24T 取扱説明書 (1.0MB)
1セット(17点)
5,998 税込6,598
当日出荷

ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 465 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] トルク調整範囲(N・m) 40~200 負荷方向 主な用途 車両整備や各種機械 パッケージサイズ(mm) 500×83×73 質量(kg) 2.3 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm) 103[10.5] 付属品 (ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm) 230
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット型 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 470 差込角(mm) 12.7 精度(%) ±4 トルク調整範囲(N・m) 28~210 最小目盛(N・m) 1 負荷方向 主な用途 締め付け用 質量(kg) 2.34 付属品 (ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース 取扱説明書 (1.3MB)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 530 差込角(mm) 12.7 精度(%) ±4 トルク調整範囲(N・m) 40~140 最小目盛(N・m) 1 質量(kg) 1.72 付属品 信頼の校正証明書付 校正証明書 付き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途所定のトルクでのネジの締め付け。 種類 プレセット形 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 精度(%) 右:±4/左:±6 負荷方向 左右 主な用途 締め付け用 セット内容 専用ハードケース
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に適度な凹凸を付加しグリップ力が向上。手に油分がついても滑らずにしっかりと握れる。
用途自動車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。T字型グリップで回しやすい。 サイズ 全長約245mm
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
用途車両整備や各種機械 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 負荷方向 左右 仕様 ワンタッチ式ロック機構付 付属品 収納ブロケース
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。 材質 CR-V 全長(mm) 65 タイプ 12角 差込角(mm[inch]) 9.5(3/8)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 過酷な作業現場
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アルミホイール対応薄型ディープソケット(材質:クロムバナジウム鋼)19・21mm付属 収納に便利なブローケース付 設定値のずれを防止する設定値ロック機構付
種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 470 差込角(mm) 12.7 精度(%) ±3 トルク調整範囲(N・m) 28~210 負荷方向 主な用途 車両整備や各種機械 仕様 トルク設定機構付、アルミホイール対応 質量(kg) 1.4 幅W(mm) 47 高さH(mm) 35 付属品 アルミホイール対応薄型ディープソケット(19・21mm)、エクステンションバー125mm、ブローケース
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用 付属品 ケース 取扱説明書 (2.1MB)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm) 2 長さ(mm) 225 幅(mm) 75 高さ(mm) 55 材質(本体) 鉄、プラスチック トルク測定範囲(N・m) 2~24 差込角(inch) 1/4
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm) 9.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)