プーリーウエイトグリスのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
99件の「プーリーウエイトグリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウエイトローラー グリス」、「かじり 防止 グリス」、「ヤマルーブ ギアオイル」などの商品も取り扱っております。
プーリー内のウエイトローラーやスライドピースの動きを良くする、又はセンターボスとプーリーメタルの間で働き、動きを良くして摩擦を減らす等、特別に作られた有機モリブデン系のスペシャルグリースです。メーカーパフォーマンスプーリーKITに採用されています。
危険物の類別 非危険物
1個
399 税込439
8日以内出荷

モリブデン系グリス 耐熱性・耐荷重性に優れたグリス
用途変速用プーリーローラー、ベアリング等 成分 鉱油・有機モリブデン・リチウムコンプレックス 温度範囲(℃) -20~180 液色 危険物の類別 非危険物
1本(5g)
289 税込318
当日出荷

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
危険物の類別 非危険物
1本(20g)
499 税込549
当日出荷

プーリーへの使用に特化させた高性能高級グリス。耐熱性・熱伝導性・化学安定性に優れた窒化ホウ素(ボロン)を配合することにより、ボアアップ等のハイチューニングで高熱を持ったプーリーにも安定した潤滑効果を発揮します。 変速用プーリーローラー、ベアリング各部に最適。 モリブデン系グリス。
成分 精製鉱油・有機モリブデン・リチウム複合石けん・窒化ホウ素(ボロン) 温度範囲(℃) -20~300 危険物の類別 非危険物
1本(5g)
399 税込439
当日出荷

効果も実証済。安心の純正ケミカル。 リチウム系の耐熱性に優れたグリースです。ビッグスクーターのドライブアクスルとドライブプーリ部位用に最適です。
用途ビッグスクーターのドライブ軸とプーリ部位用 使用温度範囲(℃) -25~110 ちょう度 0号 危険物の類別 非危険物
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

モリブデン系グリス(高級タイプ) 微粒子二硫化モリブデンを高濃度に配合。
用途パーツの焼付き・かじり防止、ローラー、ギア部等 成分 鉱油・二硫化モリブデン・アルミコンプレックス 温度範囲(℃) -20~160 液色 危険物の類別 非危険物
1本(5g)
339 税込373
当日出荷

高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。 材質 主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 使用温度範囲 -20~200℃ ちょう度 No.2 危険物の類別 非危険物 特性 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性 商品タイプ モリブデン入りリチウムグリース
1本(80g)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級リチュームに、二硫化モリブデンを配合したグリースで、回転摺動部に、モリブデンが付着し、負荷が係っても、滑らかに動き、摩擦部分の摩耗を防ぎます。使用温度範囲/ー25℃~+130℃。耐熱、耐水、耐荷重。
用途単車、バッテリーのターミナル、ドアーヒンジ、ワイヤー、チェーン、農機具、芝刈機刈払機、シャッター、自転車。 ちょう度 2 使用温度範囲(℃) -25~+130 容器仕様 チューブ口付 増ちょう剤 リチウム石けん基 基油 鉱油 アズワン品番 65-2365-29 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 付着性、耐摩耗性など
1本(100g)
529 税込582
当日出荷

消耗品のウェイトローラーが1ケースに6個入って1個当たりの単価がとってもリーズナブルでお買い得!
1ケース(6個)
489 税込538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)


フロントフォークに塗ることにより、追従性能を向上させると同時に、熱の発生を防ぎ、ゴム、パッキン類の寿命を延ばします。 清掃後のホイール、スポークに薄く塗っておくと、防錆効果のある保護膜を形成し、次回のお手入れがラクチンです。 金属表面を平滑にし異音を解消します。1000kg超の極圧に耐える合金を形成し、磨耗の進行を飛躍的に軽減します。 潤滑面に強力に付着し、泥や水の進入を防ぐため、優れた防錆効果を発揮します。
仕様 金属表面再生剤配合 種別 消音グリース 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)
2,198 税込2,418
当日出荷

スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
1セット(3個)
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した高品質の極圧グリースです。 衝撃荷重に強く、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れているほか、酸化防止及び機械安定性が良好です。 また、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。 グリース色も黄褐色のため目立ちません。
黄褐色 使用温度範囲(℃) -20~200 ちょう度 2号 主成分 ウレアグリース、有機モリブデン、添加剤 危険物の類別 非危険物 特性 耐衝撃性、耐荷重性、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性
1本(400g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性にも優れており、グリース色も黄褐色のため目立ちません。
用途建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに、農業機械/耕耘機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧器などの荷重摺動部に、産業機械/コンベヤー、包装機械の転がり、滑り軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに、ギアボックス、圧延機軸受に、衝撃荷重・高荷重摺動部に ちょう度 2号 商品タイプ モリブデン入りリチウムグリース 特性 極圧性、耐水性、酸化防止、機械的安定性 使用温度範囲 -25℃~+120℃ 危険物の類別 非危険物 毒劇区分 普通物
1本(400g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。 ちょう度 2号 灰黒色 商品タイプ モリブデン入りリチウムグリース 特性 耐荷重性 成分 鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃) -20~130 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応 (0.1MB)
1本(400g)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。
用途建設機械の軸受、摺動部。黒色グリースを嫌う軸受、摺動部に ちょう度 No.2 商品タイプ モリブデン入りリチウムグリース トラスコ品番 123-0638 タイプ カートリッジタイプ 使用温度範囲(℃) -10~130 引火点(℃) 200以上 ちょう度(25℃、60W/min) 265/295 滴点(℃) 190 外観 黄色 粘度(at40℃mm2/s) 123.0 流動点(℃) -10.0 増ちょう剤 リチウム石けん 基油 鉱油 固体潤滑剤他 有機モリブデン+EP剤 離油度質量(%) 1.3 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.4kg
1本(400g)
1,298 税込1,428
当日出荷

潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。 ちょう度 No.2 特性 潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性 トラスコ品番 473-6435 質量(g) 400 使用温度範囲(℃) -20~200 容量(g) 400 主成分 鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 危険物の類別 非危険物
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

リチウム石けん基のグリース有機モリブデンを有効配合し、二硫化モリブデンに比較して効力に差がなく黄褐色のため、色が目立たないのが特長です。高荷重、高温箇所の潤滑に。
グリス種類 モリブデングリース 成分 リチウムグリース、有機モリブデン 黄色 使用温度範囲(℃) -25~+120 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 135mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

荷重にも強いためミッションの軸受けなどに最適です。
使用温度(℃) -10~150 危険物の類別 非危険物
1個(50g)ほか
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用 材質 CR-V 全長(mm) 330 ピン径(Φmm) 5・9(固定) 穴間隔(mm) 23~230 ピン長さ(mm) 5Φ:20、9Φ:13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷