- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 補修材
- ベスコのおすすめ人気ランキング
ベスコのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新74件の「ベスコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「補修 ワックス」、「木 補修」、「鍋 注ぎ口」などの商品も取り扱っております。
瞬間硬化型(15~30秒)の充填剤スティック。ホットナイフを使用してキズ口に充填します。クレヨンタイプに比べ耐久・耐熱性に優れています。シェラックつや消し同士での混色が可能です。
成分
パラフィンワックス、顔料
セット内容
シェラックつや消し12本(色No.103、104、137、138、144、156、161、163、178、350、900、980)、電池コテ(電池別売)、ツインマーカー(小)×2本、ゴシゴシスクレーパー、スチールウール、ウエス、ケース、説明書
危険物の類別
非危険物
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分
鉱油、潤滑油添加剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SP
SAE
10W-30
ベースオイル
鉱物油(グループⅡ)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
アルミスタンドやアルミサッシの補修に最適なスプレー塗料。
加工中や現場で発生した傷はもちろん、金属部分のリフレッシュに も力を発揮。
高い耐候性能。
成分
合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、顔料、ニトロセルローズ
特性
耐候
容量(mL)
300
主な用途
金属、アルミ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
150mL
塗り面積(1回塗り)(m2)
1.5~2.0
危険物の性状
非水溶性
シェラック艶消しタイプは、傷(補修箇所)にハンダゴテで溶かして充填後、専用スクレーパーで削るだけですので、熱に弱い塩ビ・オレフィンシートを使用した木質材の補修にも適しています。
他の補修材に比べ、補修箇所での調色が出来るため色合わせしやすいのが特徴です。
床から建具までいろいろな場所で使用できます。
危険物の類別
非危険物
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
新建材(オレフィンシート)にも対応したイージーリペアスティック(充填剤)(旧名称 シェラックつや消し)の23色セットに、用途に合わせて使えるコテを2種類セットにした補修キット。
用途塩ビ、オレフィンシートなどのフローリング、建具等の傷補修(木製にも使用可能)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修が出来ます。
作業時に見やすいライト付きです。
用途家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修に
セット内容
本体×1、リペアスティック×6色、ミニヘラ、安全スタンド(付属品)
質量(g)
約150(電池含まず)
電圧(V)
4.5
消費電力(W)
6
本体寸法(mm)
36×170
使用電池
単三アルカリ乾電池×3
定格使用時間(分)
50
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(1.0MB)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。
DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。
摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
SAE
10W-30
API
SM/CF相当
ベースオイル
鉱物油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。
セット内容
専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック10色(RAS-2/RAS-3/RAS-4/RAS-5/RAS-6/RAS-7/RAS-9/RAS-10/RAS-13/RAS-14)×各1、専用コテ台、混色表
危険物の類別
非危険物
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
【バラシ激減のグラスコンポジットロッド!】VT-JACK230、ワイルドウェイカー、ライザージャックにベストなグラスコンポジットモデルのモンスタークイーン73Gが登場!グラスコンポジットの特性を生かしバイトが弾きにくくなり、ボート際では魚のつっこみをいなすテーパーデザインでバラシ率をダウン。ビッグベイトをしっかりとキャスト出来るパワーを持った、ビッグベイトゲームにおすすめのグラスコンポジットロッドです。
その他
【キャスト】1~5 oz
テーパー
レギュラー
全長(cm)
222.504
ラインMax(LB/号)
【フロロ】20~30/【PE】3号~6号
1本
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
ノンアミンタイプで環境にやさしく、高性能・長寿命を実現させた最高級のLLCです。
酷暑、酷寒に強く、防錆・防蝕効果に優れている為夏のオーバーヒートを防止、冬には抜群の不凍効果を発揮。一年を通じてラジエーターをベストコンディションに保ちます。
LLCの交換は車検時が最適です。
冷却水補充の場合は、必ず補充液を使用してください。水だけではLLCの濃度を薄め、防錆効果を弱めてしまいます。
希釈液
補充液
床鳴り防止・床浮き補修用接着剤です。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分
エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ
希釈タイプ
希釈倍率
30~60%
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
希釈液
水道水(軟水)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
水溶性
。用途: デッキと移動クレーン フォワーダ 油圧プレス 船舶用ステアリングユニット 電源パック 油圧ショベル ハーベスタ スタッカーに到達します キャスター付きローダ 穴開け装置 産業用電源ユニット 風力タービン 埃、砂、ほこり、金属などでできた油圧回路や機械の損傷を防止 します。必要なメンテナンス間隔をあけて時間を延ばし、運用コストを削減し、装置 / 機械の全体的な動作寿命を延ばします コンパクトなフィルタ設計により、従来のインライン油圧フィルタと比較して、500 mm を超えるスペースを節約できます 特許取得済みのろ過技術を使用した再利用可能なエレメントコアにより、再利用不可エレメントを使用した従来のフィルタと比較して、廃棄物を最大 50 % 削減できます 「賢い」設計により、設置ミスの可能性が最小限に抑えられます オプションの逆流を装備することもできます。このバルブアセンブリは、エレメントエンドキャップに組み込まれており、逆流状態でフィルタメディアを絶縁します。 純正製品を使用して機器 / 機械を保護することを保証するための保護されたアフターマーケット。 OEM ブランド ( ラベル ) の機会を提供します 高効率の Quantμ mfiber ガラス媒体により、粒子の捕捉能力と汚れの保持能力が向上します。 流量:最大 700 L/min ( 185 GPM ) 定格圧力 - 最大 450 bar ( 6、500 psi ) フッ素炭素又はニトリルのシール材(鉱物、植物油、一部の合成オイルでの使用に最適) 動作温度範囲(シール材による): -40 → +120 ℃ ( 0 → +250 ° F ) 視覚プラグ、電気プラグ、スチールプラグなど、さまざまなインジケータタイプを用意しています
仕様
●メーカーシリーズ:EPF●最大流量率:>160L/min●接続ネジ:G 1●最高使用圧力:450バール●ネジ規格:SAE●スレッドサイズ:1インチ●動作温度 Max:+100 (Nitrile)℃, +120 (Fluorelastomer)℃●動作温度 Min:-20 (Fluorelastomer)℃, -40 (Nitrile)℃●コード番号:186-3447
アズワン品番
65-7967-64
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
コンパクトだから使いやすい!。色々な調理をスマートに。 1台で何役もこなす、便利なマルチポット:茹でる・炒める・煮る・焼く・ごはんを炊く・揚げる・お湯を沸かすなど、小人数分の調理をマルチにサポートします。邪魔にならない形状でいつもコンロの上に。朝食や軽食に、お弁当づくりに、在宅時のひとりランチに、副菜調理にも!。いつでもコンロ側に置いておけるから、すぐ手にとってサッと使えるのが魅力です。丸みのあるフォルムに注ぎ口つきで、ケトルのように注ぎやすく便利。 外側は美しい輝きのステンレス製で、耐久性にも優れています。内側はチタン・インテンスコーティングで、使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。食材を入れるベストなタイミングが分かる「お知らせマーク」付き。IH(電磁調理器)・ガス火を含む、いずれの熱源にも使えます。金属へらも使えます。(角の丸いものをお使いください)。中身が見えるガラスぶた付き。 家庭で料理をする頻度が高くなり、手軽にいろいろな料理に対応する調理器具のニーズに応えるマルチポット、外は耐久性に優れたステンレス製、内側は耐久性に優れたティファールのコーティングで、使いやすく。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。
適合
【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応
材質
【本体】ステンレス鋼、【底】ステンレス鋼+アルミニウム+。ステンレス鋼、【取っ手】フェノール樹脂+ステンレス鋼、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂
色
ラテ
質量(g)
1080(フタ込み)
サイズ(cm)
16
内径(Φmm)
本体:160
深さ(mm)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
274×174×136(フタ込み)
満水容量(L)
2.6
食器洗浄機
【本体】可【ふた】不可
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
床鳴り防止・床浮き補修用接着剤です。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性