ペーパーバフのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
179件の「ペーパーバフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペーパーディスク」、「サンダー 錆落とし」、「サンダー用ペーパー」などの商品も取り扱っております。
遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ 直径(Φmm) 100 内径(Φmm) 12.7 幅(mm) 25 種別 研磨輪 砥材 アルミナ 研磨材の構造 研磨布 適合ツール ハンドグラインダー 穴径(Φmm) 12.7 最高回転数(min-1[r.p.m]) 7000 対応材質 鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材 金属、木工 外径(Φmm) 125 種別 マジック式(穴なし) 形状 ディスクタイプ 砥材 アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

金属の錆落し・木工品の木目出し、各種塗装前の下地処理にご使用できます。マジック付ラバーパット(MRP-125)に取付けてご使用ください。
セット内容 荒目#60×2枚、中目#120×2枚、細目#240×1枚 外径(Φmm) 125 サイズ(mm) 125 危険物の類別 非危険物
1セット
909 税込1,000
当日出荷

取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。
粒度 #120 直径(Φmm) 75 エスコ品番 EA162KT-120A タイプ マジック式 基材 Cw紙(クラフト紙) 砥粒 AA 適合品番 エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ 接着剤 R/R(レジンオーバーレジン)
1パック(10枚)
705 税込776
当日出荷

適度な摩耗により、目詰りを起こしません。 エメリーバフのかわりとして使用できます。 製品寿命が長く研磨面の粗さも一定、容易に自動化できます。 空冷作用により、加工物の焼けを抑えます。 加工物の形状に対して「なじみ」が良く、曲面研磨が容易に行えます。 乾式用で柔軟性が大きく、より均一な仕上りが得られます。
用途仕上がり面が均一で次工程につなげやすく一般向きです。 幅(mm) 25 接着剤 G/G(グルーボンド)
1箱(5個)ほか
12,980 税込14,278
27日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。 しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 凹凸面、曲面の研磨 サビ落としなど 軸径(Φmm) 6 砥材 アルミナ 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1箱(5個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
軸径(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

目づまりが少なく、同じ研磨目が持続、曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します
用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。 外径(Φmm) 100 幅(mm) 25 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 8000 砥材 アルミナ 適合材 各種金属
1箱(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。 外径(Φmm) 150 幅(mm) 25 穴径(Φmm) 12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 5000 最高使用周速度(m/s[m/min]) 39 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリーニング用フラップ。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。Mタイプは、一方方向直線作業することによって得られるヘアーラインには高い評価があります。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング・バリ取り。アルミ製品のスリ傷のぼかし。塗装コートやラミネート前の粗面化。ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。ヘアーライン入れ。ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバ取り 直径(Φmm) 100 内径(Φmm) 12.7 幅(mm) 25 砥材 アルミナ 研磨材の構造 不織布 適合ツール ハンドグラインダー 穴径(Φmm) 12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 8000 適合材 ステンレス、アルミ、木材など 外径(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄くやわらかい素材で補修塗膜によくなじみ、塗り肌を残した研磨が可能です。P3000相当の均一な研磨目に仕上げます
寸法(Φmm) 150 外径(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(50枚)
5,698 税込6,268
当日出荷

加工物の形状になじみやすいです。 回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨 材質 アランダム 幅(mm) 25 厚さ(mm) 25 穴径(Φmm) 12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 8000 最高使用周速度(m/s[m/min]) 42[2520] 外径(Φmm) 100
1セット(2枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ 直径(Φmm) 125 内径(Φmm) 12.7 幅(mm) 25 種別 研磨輪 砥材 アルミナ 研磨材の構造 研磨布 適合ツール ハンドグラインダー 穴径(Φmm) 12.7 最高回転数(min-1[r.p.m]) 6000 対応材質 鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm) 125 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。 軸径×軸長(mm) 6×40 適合材 一般金属 タイプ 垂直植えタイプ 使用工具 ストレートグラインダー(エアー・電気) 材質(軸) スチール
1箱(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ミユキ産業ハードホイール
研磨布がフラップホイールより高密度なので強力な研削が可能。目づまりが少なく、同じ研磨目が持続します。
用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。 砥材 アルミナ 適合材 各種金属
1箱(4個)ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

良好な研削性と耐久力があります。
用途ストレートグラインダー用 穴径(Φmm) 10 粒度 #36 砥材 A 硬度 P 砥粒 A 結合剤 B
1セット(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm) 6 サイズ(mm) 125
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。弾性があり、なじみやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。ネジ式ワンタッチ交換です。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
用途表面研磨、サビ落とし、バリ取り、ヘヤーライン出し、鏡面仕上げに。 ねじ径(mm) 10 幅(mm) 25 ねじピッチ 1.5 取付ネジ径 M10
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別 スコーライト 砥材 アルミナ 研磨材の構造 不織布 適合ツール 両頭グラインダー 対応材質 鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストレートグラインダー用の砥石です。
1セット(10個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)