- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- ホイールナット ショートのおすすめ人気ランキング
ホイールナット ショートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「ホイールナット ショート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MonotaRO ホイールナット」、「スズキ 純正 ナット」、「ホイールナット m12 1.25」などの商品も取り扱っております。
ホイールナットがはみ出しにくい。
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。
軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。
タイプ
袋
全長(mm)
22
材質
スチール
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。
用途ホイールナットの交換に
ねじ径(mm)
12
全長(mm)
25
材質
スチール
形状
60°テーパー
タイプ
袋式
表面処理
クロムメッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
三層メッキで錆びに強い。
タイプ
袋
材質
スチール
ねじ径(mm)
12
全長(mm)
22
色
シルバー
表面処理
クローム
テーパー
60°
タイプ
袋
材質
スチール
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°
フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法)
従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。
ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)
ねじ径(mm)
12
六角軸二面幅(mm)
19
全長(mm)
27
タイプ
袋
テーパー
60°
有効ねじ(mm)
22
ロックナットは、ブルロックタイプを採用したロック柄。キーNo.の判別を複雑にし盗難抑止性をアップ。
また、キー嵌合も良く、締め付けによる耐久性も抜群です。
材質
A7075-T6
全長(mm)
25
質量(g)
14
有効ねじ(mm)
22
ツバで円状に押さえるためホイールに食い込みにくい。ソケットがツバで止まるので、ソケットを押し込みすぎてホイールに当る事がありません
材質
スチール
対辺(mm)
21
表面処理
クロムメッキ
フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法)
従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。
ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)
タイプ
袋
六角軸二面幅(mm)
19
ねじ径(mm)
12
全長(mm)
27
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効ねじ(mm)
22
色
ブラック
材質
スチール
表面処理
クロムメッキ
タイプ
袋
テーパー
60°
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
用途ホイールナットの交換に
全長(mm)
31
材質
スチール
形状
60°テーパー
タイプ
袋
色
シルバー
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°テーパー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
軽自動車・コンパクトカーにピッタリなショート袋ナットです。
材質
スチール
全長(mm)
23.5
ねじ径(mm)
12
タイプ
袋
軽自動車・コンパクトカーにぴったりのショート袋ナットです。19Hはツバ付になります。
材質
スチール
全長(mm)
23.5
ねじ径(mm)
12
テーパー
60°
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
シルバー
材質
スチール
形状
つば無
タイプ
袋
表面処理
クロムメッキ
六角軸二面幅(mm)
19
材質
スチール
対辺(mm)
19
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角軸二面幅(mm)
21
全長(mm)
31
材質
スチール
対辺(mm)
21
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効ねじ(mm)
23
タイプ
貫通
材質
スチール
ねじ径(mm)
12
全長(mm)
16
表面処理
クロムメッキ
TIPTOPブランドのショート袋ナットです。
材質
スチール
全長(mm)
23.5
ねじ径(mm)
12
表面処理
クロムメッキ
タイプ
袋
テーパー
60°
色
クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
31
材質
スチール
表面処理
クロムメッキ
タイプ
袋