ホイールナットレンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
325件の「ホイールナットレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ交換レンチ」、「タイヤ ナット 締め付けトルク」、「てこレンチ」などの商品も取り扱っております。
タイヤ交換のホイールナットの脱着に最適。 伸縮ハンドルでコンパクトに収納。 収納に便利なポーチ付き
セット内容 ハンドル、ソケット(17mm・19mm・21mm)、収納ポーチ 材質 ハンドル・ソケット/クラームバナジウム鋼。ハンドルグリップ部/PVC 全長(mm) 350~520 質量(g) 892(ソケットを除いた状態) 差込角(mm) 12.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 350×100×30
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

力を入れやすく、固く締まったボルト・ナットの緩め作業に最適です。
付属品 19、21mmソケット 材質(本体) クローム鋼材 本体質量(kg) 1 本体サイズ(mm) (収縮時)幅約370×奥行き約100×高さ約30、幅約550×奥行き約100×高さ約30 材質(ソケット) クロムバナジウム
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

表面はクロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く長持ちします
用途自動車タイヤ交換、メンテナンス・トラックタイヤ交換 先端形状 六角 材質 S45C(機械構造用炭素鋼) 短辺(mm) 60
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に 材質 特殊鋼 タイプ 折り畳み式 本体寸法(mm) ロック時:約354×355 本体質量(kg) 約1.25 収納時寸法(mm) 約355×72 支柱径(Φmm) 約Φ15.5 ソケットサイズ(mm) 17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


ハンドルがスライドするため、任意の位置でご使用になれます。 ソケット部は6角と4角形状です。 HW-2326は両面6角形状です。
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

力が入りやすい形状で、固く締まったボルトやナットの緩め作業に最適です。 1つのソケットで2種類のボルト・ナットに対応したソケットが2つ付属しているため、幅広い車種で使用できます。 伸縮ハンドルで、楽な姿勢で作業が可能です。
用途タイヤ交換時のホイールナット脱着に。 セット内容 ハンドル、ソケット17×19mm、21×23mm 材質 炭素鋼(ハンドル)、樹脂(グリップ)、炭素鋼(ソケット) 全長(mm) 350~500 差込角(mm) 12.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 350×100×25(収納時) ソケットサイズ(mm) 17×19、21×23
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さに設定。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。 右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。) トヨタ、ダイハツ車 設定トルク(Nm) 103 差込角(sq.) 12.7 全長(mm) 423 トラスコ品番 807-0914 質量(kg) 1 ヘッド形状 ラチェットヘッド
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット型 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 470 差込角(mm) 12.7 精度(%) ±4 トルク調整範囲(N・m) 28~210 最小目盛(N・m) 1 負荷方向 主な用途 締め付け用 質量(kg) 2.34 付属品 (ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース 取扱説明書 (1.3MB)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに 先端形状 六角
1本
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 差込角(mm) 12.7(1/2sq) セット内容 (対辺17mm)ブルー。(対辺19mm)イエロー。(対辺21mm)レッド 材質 クロムモリブデン鋼(CR-MO) 全長(mm) 86 外径(Φmm) [カバー無し/カバー有り]。(ブルー)24.5/27.0。(イエロー)26.5/29.0。(レッド)28.5/31.0 ケース寸法(mm) (高さH×幅W×奥行D)45×150×130
1セット(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷

設定したトルクでホイールナット、ボルトの締めすぎ、締め不足をチェックできます。6面でしっかりロックできフェイスキャッチソケットを採用でナット角を傷めません。
用途保安用品 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 470 トルク調整範囲(N・m) 28~210 主な用途 検査用 ソケットサイズ(mm) 19・21 質量(kg) 1.4 高さH(mm) 35 奥行D(mm) 47
1個
4,798 税込5,278
当日出荷


1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L型形状なので大きな力がかかる締付けや取り外しに便利です。
用途力のかかる締め付け、取り外し作業に 材質 クロムバナジウム鋼
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
用途ホイールナットの脱着に 全長(mm) 400×400 質量(kg) 約1.3 ソケットサイズ(mm) 17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準) ソケット径(Φmm) (外径)約24.6、26.6、28.6、30.6
1本
999 税込1,099
当日出荷

自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。 ラチェット機構により作業効率UP。 クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。
用途ホイール・ナット専用 締付トルク(N・m) 103 差込角(mm) 12.7 全長(mm) 590 質量(kg) 2.1 ケース寸法(mm) 655×70×60
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

収納に便利な折りたたみ式クロスレンチです。
材質 クロム鋼材 本体質量(kg) 1.4 本体サイズ(mm) (折畳時)幅約355×奥行き約45×高さ約70、幅約355×奥行き約35×高さ約355 ソケットサイズ(mm) 17、19(折りたたみ部)21、21(薄口)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷