- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホースバンド
- ホースクランプセットのおすすめ人気ランキング
ホースクランプセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新138件の「ホースクランプセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホースクリップセット」、「ホースクランプ バンド」、「エアコンホースカシメ」などの商品も取り扱っております。
材質
バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)
エスコ品番
EA463HC
セット内容
(適合ホース径)8~12mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)10~16mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)12~20mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)16~25mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)20~32mm・(バンド幅)9mm・10個、(適合ホース径)25~40mm・(バンド幅)9mm・10個、(適合ホース径)32~50mm・(バンド幅)9mm・10個
ケース寸法(mm)
330×230×70(H)
バンド厚さ(mm)
0.6
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌々日出荷
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質
スチール
表面処理
亜鉛メッキ
セット内容
適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:15個、適合直径:11~20、入数:15個、適合直径:12~23、入数:15個、適合直径:13~25、入数:15個、適合直径:14~27、入数:10個
材質
400SS
ケース寸法(mm)
220×150×50
バンド幅(mm)
9
バンド厚さ(mm)
0.6
アズワン品番
64-7850-75
ねじサイズ
(六角(+)ねじ)1/4"
1組
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
エスコ品番
EA463AA
セット内容
EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個
材質
[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレン
ケース寸法(mm)
255×190×40
1セット
¥7,840
税込¥8,624
当日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。
最小径(Φmm)
76.2
材質
スクリュー:ステンレス(SUS410)。バンド:ステンレス(SUS201)。ハウジング:ステンレス(SUS301)
ボルト頭部形状
6角(8.0mm)
360°全周シールで、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。
かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。
セット内容
ブーツバンドツール1個、クランプ13.3(使用範囲:10.8-13.3mm)・14.8(使用範囲:12.3-14.8mm)・17.5(使用範囲:15.0-17.5mm)・19.8mm(使用範囲:16.8-19.8mm)各10個クランプ21(使用範囲:17.8-21.0mm)・23.5(使用範囲:20.3-23.5mm)・25.6mm(使用範囲:22.4-25.6mm)各5個
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
セット内容
適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:10個、適合直径:11~20、入数:10個、適合直径:12~23、入数:10個、適合直径:13~25、入数:10個、適合直径:17~32、入数:5個、適合直径:21~44、入数:3個、適合直径:32~57、入数:2個
材質
400SS
ケース寸法(mm)
220×150×50
バンド幅(mm)
9
バンド厚さ(mm)
0.6
アズワン品番
64-7850-68
1組
¥3,270
税込¥3,597
当日出荷
破壊トルク(Nm)
4-4.6
材質
バンド、ハウジング部/SUS430。ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト2面幅(mm)
7
仕様
ステンレスバンド:ANSI#410ネジ:S45C
付属品
フレキシブルナットドライバー1本付き
セット内容
【126pcs】バンド幅9mm/8~12mm(20個)・10~16mm(20個)・12~22mm(20個)・16~25mm(10個)・20~32mm(10個)・25~40mm(10個)・30~45mm(10個)・32~50mm(5個)・40~60mm(5個)・50~70mm(5個) バンド幅:12mm/60~80mm(5個)・70~90mm(5個)
バンド幅(mm)
12/60~80(5個)・70~90(5個)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大負荷能力(kg)
バンド幅9mm、60/cm2
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌々日出荷
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
360°全周シール《ステップレスイヤークランプ》はそのユニークな特徴で、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。全ての材質(硬いもの・やわらかい物)に対して有効なシールが得られます。
材質
ステンレス鋼
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エスコ品番
EA463AE-13
1袋(10個)
¥520
税込¥572
当日出荷
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に
全長(mm)
240
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
開口寸法(mm)
14
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。
用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応
材質
樹脂、鉄
全長(mm)
178
質量(g)
300
先端幅(mm)
21
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。
1イヤークランプおよび2イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めません。スリムなヘッドにより、狭い場所に届きやすくなっています。
全長(mm)
220
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済み工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ
4 0821
JIS規格品(JISC9711)
専用ハードケース付
材質
本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
関連資料
(1.54MB)