ロードバイクシフトワイヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
96件の「ロードバイクシフトワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーカッター」、「自転車 携帯 工具」、「内装3段 変速ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
ブラック セット内容 アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ アズワン品番 64-9568-14
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

寸法(mm) 1.2×2100 付属品 インナーキャップ 材質 ステンレス 長さ(mm) 2100 アズワン品番 64-9568-07 ケーブル種類 インナーケーブル
1セット
699 税込769
当日出荷

ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
ブラック セット内容 アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2 アズワン品番 64-9568-09
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm) 2000 付属品 アウターキャップ×4個 材質 スチール 長さ(mm) 2000 寸法(Φmm) 4 ケーブル種類 アウターケーブル
1本
特価
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm) 2000 シルバー 付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 SUS304 寸法(Φmm) 1.2 ケーブル種類 インナーケーブル
1本
369 税込406
当日出荷

PTFEコーティングで軽い感じの操作が出来るロード用ブレーキケーブルセット
セット内容 アウターケーシング(5mm×1400mm 1本、5mm×800mm 1本)、ステンレスPTFEコーティングインナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×2 、インナーエンドキャップ×2
1セット
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品 インナーエンドキャップ×1個 材質 PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MTB、クロスバイク用の錆に強く強度のあるステンレス製ケーブルと、 専用シリコングリスを封入したアウターケーシングとのケーブルセットです。 自転車1台分のセット
ブラック アズワン品番 64-9568-15
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm) 1800 付属品 アウターキャップ×4個 材質 PVC・SWRH62A ケーブル種類 アウターケーブル
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロード用スチール製シフトケーブルのセット
寸法(mm) ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4 セット内容 ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個 長さ(mm) 2100-1700 アズワン品番 64-9567-46
1セット
999 税込1,099
当日出荷

寸法(mm) 1.6×2050 付属品 インナーキャップ 材質 ステンレス 長さ(mm) 2050 ケーブル種類 インナーケーブル
1本ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLRアウターとステンレスインナー、キャップ類の1台分セット
ブラック セット内容 インナーケーブル(Φ1.6mm×1000mm 1本、Φ1.6mm×2050mm 1本)、インナーエンドキャップ×2、アウターキャップ×2、アウターケーシング(SLR2200mm) アズワン品番 64-9568-10
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm) 1800 付属品 アウターキャップ×4個 材質 スチール 寸法(Φmm) 5 ケーブル種類 アウターケーブル
1本
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

内装3段変速ワイヤーです。 補修、交換用として!
先端寸法(mm) Φ4×5、Φ3×5 ケーブル種類 インナーケーブル
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変速ワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm) Φ4×1900 材質 鉄(PVCコーティング) 長さ(mm) 1900 ケーブル種類 アウターケーブル
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
シルバー 付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 SUS304 寸法(Φmm) 1.5 ケーブル種類 インナーケーブル
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)