ワイヤー ボルトクリップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
133件の「ワイヤー ボルトクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 ブレーキワイヤー 固定」、「ワイヤー固定」、「針金 固定金具」などの商品も取り扱っております。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!! 2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm) 8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
589 税込648
当日出荷


1袋(2個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 SUS304 仕様 軸のボルト部分にワイヤー2本が通る穴があいています。その穴にワイヤーを通してナットを上下から閉めてください。 適合 (ワイヤー径)1.5~3.0mm エスコ品番 EA628SE-3B
1セット(5個)
3,530 税込3,883
当日出荷

リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷

1パック
459 税込505
当日出荷

クラッチケーブル及び、キタコ製フロントブレーキケーブルアジャスター等の補修用に。
仕様 汎用 適合 M8×P1.25 タイプ P-1
1個
299 税込329
当日出荷

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

付属品 L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ) 材質/処理 スチール/ユニクロ
1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。 仕様 専用圧着工具:無し(市販品で可)
1セット(30個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途ワイヤーロープ専用パーツ 1 適合 ワイヤーロープ:SY30~SY15(V)用 寸法A(mm) 3.1 ねじ径(mm) 10 仕上 研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷