ワイヤー 留め 具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
173件の「ワイヤー 留め 具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー 止め」、「ワイヤ止め金具」、「ワイヤー固定金具」などの商品も取り扱っております。
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム その他 付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本 材質 真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!! 2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm) 8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
589 税込648
当日出荷

ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ セット内容 ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個
1セット
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理 ユニクロ
1個
83 税込91
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質 ステンレス(ネジ式) 線径(Φmm) 1.6
1セット(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷

1箱(4個)ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様 フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。 仕様 専用圧着工具:無し(市販品で可)
1セット(30個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別 両端アイ 材質 ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプ A
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)