- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクメンテナンスツール
- ワイヤーインジェクションのおすすめ人気ランキング
ワイヤーインジェクションのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新116件の「ワイヤーインジェクション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーオイル」、「インジェクション」、「ワイヤー インジェクター」などの商品も取り扱っております。
潤滑が必要なブレーキやクラッチケーブルのメンテナンスには欠かせない注油をするためのガイドアイテム。ブレーキやクラッチ等のワイヤーのメンテナンスには欠かせない商品。 ワイヤーケーブルを2ヶ所で抑えるので液漏れしにくく使いやすい。
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ワイヤー類のメンテナンスの際、ワイヤーグリース等の潤滑油を効率よく注入できます。
仕様
ツインタイプ
色
ブルー
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
タイプ
ワイドタイプ
適合ケーブル(Φmm)
5~8(アウターケーブル)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
各ケーブル類にグリスを給油する際にスピーディに確実に給油が出来る工具です。グリスがしっかりケーブル内を潤滑し、動きをよくします。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
内径(Φmm)
(ホールドラバー)8、6
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。
極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。
チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。
腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。
用途チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤
使用温度範囲(℃)
-20~150
主成分
鉱物油、有機モリブデン、防錆剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.22L
危険物の性状
非水溶性
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
セット内容
2POTワイヤーインジェクター、80mLワイヤーオイル
危険物の類別
非危険物
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ケーブルの潤滑が手軽にできる便利ツールです。ケーブルの固着やサビなどを防止するためにこまめなメンテナンスを実施しましょう。
仕様
ノズル付
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
サイドスタンドやブレーキ・クラッチレバーのピボット部などの可動部が、ひと吹きで驚くほどスムーズになります。
エンジン組付け時、ベアリング、ワイヤーなど直接スプレーして使えます。
各部の潤滑性能を向上させるだけでなく、寿命も延ばします。
汚れがひどい場合は洗浄するか2~3回繰り返してスプレーしてください。クラッチワイヤー等にはワイヤーインジェクションを使い注入してください。
仕様
金属表面再生剤配合
種別
潤滑スプレー
減摩効果の高いフッ素樹脂微粉末を配合し、耐久性、潤滑性、防錆性に優れています。トライアル、モトクロスレースなどでのワイヤー作動の妨げになる土、泥やほこり、水などの悪条件下でも威力を発揮します。
用途アクセルワイヤー/クラッチワイヤー/ブレーキワイヤー等のあらゆるワイヤー部分ベアリング/ボルトジョイント/ドアヒンジ/レバー/スタンド/ステップ/ギヤ等の回転部、作動部の潤滑、防錆
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.18L
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ワイヤー類のメンテナンスの際、ワイヤーグリース等の潤滑油を効率よく注入できます。
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
クラッチ・アクセルワイヤー等に潤滑剤を注入する専用ツール。ワイヤーに取り付けて潤滑剤注入口よりスプレーするだけで簡単に給油完了。動きの鈍いワイヤーも一発で解消。
フッ素樹を配合した100%化学合成オイルスプレー。耐摩耗性・低摩耗性・防錆性・浸透性・低温特性に優れ、
パーツの摩耗・破損・錆を長時間防止します。車両のドアヒンジやスライドドアからワイヤー類、自転車のチェーン、
釣具など多目的に使用できます。
用途多目的防錆・潤滑スプレー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.22L
危険物の性状
非水溶性
1本(220mL)
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
各種チェーンに直接スプレーしていただくことにより、潤滑性能を向上させ、チェーン及びスプロケットの寿命を延ばします。
チェーンののびを防ぎ、スプロケットの寿命を3倍に延ばします。
シールチェーンにもご使用いただけます。
エンジンの組付け、ベアリング等にも同様にご使用いただけます。
汚れがひどい場合は洗浄するか、2~3回繰り返しスプレーしてください。
仕様
金属表面再生剤配合
種別
スプレーグリース
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.22L
危険物の性状
非水溶性
1本(220mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オイル(潤滑油)をケーブル内へ流し込んでスムーズな動きを取り戻すことができるツールです。
スプレー式の潤滑油を一緒にご利用ください。
用途ケーブル外径5-8mm対応
寸法(mm)
41×44×22
色
アルマイトブラック/レッド
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷