一輪バイクのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
115件の「一輪バイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 一輪車」、「ホイール 原付」、「一輪車電動化キット」などの商品も取り扱っております。
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など 耐熱温度(℃) 600 指触乾燥時間(分) 約30(冬期:約60)(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 135mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 塗り面積(1回塗り)(m2) 約2 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。 さまざまなシーンによってお選びいただけます。
用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修 危険等級 乾燥時間(時間) 常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃)) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(300mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。ツヤ消し。常乾又は焼付。
用途2輪車、自動車、暖房器具、焼却炉、煙突、加熱部品の補修に最適です。 タイプ ツヤ消し 耐熱温度(℃) 650 塗布面積(m2) 1.5-2.0(標準) 乾燥時間(時間) 常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃)) 色番 日塗工No/EN-20
1本(300mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面 タイプ 油性 仕様 ツヤ消 耐熱温度(℃) 300 主な用途 工場 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 耐熱 危険物の性状 非水溶性
1缶(200g)ほか
929 税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません
用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。 成分 合成樹脂(アクリル) タイプ スプレー 耐熱温度(℃) 600 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.135L 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 約2 指触乾燥時間(時間) 約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ シリコン
1缶(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。半ツヤ。常乾又は焼付。
用途2輪車、自動車の排気マフラーの補修に最適です。 タイプ 半ツヤ 耐熱温度(℃) 550 塗布面積(m2) 1.5-2.0(標準) 危険等級 乾燥時間(時間) 常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃)) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 色番 日塗工No/EN-15 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぐ、スプレー式耐熱塗料。 マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。 耐熱性のシリコーン樹脂塗料です。 硬化後の耐熱温度は600℃です。
用途自動車やオートバイのマフラーヤエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。 成分 合成樹脂(シリコーン樹脂)、顔料、有機溶剤 寸法(Φ×mm) 66×163 耐熱温度(℃) 600 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg) 130 タイプ 本体のみ バッテリ・充電器別売り 電圧(V) 18 仕様 最大登坂能力12度
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

600℃までの温度域をカバーできる耐熱塗料です。 「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで、屋外にも使用できます。
用途加熱設備・プラント・焼却炉等 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 1(75g/回) 仕様 ツヤ消 タイプ 油性 耐熱温度(℃) 600 主な用途 屋外 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱 危険物の性状 非水溶性
1缶(800g)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 希釈専用シンナーです。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面 タイプ 油性 仕様 ツヤ消 耐熱温度(℃) 300 主な用途 工場 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 耐熱 危険物の性状 非水溶性
1缶(200g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OEMリプレイスメント。輝くクロームメッキリムはバイク全体を美しく演出します。
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg) (平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番 485-0092 ブレーキ ディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) 質量(kg) 30 タイプ 3輪 モーター ホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm) 910~1250 荷台寸法(幅)(mm) 570~870 バッテリー 鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム) アルミ モーター出力(W) 250 タイヤタイプ メーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間) 6~7 駆動方式 ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応) 対応 走行距離(km) 約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm) 【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840。【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度 7度(60kg積載時)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

エンジン回り、マフラー等の高温箇所に塗装する耐熱性のシリコン樹脂塗料。
内容量(mL) 300 耐熱温度(℃) 600 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.12L 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。 変色が少なく、付着性に優れています。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。 仕様 丸パターン、ツヤなし、ガス抜きキャップ付き タイプ シリコン樹脂塗料 乾燥時間(分) 30~60(20℃) 塗布面積(m2/缶) 2回塗り/0.8~1.2m2。たたみ/0.5~0.7枚 塗り重ね可能時間(時間) 1以上(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自立しないキックバイクや一輪車、どちらにも使えるスタンドです。これ1台で保管の悩みが解消します。
1個
1,988 税込2,187
4日以内出荷


最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。 最大積載量(kg) 120 仕様 最大走行可能斜面/12°(積載量100kg) 材質 フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂) 質量(kg) 35(バッテリー含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1558~1658×510~590×870~980 伸縮範囲(mm) (左右ガードフレーム)各60 モーター 直流ブラシモーター430W/3200rpm ハンドル高さ(mm) 上/980、中/950、下/870 機能 過電流保護 ブレーキ形式 前輪ディスクブレーキ バッテリー DC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー) タイヤサイズ 前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm 充電器出力 26V/1A 鉛酸電池専用充電器 充電器入力 AC100V~240V フレーム(mm) (フロントガードフレーム)90 RoHS指令(10物質対応) 対応 最高速度(km/h) 5 作動温度(℃) -10~60
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体 73973613 材質 ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg) 3.2 車輪径(Φmm) 355 車輪幅(mm) 75 規格 13×3インチ シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして 材質 ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg) 2.2 車輪径(Φmm) 356 車輪幅(mm) 76 規格 13×3インチ シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷