京セラ ロールシャープナーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
104件の「京セラ ロールシャープナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カッター研ぎ」、「S字フック」、「コンテナ」などの商品も取り扱っております。
ホイール部分には荒研ぎをするミゾ面と、仕上をする平らな面に加工されています。 これ1台で、傷んだ刃を荒研ぎで修正し、平らな面で仕上の刃付けができます。
用途金属性(ステンレス・鋼・チタン・割込)両刃包丁用 材質 (ガイドスロット)ポリアミド 幅(mm) 158 高さ(mm) 57 材質(本体) グラスファイバー強化ポリアミド 質量(g) 65 タイプ 両刀 奥行(mm) 58 使用砥石 ファインセラミックス アズワン品番 65-1225-47
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。
材質 本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600) 質量(g) 260 電源 アルカリ単3電池4本(別売り) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×98×73
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。 仕様 電池式 寸法(mm) 38×202×57 質量(g) 135 電源 アルカリ単3電池2本(別売) アズワン品番 65-1225-48
1台
3,618 税込3,980
当日出荷

両刃はもちろん(左利きも出来ます)鋼・割込み包丁、 ステンレス包丁、セラミック包丁なども研げます。片刃・両刃兼用
砥粒種類 両刃・片刃兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 132×57×68 仕様 水研ぎ式 タイプ 両刃・片刃兼用 TKG品番 9-0354-1401 TKG品番(2017) 6-0326-1401
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押して引いて約10回。荒研ぎと仕上げ研ぎが一度にできる。
適合 金属製両刃包丁用 材質 (本体)グラスファイバー強化ポリアミド、(砥石)ファインセラミックス 寸法(mm) 158×58×57 質量(g) 65 耐熱温度(℃) 80(樹脂部)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器 ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等 全長(mm) 105 質量(g) 45
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

水溜め式の回転砥石でシャープな刃先をつくります。
用途両刃・片刃・出刃包丁などあらゆる家庭用包丁に エスコ品番 EA912HL-5 寸法(mm) 54×182×46 材質(本体) ABS樹脂、エラストマー樹脂 使用砥石 アランダム#400 耐熱温度(℃) 70
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

三つの工程で切れ味がよみがえる簡易式のシャープナー。
用途和包丁専用の片刃用研ぎ器。 材質 砥石:ダイヤモンド砥石、セラミック砥石、透明カバー:AS樹脂、ゴム足:エラストマー樹脂 寸法(mm) 117×45×50 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 111
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

手軽で使い易く刃が付く!! 超硬エッジを刃にあて、こするだけで簡単に強力刃付けができます。 防錆油つき。
用途家庭用・園芸用鋏全般、キッチン刃物、農作業用刃物などの刃付けに。 全長(mm) 120 ブラック 仕様 防錆油付き 材質 超硬タングステン、ポリカーボネイト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1720 コード長さ(m) 1.8 仕様 二重絶縁 周波数(Hz) 単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約172×178×125 質量(kg) 約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

一台で荒~仕上げ砥ぎ迄OK。水砥ぎ可能。
用途金属性(ステンレス・鋼・割込・チタン)包丁の砥ぎに。 仕様 荒砥石(水色)PWA#100、中砥石(白色)PWA#180、仕上砥石(ピンク色)PWA#400 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 112 タイプ 両刀 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 210×36×55 使用砥石 アルミナセラミックス 耐熱温度(℃) 80 TKG品番 9-0354-1001 TKG品番(2017) 6-0326-1001
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

使う前にサッとひと研ぎ、誰でも簡単に研げます。セラミック製だから、いつまでも研ぎ味が衰えません。両刃包丁はもちろん、片刃包丁、ハサミも研げる、三役設計! ステンレス専用研ぎ器 ゴム付ですべりにくい
用途包丁・鋏のお手入れに。 砥材 アルミナ系セラミックス 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 140 タイプ 両刃・片刃兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 250×75×58 アズワン品番 64-4069-77
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

切れ味復活、刃物シャープナーです。刃物の切れ味が復活します。園芸作業で使う刃物や、日常で使用するちょっとした刃物(カッター・包丁等)の研磨が行えます。溝に合わせてスライドさせるだけで初心者でも簡単に研磨が行えます。刃研ぎ後のメンテナンスとして、注油できるメンテナンスツール付です。
用途刃物メンテナンス用品。 仕様 研ぎ部:超硬タングステン、仕上部:仕上用砥石1000番手、DX 材質 仕上げ用砥石:超硬タングステン 使用目的 メンテナンス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

鋼、割込み、ステンレスなどの包丁がとげます。 ぺティーナイフから出刃包丁まで両刃・片刃の区別なくあらゆる家庭用包丁に使用できます。 包丁をとぎ溝に垂直に差し込んで、手前に引くだけでOK。 左右兼用ですからきき腕で使えます。 砥石が回転することにより刃先に向かってといで行きますので、とぎ上がりがなめらかですばらしい切れ味が甦ります。
白、赤 材質(本体) ABS樹脂 タイプ 両刃・片刃兼用 使用砥石 アルミナ#400
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スーパートゲールを庖丁の背につけて研ぐと、どなたでも簡単に一定角度の研ぎができます。 クリップ部は庖丁に傷をつけにくい樹脂製で、砥石に当たる部分はアルミナ系セラミックを使用しています。 スーパートゲールは従来品より全長を長くする事で、トゲールを何度も移動することなく安定した研ぎが出来るようになりました。
幅(mm) 20 厚さ(mm) 15 全長(mm) 110 質量(g) 15 使用砥石 アルミナ系セラミック 材質(クリップ) 6ナイロン
1本
529 税込582
当日出荷

ダイヤモンド研磨材使用。荒研ぎ用・仕上げ研ぎ用の2段階で鋭く研げます。
用途ステンレス製包丁 タイプ 両刃 砥粒種類 荒研ぎ、仕上げ研ぎ(両刃ナイフ用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×55×70 TKG品番 9-0354-0101 TKG品番(2017) 6-0326-0101
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

包丁を研ぎ溝に差し込み、前後に軽く動かすだけでシャープな切れ味がよみがえります。 ご使用前に、タンクにローラーが浸かる程度まで水を入れフタをします。溝に包丁を差し込み前後に軽く10回ほど動かすだけです。刃の厚い出刃包丁等が研ぎやすいよう、溝の幅を広く設定しています。
用途出刃/柳刃包丁に! 片刃用のローラーシャープナーです。 ステンレス・鋼・割込に! 幅(mm) 130 高さ(mm) 65 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 95(箱含む) タイプ 片刃 奥行(mm) 50 使用砥石 アルミナセラミック(粒度#400) 材質(フタ) AS樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

超硬エッジを刃にあてて、こするだけで手軽に刃を付けることができます! もう片面にはダイヤモンド研磨砥石つき。
用途ヤスリ・シャープナーとして 刃幅(mm) ダイヤモンドブレード:13.5、タングステンブレード:2.85 刃長(mm) ダイヤモンドブレード:22、タングステンブレード:24 全長(mm) 130 材質(本体) ダイヤモンドブレード部:刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)、タングステンブレード部:タングステン 質量(g) 23 材質(グリップ) ABS
1個
759 税込835
当日出荷