- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 包丁研磨のおすすめ人気ランキング
包丁研磨のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新74件の「包丁研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砥石 ステンレス用」、「包丁研ぎ」、「包丁」などの商品も取り扱っております。
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに回転数(min-1[r.p.m])1450/1720コード長さ(m)1.8仕様二重絶縁周波数(Hz)単相交流50/60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125質量(kg)約1.85
1台
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
スーパートゲールを庖丁の背につけて研ぐと、どなたでも簡単に一定角度の研ぎができます。
クリップ部は庖丁に傷をつけにくい樹脂製で、砥石に当たる部分はアルミナ系セラミックを使用しています。
スーパートゲールは従来品より全長を長くする事で、トゲールを何度も移動することなく安定した研ぎが出来るようになりました。
幅(mm)20厚さ(mm)15全長(mm)110質量(g)15使用砥石アルミナ系セラミック材質(クリップ)6ナイロン
1本
¥529税込¥582
当日出荷
サカエ・コーポレーションプロシャープナー 真心(3連式) (両刃・片刃兼用)
アルミナセラミック研磨砥石。水砥ぎ式。両刃はもちろん出刃(左利きも出来ます。) などの片刃や菜切、ステンレス庖丁なども研げます。
質量(g)330砥粒種類両刃・片刃兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×75×60TKG品番9-0354-1501TKG品番(2017)6-0326-1501
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
ダイヤモンド研磨材使用。荒研ぎ用・仕上げ研ぎ用の2段階で鋭く研げます。
用途ステンレス製包丁タイプ両刃砥粒種類荒研ぎ、仕上げ研ぎ(両刃ナイフ用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×55×70TKG品番9-0354-0101TKG品番(2017)6-0326-0101
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。
材質本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600)質量(g)260電源アルカリ単3電池4本(別売り)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×98×73
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
音波振動のチカラで研ぐ。
京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。
鋭く!すばやく!簡単に!
ファインセラミック砥石採用。
コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。
少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用)
包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。仕様電池式寸法(mm)38×202×57質量(g)135電源アルカリ単3電池2本(別売)アズワン品番65-1225-48
1台
¥3,618税込¥3,980
当日出荷
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470電源(V)単相100電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.8幅(mm)270付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース定格時間(分)20周波数(Hz)50/60質量(kg)5
1台
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。
包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。定格電圧(V)100電流(A)1.7/1.6定格消費電力(W)170/160コード長さ(m)1.8使用時間(分)30粒度WA1000仕様しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付周波数(Hz)50/60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×235×420質量(kg)約10
1台
¥27,980税込¥30,778
当日出荷
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)包丁とぎ器 ベストワン
庖丁接触部(トイシ支持具)に抗菌入り樹脂を使用しておりますので、刃先に付着する雑菌を抑制します。
鋼、割込み、ステンレスなどの庖丁がとげます。
ペティーナイフから出刃庖丁まで両刃、片刃の区別なくあらゆる家庭用庖丁に使用できます。
庖丁をとぎ溝に垂直に差し込んで、手前に引くだけでOK。
左右兼用ですからきき腕で使えます。
砥石が回転することにより刃先に向かってといで行きますので、とぎ上りがなめらかですばらしい切れ味が甦ります。
材質(本体)ABS樹脂使用砥石WAトイシ#400
1本
¥899税込¥989
翌々日出荷
ボニーボニー 包丁研磨機
水受けが取り外し可能なため、お手入れがラクラクで衛生的。
用途水の飛散も抑えられるので周りへの影響も最小限に留めます。<br />砥石の交換も簡単に行えます。<br />右刃・左刃・両刃に対応しています。粒度#1000質量(kg)15内径(Φmm)80電流(A)0.2電源(V)単相100消費電力(W)15無負荷回転数(min-1[r.p.m])700外径(Φmm)180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×320砥石寸法(mm)厚さ30
1台
¥279,800税込¥307,780
5日以内出荷
より優れた切れ味に。安定台付きで安心な家庭用砥石です。仕上げ研ぎ用なので、より優れた切れ味になります。
用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。粒度3000仕様仕上げ研ぎ用砥材溶融アルミナ質砥石寸法(mm)175×55×16
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付
用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨にセット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1粒度#200厚さ(mm)基板:約1周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200砥石寸法(mm)厚さ約1砥石寸法(Φmm)穴径20ディスク外径(Φmm)100定格時間(分)30
1台
¥7,498税込¥8,248
当日出荷
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470電源(V)100消費電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.85付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク質量(kg)5周波数(Hz)50/60
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
シェフズチョイスハイブリッド式庖丁研ぎ器
電動式(荒研ぎ、中研ぎ)と手動式(仕上げ研ぎ)の計3スロットを備えたハイブリッド仕様の庖丁研ぎ器です。各研磨材には粗さの異なるダイヤモンドを使用し、シャープな切れ味を実現しています。日常の刃のメンテナンスであれば、電源を入れずに手動式スロットのみの使用で手軽に研ぐことができます。
材質本体:ABS樹脂、研磨材:ダイヤモンド高さ(mm)95質量(g)1150定格電圧(V)単相100(50/60Hz)外寸(mm)228×82アズワン品番62-6422-79
1個
¥26,980税込¥29,678
5日以内出荷
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
用途荒研ぎ用。刃こぼれ修正用にお使い下さい。各種包丁用粒度240長さ(mm)205幅(mm)66厚さ(mm)34材質GC研磨対象各種包丁
1本
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
両刃はもちろん(左利きも出来ます)鋼・割込み包丁、 ステンレス包丁、セラミック包丁なども研げます。片刃・両刃兼用
砥粒種類両刃・片刃兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×57×68仕様水研ぎ式タイプ両刃・片刃兼用TKG品番9-0354-1401TKG品番(2017)6-0326-1401
1個
¥3,490税込¥3,839
当日出荷