- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 山善卓上刃物とぎ器のおすすめ人気ランキング
山善卓上刃物とぎ器のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新104件の「山善卓上刃物とぎ器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「彫刻刀研磨機」、「ボール研磨機」、「刃物グラインダー」などの商品も取り扱っております。
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1720
コード長さ(m)
1.8
仕様
二重絶縁
周波数(Hz)
単相交流50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約172×178×125
質量(kg)
約1.85
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に
砥石寸法(Φmm)外径
180
砥石寸法(mm)厚さ
20
砥石寸法(Φmm)穴径
70
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)400、(60Hz)470
電源(V)
単相100
電流(A)
1.3
消費電力(W)
125
コード長さ(m)
1.8
幅(mm)
270
付属品
#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース
定格時間(分)
20
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
5
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。
砥石寸法(Φmm)外径
180
砥石寸法(mm)厚さ
20
砥石寸法(Φmm)穴径
70
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
400/470
電源(V)
100
消費電流(A)
1.3
消費電力(W)
125
コード長さ(m)
1.85
付属品
砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク
質量(kg)
5
周波数(Hz)
50/60
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1.8
砥石寸法(Φmm)外径
135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
変速300~600
砥石寸法(mm)厚さ
18
付属品
中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク
材質
外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF
質量(kg)
2.6
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
40
絶縁方式
2重絶縁
定格時間(分)
30
砥石内径(mm)
45
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。
操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。
速く、簡単にドリルを研磨できます。
1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。
形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)
AC100V(一般家庭用)
定格消費電力(W)
95
モーター回転数(min-1[r.p.m])
18500
研磨角度(°)
118
付属品
チャック
質量(g)
980
角度(°)
逃げ:6
本体寸法(mm)
175×130×85
定格周波数(Hz)
50/60
定格時間(分)
15
研磨サイズ(mm)
鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)
研磨可能ドリル
ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
セット内容
本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
約1.6
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×110×165
定格時間(分)
15以下(5分インターバル)
研磨対象
スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼)
研磨サイズ(mm)
3.~16
入力電力(W)
40
1台
¥7,389
税込¥8,128
当日出荷
持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。
包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。
定格電圧(V)
100
電流(A)
1.7/1.6
定格消費電力(W)
170/160
コード長さ(m)
1.8
使用時間(分)
30
粒度
WA1000
仕様
しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付
周波数(Hz)
50/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
410×235×420
質量(kg)
約10
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。
材質
本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600)
質量(g)
260
電源
アルカリ単3電池4本(別売り)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×98×73
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
EBM品番
4235800
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
いろいろな刃物を砥石面に軽く当てるだけで、簡単・素早く・美しく切れ味がよみがええります。
ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレスはもちろん、硬すぎて砥石で研げなかったチタンの包丁も研げる画期的な刃物研ぎ機です。
タテ研ぎ・面研ぎが本体を倒すだけで簡単にできます。
電源
AC100V 50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
電圧/周波数100V/50Hz:2900(HI(高速))、2300(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:3500(HI(高速))、2800(LOW(低速))
寸法(mm)
150×160×140
質量(kg)
2(コード含む)
モーター
単相交流(カーボンブラシ不要)
連続使用時間
15分(モーター温度130℃まで上昇すると自動停止します。その際は、十分冷却してから再始動してください)
コード
2芯 2m
使用砥石
電着ダイヤモンド砥石:外径97×幅30×センター穴径20(mm)、ダイヤモンド粒度:#400 EP(Eilectroplate)
定格消費電力
電圧/周波数100V/50Hz:62W(HI(高速))、33W(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:60W(HI(高速))、30W(LOW(低速))
定格消費電流(A)
電圧/周波数100V/50Hz:0.79(HI(高速))、0.32(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:0.63(HI(高速))、0.31(LOW(低速))
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。
油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])
5000
コード長さ(m)
2(3Pタイプ)
付属品
砥石2枚
ヒューズ
2A
寸法(mm)
240×190×160
仕様
本体
質量(kg)
4.8
1個
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。
材質
(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA
仕様
右回転
粒度
100
使用範囲(mm)
Φ2.0~12.5(5/64~1/2inch)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
2000~3500
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
音波振動のチカラで研ぐ。
京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。
鋭く!すばやく!簡単に!
ファインセラミック砥石採用。
コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。
少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用)
包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。
仕様
電池式
寸法(mm)
38×202×57
質量(g)
135
電源
アルカリ単3電池2本(別売)
アズワン品番
65-1225-48
1台
¥3,618
税込¥3,980
当日出荷
電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。
研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。
研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。
研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。
研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
電源(V)
交流100/110(50/60Hz)
消費電力(W)
60/70
仕様
サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃
電源コード(m)
(平径ビニールコード)1.8
研磨角度(°)
5~60(ホイール突起部使用時:120)
主研磨剤の種類
ボラゾン
研磨内容
手動
RoHS指令(10物質対応)
対応
お手持ちの電気ドリル(首径Φ43mm)で砥石を回転させることで手軽に鉄工ドリルの先端研磨ができます。
使用方法は本体上部の穴からドリルを差込み、ねじる作業だけで簡単に研磨できます。
用途鉄工ドリル(先端角118°)研磨用
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
2000~3500
付属品
砥材(WA材)/1個
質量(g)
420
首径(mm)
43
ドリル径(Φmm)
3~10
ドリル先端角度(°)
118
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径
150
砥石内径(mm)
12.7
回転数(min-1[r.p.m])
(50/60)3000/3600
電源(単相/V)
100
コード長さ(m)
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×205×230(ライト除く)
定格使用時間(分)
30
さらなるパワーと実用性を追求!
ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。
ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。
クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
2850/3450
研削砥石寸法(mm)(外径)
150
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
16
研削砥石寸法(mm)(穴径)
12.7
電源(V)
単相100
電流(A)
2.8
定格出力(W)
250
コード長さ(m)
2
全長(mm)
375
付属品
研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)。スパナ:8-19/10-13(各1本)
質量(kg)
9.4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ダイヤを隙間無く電着、滑らかな研磨が可能
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
仕様
両面
付属品
15mmブッシュ
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
粒度
#180
タイプ
ノーマルタイプ
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に
電源(V)
単相100
消費電力(W)
150
電流(A)
1.6
コード長さ(m)
2
砥石寸法(Φmm)外径
(右)150、(左)150
砥石寸法(Φmm)穴径
(右)12.7、(左)12.7
砥石寸法(mm)厚さ
(右)19、(左)6.4
回転数(min-1[r.p.m])
2950/3500
付属品
円形刃物ガイド、保護用アイシールド付
使用砥石
(右)A60P、(左)A80P
アズワン品番
64-3673-95
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷