- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- 機械油 20Lのおすすめ人気ランキング
機械油 20Lのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新164件の「機械油 20L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はやまるくん」、「機械油」、「農薬マシン油」などの商品も取り扱っております。
NOKクリューバーSYNTHESO HT 220
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。
温度によるオイルの粘度変化が少ない。
摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。
竪型ミル駆動ギヤ。
竪型ミル粉砕ローラー軸受。
セメントキルン・サポートローラー軸受。
製紙機械カレンダー軸受。
強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。
発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
高級潤滑油を原料に開発した高度精製マシン油乳剤です。
抵抗性ハダニ類にも高い効果があります。
浸透性に優れ、粗皮下、樹皮の割れ目などで越冬する害虫にも高い効果があります。
従来のマシン油乳剤に比べ生理障害を軽減できます。
有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。
有効成分マシン油97.0%性状淡緑色透明可乳化油状液体適合作物かんきつ、りんご、なし、もも、ネクタリン、かき、おうとう、うめ、すもも、小粒核果類(うめ、すももを除く)、キウイフルーツ、びわ、きゅうり、いちご、すいか、なす、茶、桑農林水産省登録第(号)9783適合病害虫カイガラムシ類、ハダニ類、ヤノネカイガラムシ幼虫、ハダニ類及び越冬卵、うどんこ病、クワシロカイガラムシ、チャトゲコナジラミ、カンザワハダミ、チャノナガサビダニ、若齢幼虫毒劇区分普通物
1本(20L)
¥11,980税込¥13,178
7日以内出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)希釈倍率原液~15倍pH値13(アルカリ性)危険物の類別非危険物
中部高圧ホース挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー
ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
独特の精製方法により、高度に精製したオイル(スルホン化価≒0)を使用していますので、生育期散布での急性的薬害の心配はほとんどありません。
安定した効果が期待できるよう、原料となるオイルの性状、界面活性剤など製剤面での考慮をしています。
薬剤抵抗性出現の心配はありません。
性状淡黄色澄明可乳化油状液体PRTR法1種ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12-15までのものおよびその混合物に限る)1.1%適合作物かんきつ、なし、りんご、びわ、びわ(葉)、もも、ネクタリン、おうとう、小粒核果類、かき、マンゴー、きゅうり、いちご、茶農林水産省登録第(号)15180適合病害虫ミカンハダニ、カイガラムシ類、ハダニ類、ニセナシサビダニ、ビワサビダニ、モモアカアブラムシ、うどんこ病、カンザワハダニ、チャトゲコナジラミ、クワシロカイガラムシ毒劇区分普通物剤形乳剤
1本(4L)
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
エンジン部品などに固着したカーボン・油脂類を強力洗浄
金属安定に優れアルミなどの合金類にも対応(一部を除く)
水溶性で火気の心配がなく希釈使用で経済性も高く低公害な製品
用途エンジン内外部のカーボン・油脂の洗浄、各種工作機械などの部品洗浄、工場などひどい油汚れの脱脂洗浄商品タイプ本体液性アルカリ性(粉末)使用方法1標準使用量600gを20Lの水またはお湯に溶かし3%濃度で使用します。2部品を洗浄液に浸漬やブラッシングで洗浄(洗浄機などでも使用できます)3洗浄液を60℃~80℃に加湿しますといっそう洗浄力がUPします。(一般脱脂洗浄などは用途に合わせ濃度を薄めます。)繰り返し・詰め替え対応
1箱(600g)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。
アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。
用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。色ベージュ主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤医薬品医療機器等法医薬部外品
潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。粘度ISO VG10
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)6砥材AWA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です!
本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄剤ができ上がります。
濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10~20倍)を変えてください。
泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。
用途工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。成分ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテルpH値5%水溶液で5~7液性中性使用方法1.本製品1本に対して、灯油18Lの割合で混ぜてください。2.この脱脂洗浄用洗い油で被洗浄部材を浸透または塗布し、ブラッシング後にウエスなどで吹き上げるか、水で十分すすいでください。3.鉄製の部品は水ですすいだ後、水切り乾燥して、防錆油などで防錆対策をおこなってください。4.使用後は手肌を石鹸でよく洗ってください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状水溶性
1本(1L)
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
給油作業に新革命!仕事がHA・YA・MA・RU!作業効率アップ!1/2時間に短縮!缶内のオイルを連続的に脈動なく給油する事ができます。機械及びエンジン等の給油口に直接給油が可能です。接続はオイル缶の注油口のワンタッチで取付けできます。給油後、フタをねじ込めばオイル缶内の気密は保たれ残油の管理ができて経済的です。
用途フォークリフト仕様オイル缶:18L角缶・20L丸缶材質本体:アルミダイカスト(フタ、ノズル、逆止弁)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、止輪:ステンレス(SUS304)、ボール:ステンレス(SUS304)、ジャバラホース:ポリエチレン最大流量(L/min)31.5(オイルVG32・20℃・ジャバラホースなしの場合)外径(Φmm)缶給油口:41使用流体油、一般の流体(強酸、強アルカリ、有機溶剤は使用禁止)
1本
¥6,990税込¥7,689
当日出荷
140番ハイポイドギヤーオイル
シングルグレードの140番ハイポイドギヤーオイルです。
優れたせん断安定性・耐荷重性能により、過酷使用される大型車両や4輪駆動車のデファレンシャルに最適です。
また、機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE140引火点(℃)238流動点(℃)-17.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)362(40℃)、28.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数106危険物の性状非水溶性
清浄成分による燃料ライン系のキープクリーン。
スラッジやカーボンなど燃料油由来の汚れが吸気バルブや吸気ポート、燃焼室に付着・堆積することを抑制
燃焼改善により排出ガス中のPM(黒煙:粒子状物質)を大幅に低減し、EGR・DPF の詰りを抑制。
無機系(金属)添加剤を使用せず、有機系成分のみで燃焼状態を改善しPMの発生量を低減。
EGRやEGRクーラー、インテークマニホールド、DPFなどPMの堆積による閉塞リスクや不具合を低減します。
潤滑系で摩耗促進の要因となるsoot(黒煙中の不溶分:スス)のオイル混入量を低減します。
燃焼時にクランクケースに吹き抜けてくる排出ガスやEGRにより燃焼室に戻される排出ガスに含まれるsootのオイル混入量を抑制。
※SP規格で取り上げられたタイミングチェーン摩耗の原因の一つにsootが挙げられています。
sootには摩耗促進作用があるとされ、タイミングチェーン摩耗に限らず潤滑系で悪影響を及ぼします。
燃料油潤滑性を向上し機械の保護とフリクションを低減。
燃料ポンプやインジェクター(噴射ポンプ)、サプライポンプなど摩耗によるトラブル予防
F-1と併用可能。
有効成分を厳選・濃縮し容量200mLで高い有効性を実現しました。
これにより、F101 F-1(200mL)と併用した場合の添加率が40Lタンクで1%、20Lタンクで2%と低く抑えることが可能となり、混合使用においてもそれぞれの有効成分量を十分量添加できることから併用が可能といたしました。
用途燃料・排気系の機能維持と燃料潤滑向上剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)
¥2,160税込¥2,376
当日出荷
通常の薬剤では駆除の困難な成虫のカイガラムシ類やハダニ類の薬剤です。
害虫を油膜で覆って窒息死させるため、効果的に駆除することができます。
用途カイガラムシ、ハダニの駆除。成分マシン油農林水産省登録第(号)19154毒劇区分普通物剤形乳剤
1本(500mL)
¥599税込¥659
当日出荷
TRUSCOオレンジローラー ウレタンダブルタイプ・低床型
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。種別低床型配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルマサダ製作所M-1000材質本体:スチール、ローラー:ウレタン
産業機械用エアーエレメントです。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000仕様低床型