- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 添加剤
- 清浄剤のおすすめ人気ランキング
清浄剤のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新242件の「清浄剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーボン 除去 添加 剤」、「カーボン 除去 剤 バイク」、「バイク エンジン 洗浄 剤」などの商品も取り扱っております。
高濃度に配合された高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を徹底洗浄し、エンジン本来の性能を速攻で回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車ガソリン車使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥679税込¥747
当日出荷
高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車ガソリン車使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥399税込¥439
当日出荷
有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。
ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。
3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。
軽量カップ付
本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。
すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。
エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。
新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。
O2センサーや触媒を痛めることはありません。
付属品計量カップ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
燃料系統すべての部分の汚れをトータルに洗浄し、クリーンに保つ強力クリーナー。主成分のMCKが燃料タンク、燃料ライン、燃料噴射システム、そしてシリンダー内に堆積した汚れを溶解し、シリンダー内で完全燃焼させます。燃料ラインや燃料噴射システム内に極薄被膜を形成し、汚れを付きにくくします。燃料系統全般の汚れを洗浄することで、エンジン性能の回復や始動性・加速性を向上させ、燃費を改善します。
用途ガソリンエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。適合車ガソリン車使用方法ガソリン50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
ガソリンタンクやガソリンライン内の目詰まりを解消します。
燃費改善、パワーアップ、ノッキング防止、排気ガスの清浄化にも効果があります。
ガソリンタンクやガソリンライン内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。
用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
強力な洗浄力で汚れを落とし、エンジンレスポンスをアップさせるインジェクター洗浄剤
インジェクションノズルやインテークバルブにこびりついた汚れを強力に清浄し、最適噴射パターンに回復させます。
レスポンスが抜群に向上、発進・加速性能もアップします。
エンジンパワーを回復させ、排気ガスをクリーンにする効果もあります。
用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのフュエルインジェクションシステムのクリーンアップ適合車ガソリン・ディーゼル車質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.236L危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
¥699税込¥769
当日出荷
燃料系統の強力クリーニングに加え、燃料タンク・燃料系統の防錆や燃料の酸化劣化の防止、水抜き効果などに、マルチな効果によりエンジン性能を大幅に回復させる燃料添加剤です。
用途4サイクルエンジン自動車用燃料添加剤(オートバイ、農業機械にも対応)。質量(g)310危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性寸法(mm×Φ)213×53
1本(300mL)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
燃焼室・インジェクター・吸気バルブに付着した汚れを除去・燃焼効率の向上。潤滑保護コーテイング成分配合。
用途燃料タンクに入れるだけの燃料系パワーUPクリーナーです。主な用途燃焼室クリーナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
通常の添加剤では落ちないバルブやインジェクター、シリンダー下部及び燃焼室に付着したカーボン、スラッジ等を溶解、洗浄し燃焼させクリーンにします。
クリーンになったエンジンに再度カーボン等が付着することを防ぎます。
燃料に含まれる難燃性物質及び他の添加剤を効率よく燃焼させることで、パワーアップ・燃費向上に繋がります。
仕様燃料改質剤
他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。
ガソリン・ディーゼル共用の燃料添加剤。
燃料に注入するだけでエンジン内に付着した吸気バルブ、インジェクター、燃料噴射ノズル、ピストンヘッド、シリンダーヘッドの汚れを洗浄してエンジン性能を回復させます。
燃料の酸化と燃料系統の腐食を防止します。
適合車ガソリン・ディーゼル車使用量30~60Lに1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
燃焼効率を向上させます。
強力な洗浄力が好評なロングセラーの定番ガソリン添加剤です。インジェクターノズル・点火プラグをクリーンにて燃焼効率を向上させます。
インジェクターノズル、点火プラグのクリーニング
ノッキング防止
デポジット発生の防止
用途ガソリン車専用燃料添加剤適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.235L危険物の性状非水溶性
1本(235mL)
¥469税込¥516
当日出荷
清浄成分による燃料ライン系のキープクリーン。
スラッジやカーボンなど燃料油由来の汚れが吸気バルブや吸気ポート、燃焼室に付着・堆積することを抑制
燃焼改善により排出ガス中のPM(黒煙:粒子状物質)を大幅に低減し、EGR・DPF の詰りを抑制。
無機系(金属)添加剤を使用せず、有機系成分のみで燃焼状態を改善しPMの発生量を低減。
EGRやEGRクーラー、インテークマニホールド、DPFなどPMの堆積による閉塞リスクや不具合を低減します。
潤滑系で摩耗促進の要因となるsoot(黒煙中の不溶分:スス)のオイル混入量を低減します。
燃焼時にクランクケースに吹き抜けてくる排出ガスやEGRにより燃焼室に戻される排出ガスに含まれるsootのオイル混入量を抑制。
※SP規格で取り上げられたタイミングチェーン摩耗の原因の一つにsootが挙げられています。
sootには摩耗促進作用があるとされ、タイミングチェーン摩耗に限らず潤滑系で悪影響を及ぼします。
燃料油潤滑性を向上し機械の保護とフリクションを低減。
燃料ポンプやインジェクター(噴射ポンプ)、サプライポンプなど摩耗によるトラブル予防
F-1と併用可能。
有効成分を厳選・濃縮し容量200mLで高い有効性を実現しました。
これにより、F101 F-1(200mL)と併用した場合の添加率が40Lタンクで1%、20Lタンクで2%と低く抑えることが可能となり、混合使用においてもそれぞれの有効成分量を十分量添加できることから併用が可能といたしました。
用途燃料・排気系の機能維持と燃料潤滑向上剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)
¥2,160税込¥2,376
当日出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥699税込¥769
9日以内出荷
四輪ガソリン車のエンジン内部の洗浄、およびエンジン性能の改善。
特殊洗浄剤がエンジンの細部に付着しているしつこい汚れを分解します。
汚れをミクロに分解し、オイル中に分解させ、エンジンへの再付着を防ぎます。
強力な劣化防止剤と分散剤の働きで、オイルの劣化を抑え、エンジンオイルの機能を保ちます。
エンジン内部のパーツやシールを傷めないので安心して使用できます。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
燃料系統や燃焼室内をすみずみまで洗浄し、エンジン性能を回復する即効性強力クリーナー。S.D.S.の強力な洗浄力と即効性で、燃料系統、インテークバルブ、インジェクター、シリンダー内の汚れを除去します。汚れの再付着を防止、エンジン性能を回復させ、その状態を持続させます。燃焼効率を高めて燃費を改善し、排気ガスをクリーンにします。
用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。適合車ガソリン車寸法(mm)192×76×41質量(g)257危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。長年の走行で蓄積したインジェクターの汚れを強力に洗浄し、正常な燃料噴射へと導きます。インテークバルブやシリンダーヘッドの汚れを洗浄し、不完全燃焼を抑制します。スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。
用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ガソリンエンジンの燃料系統の洗浄。適合車ガソリン車寸法(mm)192×76×41質量(g)257危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。
用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄仕様逆さ噴射可寸法(mm)200×Φ66質量(g)440使用温度範囲(℃)常温主成分界面活性剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
5年または5万km以上走行した四輪ガソリン車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。
エンジン内の汚れを落として再付着を防止し、ピストンリングのこう着による動作不良を解消します。
シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復させます。
シール性能を復活させ、オイルの消費を低減します。
適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥899税込¥989
当日出荷
燃料ラインからエンジン燃焼室内、排気システムまでトータルに洗浄し、エンジン性能を最大限に引き出します。
使用するたびにディーゼルエンジン特有の黒煙が減少します。
始動性と加速性を向上させ、パワー・トルク・燃費を改善します。
用途ディーゼルエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。適合車ディーゼル車使用方法軽油50~70Lに1本の割合で燃料タンクに注入して下さい。(ボトルをよく振ってから使用してください)。5000km走行毎に1本注入することをお薦めします。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.236L危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
¥839税込¥923
当日出荷
燃焼効率を向上させ、パワー・トルクアップを実現する、新世代ハイパー燃焼促進剤。主成分MPCの働きで燃料を効率よく燃焼させ、エンジンのパワーを最大限に引き出します。俊敏なレスポンスを実現し、抜群の発進・加速性能を引き出します。エンジン内を清浄し、ノッキングを防止。さらに燃費の改善と排気ガスのクリーン化を実現します。ガソリンエンジンにもディーゼルエンジンにも使用できます。
用途ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの燃焼効率向上によるパワーアップ。適合車ガソリン・ディーゼル車使用方法燃料50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性