滑り 板のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
2,892件の「滑り 板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスすべり板」、「滑りやすい 樹脂」、「滑りやすく 金属」などの商品も取り扱っております。
フラットレール イマオコーポレーションランキング1位
長さ(m)1.9ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
1個
1,498税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

PTFEシート モノタロウランキング2位
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

フラットスライダ マルヤス機械ランキング3位
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所ローラー径(Φmm)6仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)5
1台
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スライダーボードレール DAISANランキング4位
レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。材質POM2018年トラスコ掲載ページ8 1304
1枚
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スライダーパネル550 サンコー(三甲)ランキング5位
サンコー(三甲)スライダーパネル550
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル材質POMブラック外寸(mm)506×506×8
1個
5,998税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス耐熱温度(℃)-100~+260
1枚
1,960税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)405材質POMトラスコ品番856-0403長さ(mm)905厚さ(mm)3.8質量(g)7602018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
7,498税込8,248
当日出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
959税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)



床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)405材質POMトラスコ品番856-0404厚さ(mm)3.8質量(g)820機長(mm)10052018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
7,698税込8,468
当日出荷

サンコー(三甲)TGLボード
摩擦抵抗が低いため、荷物を移動する際の移動負荷が軽減されます。 厚さが8mmしかないためつまづいてケガをする可能性が低くなります。 製品同士を嵌合させることができるため、簡単に設置することができます。
材質POM種別TGLボード寸法(mm)510(498)×343(332)×8 ※()内は嵌合時に隠れる部分を除いた寸法ブルー質量(g)約460外寸(mm)511×343×8
1箱(5枚)
13,980税込15,378
3日以内出荷

1個
1,298税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)

平らな所にPPシートを下にして敷いて簡単にご使用いただけます。自由にレイアウトができます。
用途物を移動させる床に敷いて使用します。幅(mm)400材質POMトラスコ品番856-9222長さ(mm)2000質量(kg)32018年トラスコ掲載ページ8 1303
1セット
18,980税込20,878
当日出荷

平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)

用途ホッパー、コンベヤ、冷蔵ショーケース、印刷機、硬貨投入口、滑り台、流し台、冷凍ショーケース、印刷機、エンボス、DIY等材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料関連資料(0.52MB)
1枚
51,980税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

既存の棚の上に後から簡単に敷くことができる前出し補助シートです。 透明なシートなので柄シートの上に敷くことができ、カットも可能です。
透明材質(本体)PET(1mm厚)
1枚
1,598税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1組(10枚)
51,980税込57,178
3日以内出荷

便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
長さ(mm)1930材質積層強化木製
1本ほか
1,798税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
989税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)