- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤゲージ・空気入れ
- 空気入れ延長ホースのおすすめ人気ランキング
空気入れ延長ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新112件の「空気入れ延長ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアホース 空気入れ」、「空気入れ 交換用 ホース」、「車空気入れ アダプター」などの商品も取り扱っております。
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用
最高使用圧力(MPa)
0.8
適合
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824
材質
ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール
タイプ
クリップチャック
取付ねじ
G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
適合タイヤバルブ
米式バルブ(オープンバルブ可)
ミシュランダイヌゲージ専用のスペアホースです。
仕様
スペアホース1.5m+チャック付
適合
3803
適合機種
TG-91・TG-1991・TG-1975
長さ(mm)
1500
質量(g)
240
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
シグネットタイヤゲージ46910・46906・46966・46967用
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
適合本体
ATG-001
ホース長さ(mm)
400
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
全長(mm)
39
色
メッキ
タイプ
真ちゅう製
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
最高使用圧力(MPa)
1.0
適合本体
ATG-001
幅(mm)
36
高さ(mm)
27
質量(g)
30
奥行(mm)
13
取付ねじサイズ
G1/4おねじ
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。
適合
汎用
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
0.8
測定範囲(kPa)
40~800(0.04~0.8MPa)
最小目盛(kPa)
10
適合
米式バルブ(オープンバルブ可)
材質
本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール
全長(mm)
280
タイプ
クリップチャック
精度
±20kPa
接続ねじ
ホース:G1/4管用平行オネジ。プラグ:G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
約650
ゲージ径(Φmm)
約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書
(1.6MB)
弁の種類
オープンタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用
測定範囲(kPa)
70~1200
最小目盛(kPa)
10
質量(g)
750
タイプ
クリップチャック
空気接続口
PT1/4雌ねじ
測定誤差
70~400Kpa時→±8Kpa。400~1000Kpa時→±16Kpa。1000~1200Kpa時→±25Kpa
ホース長さ(mm)
1500
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
色
ブラック
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
1
測定範囲(kPa)
0~1000
タイプ
クリップチャック
最高使用圧力
1000kPa
精度
±30kPa
接続ねじ
M11×P1.0
空気接続口
G(PM)1/4プラグ
ホース長さ(mm)
約440
最小目盛(kPa)
10
取付径(Φmm)
(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書
(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
520mm G1/4(オス)×G1/4(メス)
適合
タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応 注文コード:80343865
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質
口金:ナイロン、ホース:合成ゴム
全長(mm)
580
質量(g)
67
適合タイヤバルブ
米式
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ゲージボタルEX用標準ホース。
両端に自在継手付きでねじれ解消。
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)
0.8
最小目盛(kPa)
10
精度
(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじ
チャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口
汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)
400
仕様
オープンタイプ
適合本体
3803
全長(mm)
35
竹の子外径(Φmm)
7.8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
0.8
測定範囲(kPa)
0~800(0~0.8MPa)
適合
米式バルブ
材質
本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮
タイプ
ダブルタイヤ対応
接続ねじ
ホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
約380(ゴムホース部)
最小目盛(kPa)
10
ゲージ径(Φmm)
60
取扱説明書
(1.1MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途ゲージボタルAG-8006用
仕様
レバー式で手放しできる
全長(mm)
50
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ブレーキディスクに干渉しにくい角度でエア補充できます。60°、90°の2タイプを用意しました。