- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 端子台押し締めのおすすめ人気ランキング
端子台押し締めのおすすめ人気ランキング
2025/12/10更新109件の「端子台押し締め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子 ネジ止め」、「ネジ式コネクター」、「端子台」などの商品も取り扱っております。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M2.5
端子間ピッチ(mm)
8.1
定格電圧(V)
380
定格電流(A)
25
材質(絶縁体)
P.P.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
600以上(DC500V)
色(本体)
GY(グレー)
適合電線範囲 単線(mm)
Φ1.0~2.0
適合電線範囲 撚線(mm2)
0.75~2.0
耐電圧(V/min)
AC2500
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途プリント基板用
規格
RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
-40~+100
材質(クランプケージ)
銅合金
材質(接触子)
銅合金
材質(端子ねじ)
銅合金
処理(クランプケージ)
ニッケルメッキ(3μm)
処理(接触子)
ニッケル下地錫メッキ(5μm)
処理(端子ねじ)
錫メッキ(5μm)
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3
端子間ピッチ(mm)
8.45
定格電圧(V)
380
定格電流(A)
35
材質(絶縁体)
P.P.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
600以上(DC500V)
色(本体)
GY(グレー)
適合電線範囲 単線(mm)
Φ1.0~2.6
適合電線範囲 撚線(mm2)
0.75~3.5
耐電圧(V/min)
AC2500
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。
結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。
パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。
機器内用の接続器具です。
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
10
種類
中継用SL端子台
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)
定格電圧(V)
300
定格適合電線
単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)。ボタン:P.P.E(UL94V-0)
機構
チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)
10
推奨適合工具
マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
操作部色
W(白)
色(本体)
GY(グレー)
耐電圧(V/min)
AC2000
エンドプレート
GY(グレー)
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
端子ねじ
M2.5×7
定格電流(UL)(A)
16
適合規格
UL規格
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm~Φ2.3mm(AWG26~AWG12)、燃線:0.2mm2~2.5mm2(AWG24~AWG14)
標準剥線長(mm)
7
端子金具
PC端子
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途コネクタ用
長さ(mm)
電線むき長さ:7±1
材質(ハウジング)
ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
-40~+100
材質(クランプケージ)
銅合金
材質(接触子)
銅合金
材質(端子ねじ)
銅合金
処理(クランプケージ)
ニッケルメッキ(3μm)
処理(接触子)
ニッケル下地錫メッキ(5μm)
処理(端子ねじ)
錫メッキ(5μm)
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M4
最大電流(A)
1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
最大電流(A)
0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。
ターミナルブロックはネジ止め型、ケーブル差込口は5.08mmピッチ、ケーブルはAWG28~12まで対応、定格300V 15Aです。
種類
プリント基板
結線方式
スクリューレス
端子ねじ
M3
端子間ピッチ(mm)
5.08
規格
(トルク)0.57N-m
使用温度(℃)
110
長さ(mm)
(推奨ストリッピング) 7
定格
300VAC 10A
抵抗(MΩ)
<15(接点)
適合電線
AWG24~12(4.0mm2)
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3×6
端子間ピッチ(mm)
11
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
定格電流(UL)(A)
20
色
グレー
接続方法
ケージクランプ接続
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M2.6×5
端子間ピッチ(mm)
8
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC1500
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
色
黒
仕様
各極4本挿入可
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
32
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線!
ケージクランプスプリング採用の新機構。
単線・より線混在使用OK
レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300/400
定格電流(A)
20/32
材質
導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性66ナイロン
色
本体/グレー。レバー/オレンジ
引出し線長さ(mm)
10
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線
【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
10
種類
中継用SL端子台
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)
定格電圧(V)
300
定格適合電線
単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)。ボタン:P.P.E(UL94V-0)
機構
チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
20以下(初期値)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)
10
推奨適合工具
マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
操作部色
W(白)
色(本体)
GY(グレー)
耐電圧(V/min)
AC2000
エンドプレート
GY(グレー)
機械などに直接取り付けられる小型端子台です。
丸端子不要でストリップした電線をそのままの接続できるクランプタイプです。
中継用端子台として省スペース化に貢献します。
用途スペースのない場所での中継端子台として
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
端子ねじ
M2.5
長さ(mm)
15
高さ(mm)
16.1
使用温度範囲(℃)
-60~130
定格電流(A)
IEC24/UL20
接続ねじ
M2.5
接続可能電線(mm2)
0.33~4
適合工具
マイナスドライバー・ストレートタイプ(刃厚×刃幅)0.6×3.5mm
取得規格
UL、CE
絶縁被覆むき長さ(mm)
5
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
端子間ピッチ(mm)
7.62
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
定格電流(UL)(A)
10
色(本体)
B(黒)
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
端子金具
PC端子
耐電圧(V/min)
AC2000
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min)
AC500