耐熱塗料 銀のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
107件の「耐熱塗料 銀」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱防錆塗料」、「耐熱塗料 シルバー」、「耐熱塗料」などの商品も取り扱っております。
600℃までの温度域をカバーできる耐熱塗料です。 「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで、屋外にも使用できます。
用途加熱設備・プラント・焼却炉等 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 1(75g/回) 仕様 ツヤ消 タイプ 油性 耐熱温度(℃) 600 主な用途 屋外 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱 危険物の性状 非水溶性
1缶(800g)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面 タイプ 油性 仕様 ツヤ消 耐熱温度(℃) 300 主な用途 工場 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 耐熱 危険物の性状 非水溶性
1缶(200g)ほか
929 税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 希釈専用シンナーです。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面 タイプ 油性 仕様 ツヤ消 耐熱温度(℃) 300 主な用途 工場 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 耐熱 危険物の性状 非水溶性
1缶(200g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレー 仕様 ツヤ消 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など 耐熱温度(℃) 600 指触乾燥時間(分) 約30(冬期:約60)(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 135mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 塗り面積(1回塗り)(m2) 約2 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

600℃耐熱塗料(黒色・ツヤ消し)です。高温での耐熱変色性・密着性・耐食性などに優れた性能を発揮し高温にさらされる箇所に最適です。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途加熱設備・プラント・焼却炉等 特性 耐熱、ツヤ消 仕様 ツヤ消 タイプ 油性 耐熱温度(℃) 600 主な用途 屋外 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面 特性 耐熱 仕様 ツヤ消し 耐熱温度(℃) 400 主な用途 工場 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(800g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ 油性 適合塗料 15・405・10シリーズ・300シリーズ 仕様 ツヤ消 グレー 耐熱温度(℃) 400 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面 特性 耐熱 仕様 ツヤ消し 主な用途 工場 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(800g)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適! 容量(g) 312 耐熱温度(℃) 1093 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(312g)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特性 耐熱、艶消し エスコ品番 EA942FB-32 耐熱温度(℃) 300 希釈剤 50・100シンナー 内容量(kg) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1L 希釈率(%) 0~10wt 指触乾燥時間(時間) 5 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 常温1時間以上12日以内
1個
2,730 税込3,003
当日出荷

1個
8,720 税込9,592
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋外用耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。耐熱温度ごとに150℃~1000℃までそれぞれラインナップを取り揃えております。
用途焼却炉や工場屋内外加熱機器等(ボイラー・加熱炉・工業タンク・熱パイプ・送風機・熱交換器等) 希釈剤 ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性 適合下塗り Gタイプ 標準塗布量(g/m2/回) 110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面 特性 耐熱 仕様 ツヤ消し 耐熱温度(℃) 500 主な用途 工場 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(800g)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性・防食性がすぐれています。 アルミニウムの仕上がりが良く、すぐれた光線反射力(60~70%の光線を反射し、80~90%の熱線を反射します。)を有しています。 耐熱性がすぐれています。 隠ぺい力が大きく、経済的です。 作業性がすぐれています。
用途鉄構造物、タンク外面、設備鉄面に。 特性 耐熱、耐候 主な用途 鉄、アルミ 膜厚(μm) 20/回 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 16以上(23℃) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2/回) 0.10(はけ・ローラー)、0.13(エアレス) 塗回数 2
1缶(4L)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性 耐熱、艶あり エスコ品番 EA942FA-41 メタリックシルバー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 3L 危険物の性状 非水溶性
1個
12,000 税込13,200
翌々日出荷

塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。 変色が少なく、付着性に優れています。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。 仕様 丸パターン、ツヤなし、ガス抜きキャップ付き タイプ シリコン樹脂塗料 乾燥時間(分) 30~60(20℃) 塗布面積(m2/缶) 2回塗り/0.8~1.2m2。たたみ/0.5~0.7枚 塗り重ね可能時間(時間) 1以上(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートバイの美しさはエンジンの美しさでもある。 シリンダーブロック用塗料は、耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、加熱部分に最適な塗料です。
仕様 半ツヤ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱研化学工業ヒートップ S-300
各種プラント機器の鉄部に使用される耐熱性、耐食性がすぐれた耐熱塗料です。 塗装完了後、1ヶ月以内に稼働して熱が入る機器に適します。 100℃~650℃の温度使用に耐えられます。 耐熱性、耐食性がすぐれています。 一液性で、刷毛、スプレー塗りいずれも作業性が良好です。 シルバー色には1回塗りで膜厚が厚く塗布できるHBタイプがあります。
用途各種プラントの熱のかかる送風機、熱交換器、煙突、集塵機、加熱炉、ボイラー等。 特性 耐熱 タイプ スタンダード 耐熱温度(℃) 300まで 主な用途 希釈剤 ヒートップS シンナー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 (20℃)最短/4時間以上、最長/7日以内
1缶(4kg)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)