- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- ジャッキ・馬台
- 自動車 ジャッキアップポイントのおすすめ人気ランキング
自動車 ジャッキアップポイントのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新119件の「自動車 ジャッキアップポイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日産純正ジャッキ」、「自動車 リフトアップ」、「メルテック ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
車のサイドからのジャッキアップが行える
適合
F-26、F-47、F-70、FJ-01、Mono619(モノタロウブランド)、FA-20・FA-21・FA-22・FA-23・FA-24・FA-25・FA-30・FA-31・SF-260・SF-700・FB-100・FB-200・F-85・F-90・FA-10
外径×高さH(Φmm×mm)
50×37
質量(g)
360
材質
PU(ポリウレタン樹脂)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。
ウエイト重量は850g
全長(mm)
460
質量(kg)
1.5
ハンドル寸法(mm)
114
危険物の類別
非危険物
先端径(Φmm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ボンネットの微調整・ペダルの固定に
レバーをシフトするだけでシャフトが伸びるので微調整・固定に便利!
用途ボンネット・リアゲート⇒脱着調整、周辺部の修理・ダンパー交換等。(※リアゲートは開口部1100mm迄使用可)
ペダル⇒ブレーキランプ点検時のペダル保持。アクセルペダルでの回転数保持。(※シートやハンドルに当てて使用)
仕様
スベリ止め凸凹パッド
使用方法
1.長さ調整ノブで対象物の長さに合わせ、大まかに調整します。2.長さ調整レバーで微調整します。
寸法(mm)
最短時550、最長時1100
質量(g)
960
耐荷重(kg)
20
危険物の類別
非危険物
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
サドルの高さを160mmから240mmまで3段階に調整することができます。
2脚入
別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、
パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
用途ジャッキスタンド 2t用、ローダウン車に対応
質量(kg)
1.3(一脚)
色
オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×206×168
最高位(mm)
240
最低位(mm)
160
保証期間
1年
最大荷重(t)
2(2脚使用時)
サドルの高さ(mm)
160~240
1セット(2脚)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、裏ヤケもしにくい!
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。
材質
特殊鋼(銅メッキなし)
質量(kg)
1.6
危険物の類別
非危険物
超低床タイプ。
ツインピストン(クイック)仕様ですばやくジャッキUPできる。
ラバー付きで車体を保護。
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)
2
付属品
ハンドル/ラバー
ストローク(mm)
約540
色
ブラック
質量(g)
46500
使用温度範囲(℃)
‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約915×160×327
地上高さ(mm)
最低/最高:約75/615
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品
ハンドル
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に
最大荷重(t)
3
寸法(mm)
(サドル)98
質量(kg)
43
ハンドル径(Φmm)
32
最高位(mm)
508
最低位(mm)
103
ハンドル長さ(mm)
1250
使用作動油
ISO VG15
使用推奨温度範囲(℃)
-20℃~+45℃
揚幅(mm)
405
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
703×342×162
取扱説明書
(3.3MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。
用途サイドからのジャッキアップに
適合
注文コード:70335274、75090444
材質
PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼
質量(g)
300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
51×39
溝幅(mm)
8(最狭部)
溝深さ(mm)
14
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
最低位70mmでローダウン車対応。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構。スローダウン機構搭載。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!
用途車のジャッキアップに
質量(kg)
43.5
ハンドル長さ(mm)
980
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
364×865×205
最大荷重(t)
1.5
揚幅(mm)
70~610
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等
ストローク(mm)
ハンドル:420
質量(kg)
35
最高位(mm)
500
最低位(mm)
80
ハンドル長さ(mm)
980
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
353×690×220
最大荷重(t)
3
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷