自転車 サドル 白のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
195件の「自転車 サドル 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 サドル」、「自転車 グリップ 白」、「サドル スプリング」などの商品も取り扱っております。
「Anatomic Hole」を採用し、長時間のライディングをサポートします。 コストパフォーマンスに優れたシンプルなスポーツ車向けサドルです。
長さ(mm) 276 幅(mm) 126 寸法(mm) 前後276×幅126 質量(g) 290
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラロイヤルの優れたコストパフォーマンスサドル 『R.e.med』 R.e.medという名前の由来は、 R=Recovery(回復) E=Ergonomics (人間工学) M=Medicine(医学)からきています。 サドル本体には、オステオパシー理論に基づいた3つのゾーンを設けることで、サドルにかかる圧力を常時再分配し、痛みのない快適なライディングを提供します。 オステオパシー理論とは身体の器官はすべて相互的に働いていて、身体は自己治癒能力をもちます。 黒色、白色、ブラウンをベースとして、ラインカラーはフィジークのバーテープのカラーをイメージしています。
質量(g) 354 寸法(幅W×長さL)(mm) 約145×約280 材質(レール) スチール
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベーシックなスタイルのMTBサドルです。 やぐら付きなので一般的な自転車にも取付できます。
用途補修・メンテナンス用として。 付属品 やぐら(やぐら穴径:22mm) 材質 樹脂・スチール 長さ(mm) 265 幅(mm) 170 寸法(mm) (前後×幅×厚さ)265×170×96 質量(g) 約530 穴径(Φmm) 22(やぐらの穴径)
1個
549 税込604
当日出荷

「EVA」を採用した軽量スポーツサドルです。 「EVA」は環境に優しく、安心・安全な素材で、柔らかさと弾力があり、手触り抜群です。さらに防水性に優れ、水の浸透を防止し、雨風や紫外線を浴びても劣化しにくい耐久性が魅力です。 リーズナブルで、非常に高いコストパフォーマンスを実現しました。 自転車やその日の気分に合わせてチェンジできるカラフルな12色+NEWカラー2色の14カラーを採用しました。 Stain Steel rail
材質 EVA 質量(g) 290 寸法(長さL×幅W)(mm) 285×132
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クッション性があり、快適な乗り心地のカットアウトサドルです。 局部の圧迫感を除き、通気性がよい穴あき形状です。
用途クッション性の必要なスポーツ車の補修・メンテナンス用として。 黒/グレー 材質 PVC、ポリウレタン 長さ(mm) 265 幅(mm) 170 寸法(mm) (前後×幅×厚さ)265×170×64 質量(g) 約420
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

トップシートとベースを真空成型(バキュームフォーム)することで、従来の縫い目や留め金具を無くした一体感のある仕上がりを実現し、雨天時には優れた耐水性を発揮します。 サドル内部はクッション性に優れた発泡ウレタンをベースとし、臀部が当たる部分には、さらに肉厚のゲルを重ねることで、コンフォート要素に優れたスポーツサドルです。 サドル中央部に奥行きのあるアナトミックホールを配置し、股下の通気性を確保するとともに、サドルから受ける圧を逃がし、快適なライディングが可能です。
長さ(mm) 264 幅(mm) 139 寸法(mm) 264×139 質量(g) 375
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロモリレール
用途コンフォート用 ブラック 幅(mm) 150 長さ(mm) 260 質量(g) 540 寸法(長さL×幅W)(mm) 260×150
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

中・長距離/スポーツ車入門向け ゆったりとした幅広ベースに、フロントからバックまで伸びた溝&センターホールで不快な圧迫を積極的に軽減するデザイン。 男性向け
ブラック 長さ(mm) 275 幅(mm) 180 質量(g) 415 寸法(長さL×幅W)(mm) 275×180
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に 全長(mm) 139.5 材質 クレイトンラバー(TPR) 幅(mm) 59.5 ハンドル径(Φmm) 22.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Aero(エアロ)ハイスピードライド向け。細めのフォルムに、前よりのホールとバックまで伸びた溝の組み合わせで不快な圧迫を巧みに避けるデザイン。ペダリングのしやすさと快適さを両立しました
長さ(mm) 265 幅(mm) 135 寸法(mm) 265×135 質量(g) 約320
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中・長距離/スポーツ車入門向け VL3147男性向けサドルと同じコンセプトの女性向けサドル。サイズ、形状を細かく変えることで女性の要望に応えます。 女性向け
ブラック 長さ(mm) 250 幅(mm) 175 質量(g) 350 寸法(長さL×幅W)(mm) 250×175
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ハイスピードライド向け 細めのフォルムに、前よりのホールとバックまで伸びた溝の組み合わせで不快な圧迫を巧みに避けるデザイン。ペダリングのしやすさと快適さを両立。 男女兼用
ブラック 長さ(mm) 265 幅(mm) 135 質量(g) 320 寸法(長さL×幅W)(mm) 265×135
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷


肉厚でクッション性重視のレギュラーモデルです。
ブラック 付属品 やぐら 長さ(mm) 262 幅(mm) 174 寸法(mm) 前後262×幅174×厚さ35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 バックル(ねじ止め)なしタイプになります。 取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング) 全長(mm) 130 材質 クレイトンラバー(TPR)
1ペア
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。
用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。 ブラック 質量(g) 330 本体寸法(mm) 110×100 取付ネジ径 9/16
1セット(2個)
569 税込626
当日出荷

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容 タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式 英式 チューブ厚さ(mm) 約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm) 1800 付属品 アウターキャップ×4個 材質 PVC・SWRH62A ケーブル種類 アウターケーブル
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)