自転車 スノータイヤのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
100件の「自転車 スノータイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車用 スノー チェーン」、「自転車 スタッドレスタイヤ」、「自転車 スパイク タイヤ」などの商品も取り扱っております。
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
仕様 Front・Rear共用 タイプ WT パターン S106 リム径(inch) 17
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質 本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン 機能 (スパイク数)10個
1足
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ 高いオフロード走破性
タイプ H/E ETRTO規格 50-559 ブラック タイヤサイズ 26×1.95 H/E
1本
1,698 税込1,868
10日以内出荷

雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤ。。 ・従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。 ・加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。 ・タイヤとレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。
1本
4,098 税込4,508
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
タイプ WT パターン D503 リム径(inch) 14
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
仕様 Front・Rear共用 タイプ WT パターン D502 リム径(inch) 17
1本
4,098 税込4,508
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産、スチール製タイヤチェーン。業務用車両の雪上走行用としてご使用ください。
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

雪の日もスイスイらくらく。冬期の自転車ライフをサポートする自転車用スノータイヤ。スノーコンパウンド採用。雪の日でも安全・安心に走行できるよう、積雪における低温時でも高いグリップ力を発揮する専用コンパウンドを採用しています。スクエアなタイヤ断面。接地面積を増やすスクエアなタイヤ断面設計により、積雪による滑りやすい路面でも高いトラクション性能を確保。タイヤの空転を防ぎます。適正なサイプの配置。各ブロックごとに適正に配置したサイプのエッジ効果により、滑りやすい路面でも優れたグリップ性能を発揮します。雪路での走行を前提に開発していますが、雪路および氷雪路の走行について保証するものではありません。十分に注意して使用してください。また、低温時でのグリップを確保するため、非常に柔らかいゴムを採用しています。そのため、使用環境や乗り方によっては通常のタイヤよりも摩耗が早い場合があります。
セット内容 タイヤ(1本バラ) ブラック タイプ W/O ビード スチール 標準空気圧(kPa) 300 標準空気圧(PSI) -
1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。
ピッチ 12.7 寸法d(Φmm) 3.64 ローラ外径D(Φmm) 7.75 リンクプレート高さH(mm) 9.5 リンクプレート厚さT(mm) 1.0
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、オフ路面で強力なグリップを発揮
サイズ 26×2.00 適合サイズ 26×2.00 H/E ETRTO規格 54-559
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

独立した小さなブロックパターン採用。林道や軽い山道向けです。
用途ATB・MTB・マウンティン用タイヤです。 タイプ H/E ブラック
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐寒性に優れたコンパウンドを採用。 ビジネスバイク向けに開発されたスノータイヤ。
パターン CM507 SNOW
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単。ワンタッチでベルトの増し締めができる
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
1組
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産、スチール製タイヤチェーン。 業務用車両の雪上走行用としてご使用ください。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)M40
タイヤサイズ 2.50-10 33J W パターン M40 リム径(inch) 10 タイヤ幅(inch) 2.5
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
パターン D501A
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雪の日もスイスイらくらく。冬期の自転車ライフをサポートする自転車用スノータイヤ。スノーコンパウンド採用。雪の日でも安全・安心に走行できるよう、積雪における低温時でも高いグリップ力を発揮する専用コンパウンドを採用しています。スクエアなタイヤ断面。接地面積を増やすスクエアなタイヤ断面設計により、積雪による滑りやすい路面でも高いトラクション性能を確保。タイヤの空転を防ぎます。適正なサイプの配置。各ブロックごとに適正に配置したサイプのエッジ効果により、滑りやすい路面でも優れたグリップ性能を発揮します。雪路での走行を前提に開発していますが、雪路および氷雪路の走行について保証するものではありません。十分に注意して使用してください。また、低温時でのグリップを確保するため、非常に柔らかいゴムを採用しています。そのため、使用環境や乗り方によっては通常のタイヤよりも摩耗が早い場合があります。
セット内容 タイヤ(1本バラ) ブラック タイプ W/O ビード スチール 標準空気圧(kPa) 300 標準空気圧(PSI) -
1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雪の日も、スイスイらくらく! 冬の自転車ライフが楽しくなる自転車用スノータイヤ。 スノーコンパウンド採用雪が降った日でも安全に、そして安心して自転車に乗れるよう、積雪における低温時でも高いグリップ力をキープする専用コンパウンドを採用しました。 タイヤの断面構造はスクエアな形。 断面タイヤの接地面積が増えることでトラクションがかかりやすくなり、雪道でもタイヤが空回りしにくいようになっています。 パターン各ブロックごとに適正なサイプを配置。 それによるエッジ効果で、滑りやすい路面でも高いグリップ性能を発揮します。
黒/黒 ビード スチール 質量(g) 585
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)