自転車 チェーンオイル スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
99件の「自転車 チェーンオイル スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車チェーン用スプレー」、「自転車チェーンオイル」、「チェーン用 グリス」などの商品も取り扱っております。
耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。 高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。 スプレー後の走行でも飛散しません。 シールチェーンにも使用できます。 有機則規制外商品。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護 質量(g) 189 使用温度範囲(℃) -10~200 主成分 合成油、潤滑添加剤 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(180mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度有機モリブデン配合。 ピン・チェーンリングにすばやく浸透し、強力な高粘度極圧潤滑被膜を形成。チェーンの機能を最大限に引き出します。 極圧剤の作用で、重負荷低速回転時でもすぐれた耐摩耗性、潤滑効果を発揮します。 シールチェーンにも使用できます。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護。 使用温度範囲(℃) -20~150 主成分 鉱物油、有機モリブデン、防錆剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(180mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹を配合で、自転車やバイクをはじめ各種チェーンに求められる性能を高次元で実現した、ハーフウエットタイプのシールチェーン対応チェーン用防錆潤滑剤です。 薄いクリアな被膜なのでカラーチェーンにも使用でき、砂やほこりなどが付着しにくい特性を持っています。 また、水置換性を有しているので金属表面に付着している湿気を追い出し、防錆・潤滑被膜を形成します。
用途浸透性チェーン用防錆潤滑剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.18L 危険物の性状 非水溶性
1本(180mL)
2,160 税込2,376
当日出荷

強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。 成分 グリース、石油系溶剤 淡褐色 使用温度範囲(℃) -20~180 増ちょう剤 ウレア 基油 鉱油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 グリス種類 ウレア系グリース 特性 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性 危険物の性状 非水溶性
1本(180mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹を配合した100%化学合成オイルスプレー。耐摩耗性・低摩耗性・防錆性・浸透性・低温特性に優れ、 パーツの摩耗・破損・錆を長時間防止します。車両のドアヒンジやスライドドアからワイヤー類、自転車のチェーン、 釣具など多目的に使用できます。
用途多目的防錆・潤滑スプレー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.22L 危険物の性状 非水溶性
1本(220mL)
2,160 税込2,376
当日出荷

エステル系のベースオイルに極圧添加剤+PTFEを配合し、三層構造の強力な皮膜を形成、金属面に化学吸着してチェーン・ベアリング・スプロケットなどのパーツを金属摩擦から保護します。(使用温度 -53℃~+250℃) セミウェットタイプ(低粘度)でありながら極圧試験(皮膜強度)で負荷1,000kgを超え、水噴霧状態においても負荷900kgを超えるなど、様々なシーンで性能を発揮します。 塩素系の極圧添加剤を使用していないため、金属の酸化を防ぎます。 金属摩擦を低減し、発熱・焼き付けを抑制します。 チェーン・ベアリングなどのパーツの寿命延長に効果を発揮します。 エアゾール式のため、ワンタッチで簡単に注油していただくことが可能です。 飛散を最小限に抑え、ボディを汚しません。
用途自転車・バイク・自動車・レーシングカート・ジェットスキーなどのチェーン(Oリングチェーン対応)、ベアリング・ギア・エンジンの組み付け・建設機械・工業機械・金型などの金属摺動部全般に。 ほぼ無色 成分 超微粒子PTFE系高級潤滑剤、LPG 使用方法 缶を立て、約20~30cm離してスプレーしてください。スプレーボタンを押すだけで中の液体を霧状に塗布できます。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.086L 危険物の性状 水溶性
1本(300mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -20~70 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

合成油を含む特殊オイルを基剤に、防錆添加剤、潤滑添加剤を配合したチェーン専用オイルです。 スプレー塗布後、溶剤が揮発すると付着性に富む粘着オイル状となります。 各パーツにすばやく浸透し、錆の発生を長時間防止、パーツ摩耗を抑制します。シールチェーンOリングなどのシール材を痛めません。
用途オートバイクのドライブチェーン、自転車・農機具チェーンの潤滑、防錆、保護 成分 鉱油、合成油、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 寸法(mm) 143.6×Φ53 質量(g) 188.3 使用温度範囲(℃) -10~80 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 90mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(180mL)
499 税込549
当日出荷

高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。 極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。 チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。 腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。
用途チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤 使用温度範囲(℃) -20~150 主成分 鉱物油、有機モリブデン、防錆剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(430mL)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールチェーンをはじめあらゆる金属チェーンを洗浄し、汚れによるパワーロスを解消します。 スプレータイプなのですみずみまで洗浄剤が浸透して、汚れをしっかり落とします。 防錆効果があるので、金属製のタイヤチェーンなどの保管時にも威力を発揮します。 1024のみ逆さ吹きができます。
用途金属チェーンおよびタイヤチェーンの洗浄・防錆。 オイルシールなどゴム製品に影響を与えません。 使用温度範囲(℃) -20~40 主成分 石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(480mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シールチェーン等のOリングに影響がありません。密着性に優れ、飛び散りが極端に少ない。耐食性に優れます。耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。浸透性があり、細部にグリスが行きわたります。白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性をもっている為、極圧性も良く摩擦時の消音効果もあります。水がかかっても性能が低下しません。
用途リフトのチェーン、バイク及び各種のチェーン、ワイヤー ちょう度 275 成分 リチウム石鹸系グリース。白色固体潤滑剤。脂肪族系炭化水素。LPG 使用温度範囲(℃) -15~120 耐荷重性能(MPa) 0.85以上(曽田式四球法200rpm) 塩水噴霧 72時間以上 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 120mL 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

無臭性浸透潤滑剤 強力な浸透力を有する浸透防錆潤滑剤。無臭性のため室内での作業や日用品への使用に適しています。 噴射剤にLPGを使用した広い面にも塗布しやすい霧状タイプです。
用途ボルト・ナットの緩めに 容量(mL) 420 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,160 税込2,376
当日出荷

スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。 グリス種類 リチウムグリース 成分 リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン 黄淡色 使用温度範囲(℃) -20~120 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(420mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂を配合したシールチェーン対応チェーングリースです。優れた潤滑性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性を持ち、長時間潤滑性能を発揮します。
用途フッ素樹脂配合高性能チェーングリース 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.22L 危険物の性状 非水溶性
1本(220mL)
2,040 税込2,244
当日出荷

極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 長期間、潤滑性を維持します。 また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。 仕様 FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。 淡褐色 臭気 低臭性 防錆可能年月 1年以上(屋内) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 210mL 摩擦係数 0.11(振り子試験) 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
989 税込1,088
当日出荷

フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。 使用温度範囲(℃) -20~150 容器 スプレー缶 主成分 鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力な浸透力と防錆性を有するフッ素化合物の浸透潤滑油剤。 360°すべての傾きで噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルを採用、遠距離や狭い場所へも容易に噴射できます。 水置換性なので水に濡れた状態でも効果を発揮します。噴射剤にCO2を採用し内容量を極限まで増大した業務用タイプです。 使いやすく手にフィットするFP(フォームパターン)缶を採用。
用途浸透潤滑剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.35L 危険物の性状 非水溶性
1缶(350mL)
2,640 税込2,904
当日出荷

即効性の浸透力があり、チェーンの細部まで素早く浸透。極めて薄い極圧系潤滑被膜を金属表面に吸着させます。 低粘度なのでワイヤーや変速機などの汚れ付着、べたつきを嫌うパーツの潤滑としても使用できます。
用途チェーン・ベアリング・スプロケットなどの潤滑・保護に。 チェーンやベアリング、ブレーキブルードなど各パーツの脱脂洗浄、各種シールチェーンに対応。 成分 合成エステル化合物、フッ素、極圧添加剤、石油系炭化水素、LPG 使用方法 缶を立て約5cm~10cm離してスプレーしてください。スプレーボタンを押すだけで中の液体を噴霧状に塗布できます。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.086L 危険物の性状 水溶性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

耐熱性・耐水性・長期潤滑を実現するリチウムグリススプレーです。
用途長期間の防錆・潤滑。 黄淡 容量(mL) 420 質量(g) 350 使用温度範囲(℃) -25~120 トラスコ品番 372-9711 主成分 石油系溶剤、潤滑油、噴射剤 増ちょう剤 脂肪族石油系溶剤 基油 潤滑グリス LPG(b黄射剤) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L グリス種類 リチウムグリース 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

高粘度化学合成オイルに、耐水性・耐熱性にすぐれた潤滑剤(MCA)とフッ素樹脂(PTFE)をダブル配合した高粘着潤滑スプレーです。 水に触れる箇所や熱伝導率の高い箇所に最適です。 密着性にすぐれ、飛散しません。 防錆効果もあります。
用途車のドアヒンジやスライドドア、オートバイのスタンド。 工場・遊園地・スキー場・船舶・充てん機などのコンベア。 チェーン、ワイヤー、ロープ、オープンギヤ、ベアリングなど、ウォーターポンプの駆動部。 使用温度範囲(℃) -10~200 主成分 合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)