自転車 ベルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
458件の「自転車 ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「文房具 見出し シール」、「バイク 荷台 ゴム バンド」、「自転車 ベルト ドライブ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,188 税込1,307
5日以内出荷



ズボン巻込み防止、油汚れ付着防止に効果的です。コンパクトサイズでさりげなくフィットします。
チューブ径(Φmm) (取付シートチューブ)28~48 ガンメタ 材質 ポリカーボネート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ スタンダード
1本ほか
特価
679 税込747
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ナンバープレートに挟むだけの荷掛けフック 原付からリッターバイクまで、車種を問わず装着が可能。 軽量なアルミ製でバイクのスタイルを崩さないスマートな取り付けが可能です。 リング状フック フック部はリング状になっているので固定ベルトの紛失を防ぎます。 ナンバープレートに挟むだけ! 簡単装着。サンドブラスト+アルマイト処理で傷が付きにくい。
材質 アルミ ブラック 質量(g) 240 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 134×281×23.5
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ナンバープレートに挟むだけの荷掛けフック 原付からリッターバイクまで、車種を問わず装着が可能。 軽量なアルミ製でバイクのスタイルを崩さないスマートな取り付けが可能です。 リング状フック フック部はリング状になっているので固定ベルトの紛失を防ぎます。 ナンバープレートに挟むだけ! 簡単装着。サンドブラスト+アルマイト処理で傷が付きにくい。
材質 アルミ ブラック 質量(g) 55 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 57×200×3
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。
用途通勤通学 お仕事 お買い物 仕様 ●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム/リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ ブレーキ フロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ 全長(mm) 1865 タイプ サドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式 全幅(mm) 585 モーター 補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式 ハンドル バー:アルミトンビハンドル、グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ 使用チューブ フロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブ ランプ フロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテール バッテリー 形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh 材質(フレーム) アルミ 充電時間 約4時間10分 スタンド オートロック両立L字スタンド バッテリー容量(Ah) 9.9 バッテリー電圧(V) 36.5 タイヤタイプ フロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXT タイヤサイズ フロント 27×1-3/8WO、リア 27×1-3/8WO 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面) 充電器電圧(V) AC100 適応身長(cm) 乗車可能:最低148~ 充電可能回数 バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回 サドルの高さ(mm) 795~945 錠前 BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠 走行距離(km) 1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:135/オートモード:80、パワーモード/51 変速段数 5 総質量(kg) 26.6
1台
167,990 税込184,789
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。
用途通勤通学 お仕事 お買い物 仕様 ●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム/リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ ブレーキ フロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ 全長(mm) 1845 タイプ サドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式 全幅(mm) 585 モーター 補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式 ハンドル バー:アルミトンビハンドル/グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ 使用チューブ フロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブ ランプ フロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテール バッテリー 形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh 材質(フレーム) アルミ 充電時間 約4時間10分 スタンド オートロック両立L字スタンド バッテリー容量(Ah) 9.9 バッテリー電圧(V) 36.5 タイヤタイプ フロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXT タイヤサイズ フロント 26×1-3/8WO、リア 26×1-3/8WO 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面) 充電器電圧(V) AC100 適応身長(cm) 乗車可能:最低144~ 充電可能回数 バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回 サドルの高さ(mm) 765~915 錠前 BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠 走行距離(km) 1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:200/オートモード:105/パワーモード:62 変速段数 3 総質量(kg) 25.8
1台
165,990 税込182,589
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。
用途通勤通学 お仕事 お買い物 仕様 ●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム、リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ ブレーキ フロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ 全長(mm) 1865 タイプ サドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式 全幅(mm) 585 モーター 補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式 ハンドル バー:アルミトンビハンドル/グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ 使用チューブ フロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブ ランプ フロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテール バッテリー 形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh 材質(フレーム) アルミ 充電時間 約4時間10分 スタンド オートロック両立L字スタンド バッテリー容量(Ah) 9.9 バッテリー電圧(V) 36.5 タイヤタイプ フロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXT タイヤサイズ フロント 27×1-3/8WO、リア 27×1-3/8WO 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面) 充電器電圧(V) AC100 適応身長(cm) 乗車可能:最低148~ 充電可能回数 バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回 サドルの高さ(mm) 795~945 錠前 BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠 走行距離(km) 1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:135、オートモード:80、パワーモード:51 変速段数 5 総質量(kg) 26.6
1台
167,990 税込184,789
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 5シート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
3日以内出荷

パナソニック サイクルテック(Panasonic)ギュット・アニーズ・DX
プレミアムリアチャイルドシートを搭載した小柄な方も使いやすい20型モデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。スタピタ2S。スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。放熱フィン付ローラーブレーキ。従来品※に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。幅広のタイヤ(20×2.125HE)。安定感が高い。(タイヤの太さ約49mm)。パイプワイドバスケット。荷物も積みやすくオシャレなデザインの大型ワイドバスケット。※高さ約260mm×奥行約330mm×幅約400mm。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)。ワイドテリーサドル。レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。もっと!かろやかスタンド2。小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。鍵穴見やすいサークル錠。鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。プレミアムリアチャイルドシート。背面ボタンを押すと車のシートベルトと同じようにベルトの引き出しと巻き取りが可能。
仕様 ●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm) 1785 質量(kg) チャイルドシート(後用):5、バッテリー:約2.5 形式 充電器:スタンド型 電源(V) 充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W) 約140 全幅(mm) 580 制御方式 補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレーム U形 モータータイプ 直流ブラシレスモーター 定格出力(W) 250 ハンドル高さ(mm) 995~1040 許容積載荷重(kg) (乗員+荷物)95 照明装置 バッテリー式前照灯 Wh ワット時定格量:404 バッテリー リチウムイオンバッテリー スタンド 両立スタンド 制動方式 前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah) 16(21cells) バッテリー電圧(V) 25.2 車体質量(kg) 32(バッテリーを含む) タイヤサイズ 20×2.125 HE 充電器質量(kg) 約1.0 充電時間(時間) 約5.0 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm) 142以上(幼児2人同乗の場合は154以上) サドルの高さ(mm) 735~860 適合バッテリー NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm) 1235 施錠方法 後輪サークル錠 走行距離(km) 充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時) キャリア リア:標準装備(クラスS) 変速段数 内装3段シフト 待機時消費電力(W) 約0.5 総質量(kg) (自転車+乗員+荷物)131.2
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両端にフックの付いた平ゴムです。フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。 平たいゴムを3本重ねて1本のバンジーゴムになっており、それぞれを広げることで扇のような止め方ができます。
用途荷物の簡易結束。ブルーシートの固定など 幅(mm) 約9 材質 ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
1本
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハンドホルダー ベルトタイプ
面ファスナー(マジックテープ)式の自転車用ライトホルダーです。お手持ちの円筒形ライトが自転車用ライトになります。円筒型ライト適応サイズ:約Φ18~32mm(外径)。ハンドル適応サイズ:約Φ19~24mm。取り付けたライトは360度回転が可能です。(カチカチと多段階で固定出来ます)
付属品 滑り止めゴム 本体寸法(mm) W約35×H約50×D約25 本体質量(g) 約20
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

丈夫で耐久性に優れたゴムベルトです。
用途自転車乗車時の荷物の固定にご使用下さい。 長さ(m) 2 幅(mm) 約20
1本
499 税込549
6日以内出荷